絞り込み
校正証明書
ブランド
サービス分類
校正
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

6ページ目: 酸素濃度計

246件中 201~240件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「校正証明書」から絞り込む
  • 有害ガス判定キット TGシリーズ ガステック

    有害ガス判定キット TGシリーズ

    ガステック
    ¥109,800税込¥120,780
    1セット
    16日以内出荷
    未知ガスを簡単迅速に測定
    種別総合判定アズワン品番61-0102-47
  • 一酸化炭素・二酸化炭素測定器 ガステック

    一酸化炭素・二酸化炭素測定器

    ガステック
    ¥269,800税込¥296,780
    1セット
    46日以内出荷
    小型・軽量でわずか600gと持ち運びに便利。COの指示精度は±1ppmと高い信頼性(0~10ppmの範囲)。省エネスイッチで、電池の節約が可能。暗い場所でも読み取りやすい照明スイッチ。電源は3電源に対応(乾電池/ニッケル水素充電池/AC電源)
    アズワン品番62-2702-14
  • 麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm 理研計器

    麻酔ガス用濃度計 154×127×81mm

    理研計器
    ¥389,800税込¥428,780
    1個
    46日以内出荷
    毒性ガスの漏洩対策用途に適しています。
    用途IIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品測定対象ガス:ハロセン、ベースガス:空気・酸素、測定範囲(vol%):0~6アズワン品番3-8283-01
  • コンパクトO2濃度計 交換用O2センサ センセカ(旧グライシンガー)

    コンパクトO2濃度計 交換用O2センサ

    センセカ(旧グライシンガー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1個
    17日以内出荷
    種別交換用O2センサアズワン品番3-8312-11
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    ¥119,800税込¥131,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き種別OXYMAN センサー分離型アズワン品番1-5664-06
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥96,980税込¥106,678
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器内酸素測定、チューブ内酸素測定/病院ガスアウトレット・人工呼吸器濃度確認質量(g)315ケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥86,980~税込¥95,678~
    1台
    10日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途HOT(住宅酸素療法)酸素濃縮器メンテナンス、窒素発生装置の残留酸素測定測定範囲0.0~100.0%質量(g)315規格CE、EMC指令、低電圧指令寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.5%(0.0~25.0%) ±3.0%(25.1%以上)センサー内蔵型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度T90、20秒以内(20.9→100.0%)電池寿命約1年(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 低濃度酸素濃度計  JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    ¥169,800税込¥186,780
    1台
    欠品中
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器酸素測定、チューブ内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、分離型センサー(カールコード約1.75m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)約1.75寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • 高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ JIKCO(ジコー)

    高機能酸素濃度計 JKO Ver.3シリーズ 外部電源用ACアダプタ

    JIKCO(ジコー)
    ¥5,598税込¥6,158
    1個
    4日以内出荷
    JKO-25IIシリーズをAC電源仕様に改造した際に付けます。 AC電源供給寸断時にはバッテリー駆動に切り替わります。
    対応機種全機種
  • 光学式溶存酸素濃度計 オートマチックシステムリサーチ

    光学式溶存酸素濃度計

    オートマチックシステムリサーチ
    ¥2,798~税込¥3,078~
    1個
    13日以内出荷から17日以内出荷
  • 酸素濃度計 Maxtec

    酸素濃度計

    Maxtec
    ¥169,800~税込¥186,780~
    1個
    8日以内出荷から43日以内出荷
    小型軽量、高機能のハンディタイプです。 見やすい大型液晶表示です。電源ON時の室内酸素(濃度20.9%)や、100%酸素でのキャリブレーションが可能です。
    電源単3アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±3%本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)76×34×95測定範囲(vol%)0~100
  • デジタル酸素計 エスコ

    デジタル酸素計

    エスコ
    ¥50,900税込¥55,990
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733AJ-11
  • 酸欠警報ユニット 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット

    泰榮エンジニアリング
    ¥159,800税込¥175,780
    1個
    24日以内出荷
  • 酸欠警報 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報

    泰榮エンジニアリング
    ¥169,800税込¥186,780
    1個
    17日以内出荷
  • CO2トランスミッタ アズワン

    CO2トランスミッタ

    アズワン
    ¥59,900~税込¥65,890~
    1個
    9日以内出荷から33日以内出荷
  • ジルコニア定置式酸素モニター Air-Cシリーズ 理研計器

    ジルコニア定置式酸素モニター Air-Cシリーズ

    理研計器
    ¥119,800~税込¥131,780~
    1台
    51日以内出荷
    メンテナンスフリーで2年間、安定測定可能。温湿度変化に強いジルコニア式を搭載。
    用途研究施設やクリーンルーム。不活性ガスを使用する環境。地下ピット、下水道などの地下空間。測定範囲0~25vol%使用温度範囲(℃)0~+45(可燃性ガスなきこと)電源AC90~240V 50/60Hz 最大8VA構造壁掛型(付属アタッチメントによる壁面取付)本体質量(g)300表示LEDデジタル(3桁/小数点以下1桁)、7セグメント、赤表示分解能0.1%外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)95×135×35応答時間90%応答10秒以内使用圧力範囲800~1200hPa使用湿度範囲90%RH以下(結露なきこと)検知原理ジルコニアセラミック限界電流方式指示精度±0.5vol%以内検知ガス酸素警報設定値15.5~21.5vol%の範囲内で任意(工場出荷時:19vol%)警報精度警報設定値に対して±0.2vol%以内グリーン購入法適合
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥149,800~税込¥164,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3012との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号4~20mA DC
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥148,800~税込¥163,680~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3011との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~10mV
  • 壁取付形酸素計 センサ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 センサ部

    CHINO(チノー)
    ¥139,800~税込¥153,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    専用モニタMG3010との組合せて、外部供給されるDC電圧を電源とした酸素センサ 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)DC4.2~5.5応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定伝送信号0~250mV
  • 壁取付形酸素計 モニタ部 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計 モニタ部

    CHINO(チノー)
    ¥69,980~税込¥76,978~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    酸素計MG1000シリーズやMG2100シリーズ専用の計測モニタ 酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100シリーズからの伝送出力信号を離れた場所で受け、 測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタ MG2100シリーズ駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度判定・監視が可能
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)10警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • 検知部分離形酸素計 CHINO(チノー)

    検知部分離形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥199,800~税込¥219,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備 検知部が分離しているので、パイプ配管や装置内の酸素計測に最適です。
    測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付
  • 壁取付形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥159,800~税込¥175,780~
    1箱ほか
    42日以内出荷から50日以内出荷
    高性能・小形で安価 長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用。高精度で優れた再現性 記録計などの接続用外部出力を標準装備 警報用リレー出力を標準装備
    用途コンテナ・クリーンルーム・試験室等の酸欠監視、地下工事現場の安全管理測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~10mV
  • 壁取付吸引形酸素計 CHINO(チノー)

    壁取付吸引形酸素計

    CHINO(チノー)
    ¥399,800~税込¥439,780~
    1箱ほか
    52日以内出荷から60日以内出荷
    吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計 吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。 活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどを除去することができます。 長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。 小形、薄形で取付も簡単です。
    用途吸高温ガスや低温ガスの測定に最適 引ポンプ付なので、取付が困難な場所で酸素濃度を測定する事ができます。測定範囲0.0~25.0%O2電源(V)AC100応答時間(秒)20以内(90%応答)リード線(m)検知部内蔵型警報設定値(下限)18%O2固定、(上限)26%O2固定出力機能リレー出力・ブザー吹鳴・ランプ点灯・出力保持機能付伝送信号0~250mV
  • ポータブル溶存酸素計用オプション goot(太洋電機産業)

    ポータブル溶存酸素計用オプション

    goot(太洋電機産業)
    ¥6,698~税込¥7,368~
    1個ほか
    翌々日出荷から33日以内出荷
  • 酸素・毒性ガス検知警報器 ガステック

    酸素・毒性ガス検知警報器

    ガステック
    ¥91,980~税込¥101,178~
    1個
    10日以内出荷から13日以内出荷
    ランプ・ブザー・バイブレーションによる2段警報式です。 酸素21%・毒性ガス自動校正、自動ゼロ調整機能付きです。 センサー交換・電池交換が可能です。 吸引キット(別売)使用により遠隔測定(5m延長ホース付)とガス校正が可能です。
    寸法(mm)70×32×69質量(g)120(電池含む)電源単4アルカリ乾電池×2本(テスト用付属)精度±0.7%O2以内(校正時)連続使用時間1000時間以上(無警報時20℃以上)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)70×33×69防爆構造本質安全防爆構造2G3合格番号T62160表示内容ガス種、瞬時値濃度、電池電圧、濃度単位、測定範囲オーバー表示、警報表示測定範囲(vol%)0.0~25.0
  • CO2れんら君 HDMI出力 NKE

    CO2れんら君 HDMI出力

    NKE
    ¥66,980税込¥73,678
    1個
    欠品中
    一目で二酸化炭素濃度が分かる室内CO2モニタリング機器!。環境表示が簡単に!。測定データの確認がカンタン。警報ブザーやメールでお知らせ。過去400日分の状態記録を自動保存。ネット環境がなくても安心
  • LD249用交換部品 オプション部品 ジーエルサイエンス

    LD249用交換部品 オプション部品

    ジーエルサイエンス
    ¥10,980~税込¥12,078~
    1個
    9日以内出荷から17日以内出荷
  • ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ アズワン

    ペン型溶存酸素計 フローティングプローブ

    アズワン
    ¥1,950~税込¥2,145~
    1セットほか
    翌々日出荷
  • 溶存酸素計用オプション品 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    溶存酸素計用オプション品

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥4,398税込¥4,838
    1個
    5日以内出荷
    溶存酸素測定用ダイヤフラムセット(2個入)。
    仕様●PDO-519用●PDO-520用●DO-5509用●DO-5519E用●DO-5512SD用アズワン品番67-4752-48
  • 通信キット A-Gas Japan(旧:FUSO)

    通信キット

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    ¥14,980税込¥16,478
    1個
    24日以内出荷
    仕様●FUSO-8736用●FUSO-8746用●FUSO-77535用●FUSO-8230用●FUSO-8205用●FUSO-8252用アズワン品番67-4752-76
  • プリンタ TOKO(東興化学研究所)

    プリンタ

    TOKO(東興化学研究所)
    ¥59,980税込¥65,978
    1個
    8日以内出荷
    ハンディ計iタイプ用オプションプリンタ GLP対応形式での印字ができます
    仕様●外形寸法(mm):106(W)×180(D)×88(H)●質量:約470g●対応:TS-999i・TiN-1100i・TiN-5104i・TiN-5202i・TiN-7001i・TiN-7002i・TiN-7003i・TiN-9001i・TiN-9003i・TiN-9004i用オプション品アズワン品番67-6819-95
  • 光学式溶存酸素計用オプション アズワン

    光学式溶存酸素計用オプション

    アズワン
    ¥32,480税込¥35,728
    1個
    当日出荷
    アズワン品番4-2560-13
  • 口金セット CHINO(チノー)

    口金セット

    CHINO(チノー)
    ¥34,980税込¥38,478
    1セット
    23日以内出荷
    適合機種MG6000用
  • 吸引形酸素計用交換フィルタ CHINO(チノー)

    吸引形酸素計用交換フィルタ

    CHINO(チノー)
    ¥39,980税込¥43,978
    1セット
    当日出荷から46日以内出荷
  • フィルターユニット CHINO(チノー)

    フィルターユニット

    CHINO(チノー)
    ¥109,800税込¥120,780
    1台
    47日以内出荷
  • 溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極「キャルメモ」MM-43X用 OEシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥81,980~税込¥90,178~
    1本
    8日以内出荷から51日以内出荷
    メモリー内蔵センサー「キャル・メモ」機能を採用。隔膜式ポーラログラフ法
  • 溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ 東亜DKK(東亜ディーケーケー)

    溶存酸素電極「キャルメモ」用 OEシリーズ

    東亜DKK(東亜ディーケーケー)
    ¥129,800税込¥142,780
    1本
    8日以内出荷
  • testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ testo(テストー)

    testo315-3 CO,CO2検知器用アクセサリ 0516 0223シリーズ

    testo(テストー)
    ¥13,980税込¥15,378
    1個
    23日以内出荷
    種別TopSafeプロテクタアズワン品番61-0105-61
酸素濃度計