5ページ目: 酸素濃度計

248件中 161200
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ TORAY(東レ)

    食品包装用酸素濃度計 プッシュスイッチタイプ LC-450Fシリーズ

    TORAY(東レ)
    1式
    欠品中
    低消費電力、環境に配慮した設計です。
    検知原理ジルコニア濃淡電池式校正証明書一般校正
  • ポケッタブル酸素モニタ 光明理化

    ポケッタブル酸素モニタ

    光明理化
    67,980税込74,778
    1個
    4日以内出荷
    JIS T8201:2010 酸素欠乏測定用酸素計適合品 作業現場の酸素濃度変化に対応できる、小型・軽量な装着型酸素濃度計です。省電力仕様で長時間の使用が可能です。
    寸法(mm)105×29×56質量(g)150電源単4電池×3(連続使用約1000時間)測定精度0~25.0vol%/±0.5vol% 25.1~50.0vol%/±3.0vol%分解能0.1vol%検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)検知範囲0~50.0vol%警報設定濃度18vol%以下 警報方式:LEDランプ・ブザー・液晶表示・振動防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡCT4X 第TC16908号
  • 酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸欠警報ユニット OM-25MFシリーズ

    泰榮エンジニアリング
    169,800税込186,780
    1台
    14日以内出荷から18日以内出荷
    酸素モニターからの警報発報・停止信号により回転灯が作動・停止します。
    寸法(mm)130×284×88質量(kg)1.6電源AC100V 1A 50/60Hzコード長さ(m)(電源)5(2Pプラグ)センサー分離型検知原理(酸素モニター部)ガルバニ電池式、測定範囲:0~100%O2、表示精度:±0.5%O2(at 0~30%)、応答速度:約15秒(90%応答)、警報開始設定値:18±1%O2以下、表示:センサー残量・電池寿命・エラー・酸素モニター内温度、サイズ:80×31×150mm、重量:約270g、電源:単3乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(別売・1-5664-13)
  • 酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ イチネン製作所

    酸素モニター 速応型 JKO-25シリーズ

    イチネン製作所
    109,800税込120,780
    1個
    10日以内出荷
    表示が見やすい大型LCDディスプレイです。 警報濃度を任意に設定できます。 測定濃度に適した任意の濃度での校正や、正常空気(20.9%O2)によるワンタッチ校正が可能です。
    寸法(mm)本体/82×38×145測定範囲0~100%質量(g)315電源単3アルカリ乾電池×4本(テスト用付属)精度±0.5%(0~25%)・±3.0%(25%以上)分解能0.001外部出力警報出力・アナログ出力(0~1V FS)検知原理ガルバニ電池式(拡散式)警報方式電子ブザー・赤色LED応答速度15秒以内
  • 酸素ロガー用延長コード 3m アズワン

    酸素ロガー用延長コード 3m

    アズワン
    8,990税込9,889
    1個
    当日出荷
    長さ(m)3アズワン品番4-4286-11
  • パッケージ内残存酸素測定セット ResOx5695シリーズ アズワン

    パッケージ内残存酸素測定セット ResOx5695シリーズ

    アズワン
    371,500税込408,650
    1個
    31日以内出荷から34日以内出荷
    パッケージ内の残存酸素の測定、確認を行うための酸素濃度測定セットです。 不活性ガスの充填されている食品パッケージなどに酸素が残っているかを確認したり、高濃度酸素を充填している場合の内部酸素の測定が可能です。 測定器とポンプはともに電池駆動で、検査する場所を問わず測定可能です。 0.01%と0.1%の分解能切替えが可能です。
    付属品GS150ポンプ、ホース、Tピース、フィルタ、吸引針2本、粘着シール45片、ハードケース仕様(補正用ポート)内径Φ4mm/6mmチューブ用タケノコポート、最大負荷:-360hPa寸法(mm)160×86×37、106×67×30測定範囲温度/0.0~50.0℃、圧力:300~5000hPa電源006P 9V乾電池(テスト用付属)、USB給電(USB5100・別売)測定項目酸素・温度・気圧アナログ出力0~1V スケーリング可能接続(圧力)内径Φ4mm(t=1)または内径Φ6mm(t=1)チューブ機能(ロギング)インターバル/10000データ、瞬時値/1000データ、最大/最小値表示、圧力補正流量(mL/min)開放/380、GDZ-29フィルタ使用時/80接続ケーブル(別売)PC接続/USB5100、アナログ出力/AAG5000駆動方式モーター式メンブレンポンプ
  • BWソロワイヤレス ハネウェル

    BWソロワイヤレス

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    Honeywell BW Solo は、手袋をはめたままでも簡単に操作が可能な小型軽量のガス検知器です。搭載されているデータロガーをBluetoothを用いてスマホ等にデータ送信を行うことが可能な検知器になります。シンプルなボタンひとつでの操作。 センサー、フィルターおよび電池の簡単な交換 防塵防水IP-68相当。 TWA、STEL、ピーク指示値のリセット 高、低、TWA、STEL の警報設定点の変更 警報ラッチ 校正バンプテスト期限の設定 3年保証センサー
    用途作業安全用途、工場等の製造ラインや研究所等での各種実験時の個人暴露濃度管理。仕様データログ:6ヵ月(8時間/日、5秒間隔の場合)幅(cm)6.7バッテリーリチウム塩化チオニル電池高さ(cm)7奥行き(cm)3.6(アリゲータークリップ含む)アラーム95dbブザー(30cmの距離)、点滅LED、バイブレーション、高濃度警報、低濃度警報、TWA警報、STEL警報、不適合時(設定期限切れ)
  • MiniRAE Lite + (PGM-7300) ハネウェル

    MiniRAE Lite + (PGM-7300)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    普及型の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。 拡張された 0.1~5,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に使いやすくなっています。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~5000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能、(注)データログを使用するにはOptionケーブル等が必要になります)バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • ppbRAE 3000 + (PGM-7340) ハネウェル

    ppbRAE 3000 + (PGM-7340)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。1ppb~10,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が1 ppb~10000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppb及びppm、ug/m3、mg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • MiniRAE 3000 + (PGM-7320) ハネウェル

    MiniRAE 3000 + (PGM-7320)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    市場で最も高機能の携帯式揮発性有機化合物(VOC)モニターです。0.1ppm~15,000 ppmの測定範囲によって、労働衛生からガス漏れ検知やHazMatに至るまで様々な用途に理想的な機器です。 3 秒以内の応答時間(T90) 測定範囲が0.1 ppm~15000 ppmまで拡張し直線性が向上 湿度センサーと温度センサーの統合による湿度補正 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12言語対応 防水防塵構造(IP-65) 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)738(バッテリー含まず)幅(cm)7.6機能260000データ点、1 分間隔で標準6 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池(交換可能)アルカリ電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)25.5充電時間(時間)8 未満動作時間リチウムイオン充電池:16時間、アルカリ電池:12時間(アルカリ電池用パック同梱)(満充電時)厚さ(cm)6.4使用充電器ACアダプター、充電器付属、100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ポンプ停止IP等級IP-65相当
  • ToxiRAEProPID (PGM-1800) ハネウェル

    ToxiRAEProPID (PGM-1800)

    ハネウェル
    1台
    欠品中
    ポケットサイズでデータログ機能を搭載可能にした光イオン化検知器(PID) です。揮発性有機化合物(VOC) の最大12 時間の連続および瞬時モニタリングが可能で、リスクアセスメントにおける個人ばく露測定のための簡易測定器としても使用できます。 早い応答時間 小型軽量で作業可能 クラス最大の表示画面 測定結果をグラフにして表示可能 日本語を含む12 言語対応 1 分間隔で最大3 ヶ月分のデータを格納し、データログ機能でPC へダウンロード 300 種を超える化合物に対応
    用途VOC濃度測定検知質量(g)235(バッテリー含む)幅(cm)6機能130000データ点、1 分間隔(8時間/日)で標準3 か月間、データログ間隔設定1 ~ 3600 秒設定可能バッテリーリチウムイオン充電池測定単位ppm及びmg/m3高さ(cm)11.8充電時間(時間)4 未満動作時間12 時間(満充電時)厚さ(cm)3使用充電器100 ~ 240V、50/60 Hz AC ~ 12V DCアラーム高濃度警報、低濃度警報/TWA 警報、STEL 警報/バッテリー電圧低下、ファン停止IP等級IP-54相当
  • 酸素濃度計 POM-2501シリーズ 泰榮エンジニアリング

    酸素濃度計 POM-2501シリーズ

    泰榮エンジニアリング
    269,800税込296,780
    1台
    15日以内出荷から31日以内出荷
    少量(5mL)の気体サンプルで測定が可能です。 ガス置換食品包装の抜き取り検査に適しています。
    寸法(mm)105×58×205質量(g)750電源単3アルカリ乾電池×3本(テスト用付属)またはACアダプター(付属)精度±0.2%(0~20.9%測定時)測定範囲(%)0~100精度(%)±0.2(0~20.9%測定時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105×58×205検知原理ガルバニ電池式分解能(%)0.1
  • 【校正】デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱs点検/修理校正サービス 新コスモス電機

    【校正】デジタル酸素濃度計 XO-326Ⅱs点検/修理校正サービス

    新コスモス電機
    17,710税込19,481
    1台
    23日以内出荷
    XO-326Ⅱsのメンテナンス、点検/修理パック(センサー交換なし/センサー交換あり)校正サービスです。 点検パックでは、O2センサ、H2Sセンサ、消耗品交換、感度調整等を行います。 修理パック(センサー交換なし)では、不具合部品、消耗品交換、感度調整等を行います。 O2センサ、H2Sセンサ交換は含みません。 修理パック(センサー交換あり)不具合部品、O2センサ、H2Sセンサ、消耗品の交換、感度調整等を行います。 ご必要に応じて校正証明書(トレーサビリティ)を発行することも可能です。
    サービス分類校正
  • 低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付 イチネンジコー

    低濃度酸素濃度計 JKO-02Ver3 校正証明書付

    イチネンジコー
    197,800税込217,580
    1個
    8日以内出荷
    表示分解能0.01vol%の低濃度酸素モニターです。 酸素濃度11vol%以下の測定に最適です。
    アズワン品番61-4669-38-20校正証明書一般校正
  • 光学式溶存酸素計用オプション アズワン

    光学式溶存酸素計用オプション

    アズワン
    14,700税込16,170
    1個
    翌々日出荷から12日以内出荷
  • 酸素濃度計 イチネンTASCO

    酸素濃度計

    イチネンTASCO
    119,800税込131,780
    1台
    17日以内出荷
    酸素濃度の確認から警報器まで幅広く使えます。 長寿命センサーを搭載した、高性能酸素濃度計(警報機能付き) 気圧補正機能、メンテナンスお知らせタイマー、オートアジャスト機能 業界初搭載 電池・外部電源並行しよう可能タイプになります。
    測定範囲0.0~100.0%規格低電圧指令、RoHS指令 JIS T8201 社内試験実施済み使用温度範囲-10~+40℃気圧(hPa)811~1100検知原理ガルバニ電池式応答速度T90 20秒以内(20.9→100.0%)、(20.9→10.5%)検知ガス酸素
  • 装着型ガス濃度計 校正証明書付 新コスモス電機

    装着型ガス濃度計 校正証明書付

    新コスモス電機
    119,800税込131,780
    1台
    9日以内出荷
    多彩な機能により、現場状況を的確に把握し危険を知らせます。単4アルカリ乾電池1本で約5000時間連続使用が可能です。
    寸法(mm)65×22×64質量(g)約75機能電池残量表示・ピークホールド機能・ピーク値メモリ機能等警報方式ブザー鳴動・赤色ランプ点滅・液晶表示・振動校正証明書一般校正
  • 超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研

    超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ

    第一熱研
    329,800税込362,780
    1セット
    31日以内出荷
    検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
    付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/N2質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとN2の混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-52
  • USBデータバス・アダプタ + testo350用ソフトウェア"easy Emission" testo(テストー)

    USBデータバス・アダプタ + testo350用ソフトウェア"easy Emission"

    testo(テストー)
    689,800税込758,780
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番61-0105-13
  • testo340/350用ソフトウエア"easy emission" testo(テストー)

    testo340/350用ソフトウエア"easy emission"

    testo(テストー)
    97,980税込107,778
    1個
    4日以内出荷
    アズワン品番61-0105-12
  • 超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ 第一熱研

    超音波式ガス濃度計 US-Ⅰ

    第一熱研
    329,800税込362,780
    1セット
    31日以内出荷
    検出部に超音波振動子を使用しています。様々な2種混合ガス濃度を測定することが可能です。長寿命で長期安定性に優れ、校正およびメンテナンスが長期間不要です。省電力で連続してガス濃度を測定することが可能です。バッテリー駆動によるポータブルでの使用も可能です。
    付属品和文取扱説明書 1部、デジタルメータ取扱説明書 1部、ACアダプタ 1台種別He/Air質量(kg)【計器】約1.7寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)【計器】172×184×90(チルトレッグを除く)アナログ出力DC4-20mA測定範囲(%)0~50He温度【サンプル】常温(50℃ max.)時間【始動】約10秒流量(L/min)【サンプル】0.5~2.0測定ガスHeとAirの混合ガス圧力(kPa)【サンプル】大気圧~+20応答速度90%応答 約10秒周囲温度(℃)5~45電源供給本体 DC11V~48V、ACアダプタ AC100~240V 50/60Hz配管接続口径出入口 Rc1/4アズワン品番62-2690-51
  • ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用 JIKCO(ジコー)

    ガスバスターシリーズ本体部 毒性ガス用

    JIKCO(ジコー)
    76,980税込84,678
    1個
    12日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-58
  • シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    シアン化水素ガス検知警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-56
  • エチレンガス検知警報器 ガスバスター JIKCO(ジコー)

    エチレンガス検知警報器 ガスバスター

    JIKCO(ジコー)
    119,800税込131,780
    1個
    17日以内出荷
    簡単、使いやすさを追求した定置型ガス検知警報器。
    アズワン品番61-4669-55
  • 警報チェックガス 酸素 JIKCO(ジコー)

    警報チェックガス 酸素

    JIKCO(ジコー)
    10,980税込12,078
    1本
    4日以内出荷
    アズワン品番61-4669-54
  • 光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ 理研計器

    光波干渉式ガスモニター FI-8000シリーズ

    理研計器
    389,800税込428,780
    1個
    46日以内出荷
    麻酔ガス濃度を精密測定・手動吸引式
    アズワン品番61-0743-67
  • 一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1 理研計器

    一酸化炭素モニター 判定名人 CO-FL1

    理研計器
    189,800税込208,780
    1個
    4日以内出荷
    7種類の測定モード切替(異なる5つの判定基準と任意設定、業務用厨房機器用モード搭載) 3種類の警報動作切替(ブザー+ランプ/ランプのみ/警報無の3種類の警報動作切り替え可能) 大型LCD画面(画面の大型により見易い濃度表示、判定結果、測定対象機器の種類を表示) 一般・業務用燃料器具を1台で測定可能(業務用厨房機器にも対応した測定範囲/0~0.500vol%) ガス導入パイプの延長可能(ガス導入パイプの延長により、麺ゆで器、大型オーブン等の業務用厨房機器の測定も安全)
    付属品ガス採集チューブ(0.75m)、ドレントラップ、ガス導入パイプA(SUS)、サンプリングフード、ガス導入パイプB(Cu・片側継手付)、ガス導入パイプC(Cu・両側継手付)、単3形アルカリ乾電池(4本)、キャリングケース、判定早見表仕様各種表示:電池残量表示/対象燃焼器表示/判定結果表示質量(g)約260(乾電池除く)使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3形アルカリ乾電池×4本表示濃度/LCDデジタル(7セグメント)表示分解能0.001vol%(0.000~0.200vol%)/0.005vol%(0.200~0.500vol%)連続使用時間(時間)100以上(25℃、無警報、無照明時)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約80×124×36(突起部は除く)機能測定モード切替、平均値/最大値/瞬時値切替、警報表示切替(ランプ+ブザー/ランプのみ/警報無)検知原理定電位電解式検知範囲0~0.500vol%測定時間(秒)約25(瞬時値測定を除く)吸引流量0.3L/min以上指示精度±0.003vol%(0.000~0.030vol%)、±10%(0.030~0.200vol%)、±20%(0.200~0.500vol%)検知方式ポンプ吸引式アズワン品番61-0743-94検知対象ガス一酸化炭素(CO)警報の表示湯沸器・風呂釜測定時:青ランプ点灯(注意)/橙ランプ点灯(危険)/赤ランプ点灯(禁止)及びブザー業務用厨房機器測定時:橙ランプ点灯(注意)/赤ランプ点灯(危険)及びブザー
  • ガスアラートマックスXTII BWTechnologis

    ガスアラートマックスXTII

    BWTechnologis
    199,800税込219,780
    1個
    91日以内出荷
    吸引ポンプ内蔵。防水防塵・頑丈な筐体です。
  • ガスアラートマックスXTII BWTechnologis

    ガスアラートマックスXTII

    BWTechnologis
    209,800税込230,780
    1個
    91日以内出荷
    吸引ポンプ内蔵で最大4種類のガスを同時に測定可能です。防水防塵・頑丈な筐体です。
    種別吸引型複合ガス検知警報器ガスアラートマックスXTⅡ検知ガス(吸引型)酸素・可燃性ガス・硫化水素・一酸化炭素アズワン品番61-4669-79
  • ガスアラートマイクロクリップXL用 BWTechnologis

    ガスアラートマイクロクリップXL用

    BWTechnologis
    4,998税込5,498
    1個
    93日以内出荷
  • ガスアラートマックスXTⅡ用 BWTechnologis

    ガスアラートマックスXTⅡ用

    BWTechnologis
    85,980税込94,578
    1個
    93日以内出荷
  • マイダス用センサー MIDASシリーズ ハネウェル

    マイダス用センサー MIDASシリーズ

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    検知部のみとなります。必ずマイダス制御部と組み合わせて使用して下さい。
  • センスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズ ハネウェル

    センスポイントRTD用センサー 2106Bシリーズ

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    検知部のみとなります。必ずセンスポイントRTD制御部と組み合わせて使用して下さい。
  • センスポイントXCD SPXCDALMシリーズ ハネウェル

    センスポイントXCD SPXCDALMシリーズ

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    耐圧防爆仕様の頑強な定置型ガス検知器です。
  • 防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部 ハネウェル

    防爆型有毒ガス検知器センスポイントRTD 制御部

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    制御部のみとなります。必ずセンスポイントRTD用ガスセンサーを組み合わせて使用してください。
    アズワン品番61-4670-12
  • センスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバー ハネウェル

    センスポイントXCD用ガス収集コーン 円錐カバー

    ハネウェル
    1個
    欠品中
    アズワン品番61-4670-11
  • 酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ ガステック

    酸素・硫化水素検知警報器 吸引式 GOT-110B-2Sシリーズ

    ガステック
    139,800税込153,780
    1台
    5日以内出荷から41日以内出荷
    GOT-110B-2とAK-10(遠隔測定用ガス吸引キット)のセット品です
  • 可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ ガステック

    可般型硫化水素ガス連続測定器 HSS-1050シリーズ

    ガステック
    799,800税込879,780
    1台
    61日以内出荷から75日以内出荷
    悪臭発生状況を的確にキャッチ、処理装置のINとOUTを同時測定
酸素濃度計