3ページ目: 酸素濃度計

248件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
校正証明書から絞り込む
  • 二酸化炭素検知器セット ガステック

    二酸化炭素検知器セット

    ガステック
    7,498税込8,248
    1セット
    15日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    アズワン品番61-0102-15
  • 酸素モニター 自動大気補正機能付き JIKCO(ジコー)

    酸素モニター 自動大気補正機能付き

    JIKCO(ジコー)
    109,800税込120,780
    1個
    12日以内出荷
    自動「大気補正」機能搭載で補正の手間が省けます。気圧センサーが搭載されており、台風などの気圧変化の影響による誤動作を防げます。「メンテナンスお知らせ」機能により点検期日の案内をします。「サウンドON/OFF」を選択可能(警報接点のON/OFFも設定可)で濃度測定のみでも利用できます。
  • 酸素モニタ 泰榮エンジニアリング

    酸素モニタ

    泰榮エンジニアリング
    109,800税込120,780
    1個
    翌々日出荷
    長寿命酸素センサーによる0~100%の計測ができます。清浄空気中においてワンタッチで自動校正ができます。ユーザガスによる手動校正もできます。2チャンネル計測、データロギングができます。パソコン用通信ケーブルによりExcelデータに変換できます。
    用途RS232Cポート付き1500件のデータロギング機能種別OXYMAN センサー内蔵型アズワン品番1-5664-05
  • 低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ JIKCO(ジコー)

    低濃度酸素濃度計 JKO-O2 Ver.3シリーズ

    JIKCO(ジコー)
    159,800税込175,780
    1台
    15日以内出荷
    酸欠事故予防、酸素濃度管理、各種実験用の3つの目的を果たすために開発されました。 各分野のお客様の声を集約し、下記の優れた性能、機能を搭載しています。 大気中平均寿命3年の長寿命酸素センサーを搭載。優れた信頼性で、長く安定して使用できます。 外部電源が取れない場所や、緊急時の停電時も安心して使用することができます。 また、電池駆動により、携帯型として使用できるため、屋外での酸素検知が可能です。
    用途容器内濃度測定付属品単三アルカリ電池、外部警報出力コネクタ、ステンレス筐体分離センサー(3m)、ACアダプター、壁掛けブラケット測定範囲0.00~25.00%(サービスレンジ:~35.00%まで表示)質量(g)315電源ACアダプター5V、DC/2.0Aケーブル長(m)3寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)145×82×38精度±0.1%(10%以下)/±0.5%(10.1~25%)センサー分離型分解能0.001気圧(hPa)使用範囲:大気圧(1013[hpa])±10%検知原理ガルバニ電池式使用電池単3アルカリ電池×4本応答速度20.7%→2.1%(90%応答):約5秒、20.7%→0.1%(99.5%応答):約40秒電池寿命約2000時間(無警報時)動作温度、湿度範囲‐10~40℃、5~85%RH(結露なきこと)警報出力リレー無電圧1c接点・最大許容範囲:300mA 30VDC検知ガス酸素
  • デジタル酸素濃度計 イチネンTASCO

    デジタル酸素濃度計

    イチネンTASCO
    91,980税込101,178
    1個
    当日出荷
    付属品レザーケース、単3形アルカリ乾電池×2本、フィルタエレメント寸法(mm)66×170×29測定範囲0~25%(酸素VOL%)質量(g)約340使用温度範囲(℃)-10~+40電源単3乾電池×2本表示LCDデジタル3桁連続使用時間(時間)約15000延長ケーブル(m)(本体巻取式センサ)5検知原理隔膜ガルバニ電池方式(拡散式)指示精度指示値の±0.5%VOL(JIS-T8201規格は±0.7%VOL)防爆構造本質安全防爆構造 ExiaⅡBT3警報方式1段目警報:長いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、2段目警報:短いブザー断続音・LCD表示点滅・警報ランプ点滅・バイブレーション(要指定)、エアー調整不能、電池切れ、機器異常:連続音・LCD表示・警報ランプ点滅応答速度90%応答 20秒以内警報設定値(1段目)19.5vol%、(2段目)18.0vol%検知対象ガス酸素
  • ニ酸化炭素(CO2)検知器 イチネンTASCO

    ニ酸化炭素(CO2)検知器

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1個
    当日出荷
    ケース付。
    仕様(作業RH)1~95%(結露無き事)電源単3アルカリ電池4個感度3g/年センサーCO2を3g/年から1 00%まで連続調整機能ボタン1 つで電源ON /OFF 、もう1 つのボタンは感度調整センサー不良を伝えるアラーム付き電池寿命(時間)13寿命(赤外線の元)10,000時間、(赤外線センサー)1年調整方法(外気)電源を入れたとき、またオペレーター調整によってリセット1秒検出方法非分散赤外線(光学)、デジタル信号処理(DSP)反応速度(秒)1プローブ長(mm)330作業温度範囲(℃)0~50
  • デジタル酸素濃度計(ミニ) エスコ

    デジタル酸素濃度計(ミニ)

    エスコ
    92,000税込101,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA733C-1A
  • 二酸化炭素モニター JIKCO(ジコー)

    二酸化炭素モニター

    JIKCO(ジコー)
    88,980税込97,878
    1個
    当日出荷
    電源ACアダプター(付属)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)88×35.5×55測定範囲(vol%)0.04~20アズワン品番1-6916-01
  • 毒性ガス検知器 イチネン製作所

    毒性ガス検知器

    イチネン製作所
    71,900税込79,090
    1個
    当日出荷
    電源リチウム電池CR2(3V)
  • プロパン検知器セット ガステック

    プロパン検知器セット

    ガステック
    6,498税込7,148
    1セット
    17日以内出荷
    簡単・迅速、オンサイトで測定結果が得られます
    アズワン品番61-0102-13
  • アーテックロガー用酸素センサー アーテック[学校教材・教育玩具]

    アーテックロガー用酸素センサー

    アーテック[学校教材・教育玩具]
    2,198税込2,418
    1個
    3日以内出荷
    理科実験をもっと楽しく、もっと手軽に!光合成実験も呼吸実験もこれ1本!数値の動きで科学的な思考を深める酸素センサー!。アーテックロガー専用の酸素センサーで、光合成や呼吸、燃焼などの理科実験における酸素濃度の変化を精密に測定できます。測定データは端末にリアルタイムで数値とグラフ表示されるため、目に見えない変化も直感的に把握できます。従来の検知管に比べて個人差が出にくく、客観的なデータに基づいた考察が可能です。センサーを差し込むだけで簡単に計測でき、ロガー経由のワイヤレス接続で実験環境もすっきり保てます。繰り返し使用できるためコストを抑えながら、納得いくまで実験と検証が行えます。専用アプリのグラフ表示により時間ごとの変化も視覚的に理解でき、探究学習を深める理科教育向けセンサーです。
    セット内容本体のみ材質ABS寸法(mm)27.3×20×20
  • 壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付) テクネ計測

    壁掛け型CO2 トランスミッター EE800(成績書付)

    テクネ計測
    57,980税込63,778
    1個
    6日以内出荷
    壁掛け型CO2計です。CO2濃度の計測に加え、温度測定も可能。経年劣化を補正する為にE+E独自の二波長非分散形赤外線方式(NDIR)のCO2センサーを採用。長期的な安定した測定ができます。5年間校正不要。スナップ方式の筐体で設置も簡単。5年間校正不要
    用途換気制御、冷暖房・換気ビルの空調総合管理材質ポリカーボネイト、UL94V-0 認証品測定範囲【CO2】0-2000ppm外形寸法(mm)85×136×26出力0-~0 V電源15~35 VDCまたは24 VAC±20%精度【CO2】<±(50 ppm+指示の2 %)(25 ℃/1013 mbar において)【温度】±0.3 ℃(20 ℃において)接続【電機】ねじ止端子1.5 mm2 (AWG16)消費電流(mA)約14+電流出力、ピーク時300(0.3 秒間)測定原理二波長非分散形赤外線方式(NDIR)使用温湿度範囲-20~60 ℃、0~90 %RH (結露なきこと)応答速度約110秒(CO2)グリーン購入法適合
  • DOセンサー オクスニット KRK(笠原理化工業)

    DOセンサー オクスニット

    KRK(笠原理化工業)
    15,980税込17,578
    1個
    当日出荷
    DC-502GDC-700用共通センサー。
    アズワン品番68-7002-85
  • 溶存酸素濃度計ケーブル10m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル10m

    センセカ(旧グライシンガー)
    109,800税込120,780
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長10m
  • 溶存酸素濃度計ケーブル4m センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計ケーブル4m

    センセカ(旧グライシンガー)
    99,980税込109,978
    1個
    46日以内出荷
    メンテナンス性に優れたガルバニ電池式センサを搭載した溶存酸素濃度計
    付属品単三アルカリ電子X2、取扱説明書、予備メンブレンキャップGWOK02、予備電解液KOH100測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:0~200%O2、温度:0.0~50.0℃精度溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/1(ppm)、飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2.%、温度:±0.3℃センサー長4m
  • (センサ付き)酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    (センサ付き)酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    59,980税込65,978
    1セット
    46日以内出荷
    測定技術における本質的な機能に焦点を当てて開発された、G1690シリーズの後継機種にあたる酸素濃度計です。
    付属品酸素濃度計、TピースZOT369、チューブアダプタESA369
  • ロギングデータ読み取り装置 ガステック

    ロギングデータ読み取り装置

    ガステック
    47,980税込52,778
    1個
    61日以内出荷
    装着形酸素・一酸化炭素検知警報器GOC-200のロギングデータを読み取ることができます。
    仕様対応ガス検知器:装着形酸素・一酸化炭素検知警報器 GOC-200電源USB ポートから供給通信方式Bluetooth(R) v5.1使用環境温度/0~40℃、相対湿度/30~90%RH(結露無きこと)動作環境ソフトウェア:Windows 10/11
  • インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品) CKD

    インライン酸素濃度計 PNAシリーズ(部品)

    CKD
    6,798税込7,478
    1台
    4日以内出荷
    インライン酸素濃度計PNAシリーズ用のDCケーブルです。DC電源で駆動させる場合および、アナログ出力やスイッチ出力使用の場合にご使用ください。
    用途PNAシリーズをDC電源で駆動させる場合に種類コネクタケーブル(DC)RoHS指令(10物質対応)対応ケーブル径(Φmm)6.7
  • インライン酸素濃度計 PNAシリーズ CKD

    インライン酸素濃度計 PNAシリーズ

    CKD
    289,800税込318,780
    1台
    4日以内出荷から42日以内出荷
    加圧下で酸素濃度を測定できる酸素濃度計です。耐圧構造で、大気圧から1.0MPa までの圧力下で使用可能です。ガス精製システムにインライン接続できるため、酸素濃度の常時監視が可能となり、システムの異常や保全時期の把握などにも役立ちます。従来必要だったガスパージは不要です。モジュラー構造のため省スペース配管で、メンテナンスも容易です。窒素ガス精製ユニットNSシリーズやF.Rユニットにも接続可能です。酸素・不活性ガス濃度表示が切り換え可能です。100-酸素濃度で、不活性ガス濃度を表示します。食品製造工程でも安心・安全にご使用いただけるFPシリーズです。
    用途酸素もしくは窒素濃度の確認に仕様EMC指令:EN61326-1、保存周囲温度、湿度:-10 ~ 60℃、80%RH 以下(結露なきこと)、周囲温度、湿度:0 ~ 50℃、80%RH 以下(結露なきこと)質量(kg)1.6測定範囲0.00~25.00(% O2)保護構造IP65 相当消費電力(W)10 以下電源電圧24V DC± 15%(ACアダプタ使用時:AC100V~ AC240V)最大流量(L/min)(ANR)500使用圧力(MPa)0~1.0精度± 0.05% O2 ± 1digit(0.00 ~ 1.00% O2 の場合)/± 0.10% O2 ± 1digit(1.01 ~ 2.50% O2 の場合)/± 0.5% O2 ± 1digit (2.51 ~ 10.00% O2 の場合)/± 1.0% O2 ± 1digit (10.01 ~ 25.00% O2 の場合)測定方式ジルコニア固体電解質方式抵抗(Ω)アナログ出力負荷:0 ~ 400表示酸素濃度表示、窒素濃度表示(100 -酸素濃度)切替可能アナログ出力4 ~ 20mA 電流出力(0.00 ~ 25.00% O2 に対して)使用流体窒素富化圧縮空気応答時間90%応答 20s以内出力容量スイッチ:24V DC、1A流体温度(℃)0 ~ 50(結露なきこと)出力確度アナログ:0.064mA/0.1% O2耐圧力(MPa)1.5RoHS指令(10物質対応)対応スイッチ出力設定値および検知素子異常:1ヶ(リレー出力)サンプリング方式自然拡散式
  • 酸素濃度計 高精度センサー内蔵型 イチネン製作所

    酸素濃度計 高精度センサー内蔵型

    イチネン製作所
    98,980税込108,878
    1台
    翌々日出荷
    応答速度の速いセンサーを採用し、低濃度領域の残留酸素濃度測定に対応します。ワンタッチによる大気調整が可能です。センサーの出力を監視し、寿命表示します。
    仕様測定値表示:LCD3桁材質外装ケース:ABS樹脂寸法(mm)88×35×55(突起部除く)質量(g)125電源単4アルカリ電池×2本(テスト用付属)測定精度±0.1%O2(酸素濃度10%酸素未満において)/ ±0.5%O2(酸素濃度10%酸素以上において)分解能0.01%(0.00-9.99%)、0.1%(10.0-30.0%)測定原理ガルバニ電池式寿命センサー期待:大気中約2年(使用環境により変動あり)応答速度5秒以内(90%応答)(大気<20.7%O2>→2.07%O2 ※メーカー測定条件において)電池寿命約4400時間(参考値・スパン調整頻度使用温度等によって変わる)アズワン品番68-1887-39
  • 溶存オゾン計 KRK(笠原理化工業)

    溶存オゾン計

    KRK(笠原理化工業)
    89,980税込98,978
    1個
    9日以内出荷
    本器は、殺菌、消毒、酸化等の工程に於ける、オゾン濃度を3mg/Lの高濃度迄測定出来る、吸光光度法、溶存オゾン計です。測定試薬はパック化した特殊粉末試薬で、溶存オゾン濃度を迅速、且つ正確に測定出来ます。0.00~3.00mg/L迄の液相オゾン濃度の測定が可能。2.簡単な測定操作、2つのキー操作でOK。3.発色試薬は1種類だけ、粉末パック試薬。
    用途除鉄、除マンガン、脱臭プラント等の酸化、脱色、脱臭のオゾン水、プール、クーリングタワー、養殖、野菜等のオゾン処理水、水道水、地下水、河川水等のオゾン処理水、食品工場、給食センター等のオゾン殺菌水付属品計器本体(乾電池付)測定セル:2ヶ、試薬(OZ-K-1):100回分、スポイト 5mL:1ヶ、携帯ケース:1ヶ仕様●自動電源断:測定値ホールド表示5秒後オートパワーオフ●測定目的:上水等の溶存オゾン●発色試薬:粉末パック試薬 1種類 (OZ-K-1)●標準外付属品:溶存オゾン用試薬(OZ-K-1):100回分●表示 LCD:3桁測定範囲0.00~3.00mg/L電源(V)アルカリ乾電池 LR03(単4)×4ヶ(DC6使用温度(℃)5~35分解能0.01mg/L外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)75×180×38検水量5mL光源LED測定対象溶存オゾン濃度測定原理発色試薬による吸光光度法アズワン品番64-4046-94
  • 音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ ニッタ

    音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ

    ニッタ
    45,580税込50,138
    1個
    8日以内出荷
    音波ではなく、磁力の変化をセンサで捕えるので、スチールワイヤ。スチールベルトなどの測定が可能。通常マイクで測定不可能な場合でも、薄い磁性体(固有振動数に影響を及ぼさない程度)を塗布し測定可能。
    アズワン品番64-3933-73
  • 音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ ニッタ

    音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ

    ニッタ
    13,780税込15,158
    1個
    8日以内出荷
    標準マイクに対してアーム部の長いタイプ(全長350mm)。
    アズワン品番64-3933-74
  • 音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ ニッタ

    音波式ベルト張力計用オプション品 TMシリーズ

    ニッタ
    11,180税込12,298
    1個
    8日以内出荷
    標準マイクでは測定しづらかった機械の奥にあるベルトの測定が可能。長さ1mのコード式マイク。
    アズワン品番64-3933-72
  • 研究室用 溶存酸素 DO 電極 HORIBA(堀場製作所)

    研究室用 溶存酸素 DO 電極

    HORIBA(堀場製作所)
    99,980税込109,978
    1個
    6日以内出荷
    鉛不使用。研究室用 DO電極 9520-10Dの後継モデル。
    測定範囲0 ~ 20.00 mg/L温度範囲(℃)0 ~ 50測定原理隔膜式ガルバニ電池法アズワン品番65-5708-52リード線長さ(m)1
  • DOプローブ ケーブル3m付 KRK(笠原理化工業)

    DOプローブ ケーブル3m付

    KRK(笠原理化工業)
    44,980税込49,478
    1本
    10日以内出荷
    アズワン品番68-5159-14
  • カルシウムイオンメーター TOKO(東興化学研究所)

    カルシウムイオンメーター

    TOKO(東興化学研究所)
    199,800税込219,780
    1個
    33日以内出荷
    応答速度、選択性に優れたイオン電極を複合化し 取り扱いが容易で校正、測定の操作が簡単になりました。大型液晶画面に測定値と校正値を同時表示し、校正キーを押すだけの自動校正機能や、 安定値を自動判断するオートホールド機能等の使いやすさに、耐薬品性、耐衝撃性、水滴・腐食性 ガス雰囲気に強い防水構造を備え、フィールド測定でも安心してご利用いただけます。
    付属品標準付属電極 CE7001-SR×1、電極スタンド×1、標準液 10mg/L(100mL)×1、100mg/L(100mL)×1、1000mg/L(300mL)×1、洗浄液 純水100mL×1、乾電池 (単三)×2、取扱説明書×1仕様●校正データ:5個●随時保存:1~1000個(合計値)●測定範囲 濃度:0.4~20000mg/L最小表示濃度:0.0001再現性計器本体:0.5%FS ±1digit【データ保存】インターバル保存:1~1000個(合計値)、時間:1~999分【電極交換記録】可【自動パワーオフ】ON/OFF選択設定 ON時間設定範囲:1~250分【バックライト点灯】時間設定範囲:1~60秒【時計機能】年、月、日、時、分、秒【電源】DC 3V(単三アルカリ乾電池 2本)【寸法・質量】本体のみ:77(W)×40(H)×172(D)mm 320gアズワン品番64-4047-29
  • 溶存酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    溶存酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)
    97,980税込107,778
    1台
    47日以内出荷
    メンテナンスが容易なガルバニ電池式センサ搭載。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ボタン操作のみで大気中で校正が可能。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
    測定範囲溶存酸素:0.0~20.0mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:0~200%O2/温度:0.0~50.0℃ケーブル長(m)2、4または10精度(仕様温度内にて)溶存酸素:±1.5%rdg±0.2mg/l(ppm)/飽和酸素濃度:±1.5%rdg±2%/温度:±0.3℃保護等級IP65/IP67機能最大/最小値/ホールド表示応答時間約10秒(定格温度25℃にて)(95%)材質(ハウジング)耐衝撃性ABS、ポリエステル(前面パネル)検知原理ガルバニ電池式(アクティブメンブレンタイプ)/電解液KOHケーブル(本体に固定)動作環境(センサ)最大耐圧:300kPa(水深30mまで)/温度:0~40℃電源供給単三アルカリ電池×2(標準付属)測定周期約2回/秒
  • 酸素濃度計 センセカ(旧グライシンガー)

    酸素濃度計

    センセカ(旧グライシンガー)(1件のレビュー)
    34,980税込38,478
    1台
    47日以内出荷
    高分解能かつ高精度な測定仕様。バックライト付3段表示ディスプレイ、ボタン操作で上下反転表示。ナイトロックス用MOD計算機能付きモデルもラインアップ。HOLD/Min/Max表示、オートパワーオフ機能。機能的なケースデザイン、防水ハウジング、長電池寿命
  • パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ A-Gas Japan(旧:FUSO)

    パネル型マルチCO2モニタ ZGKbシリーズ

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    179,800税込197,780
    1個
    5日以内出荷
    教室、オフィス、トレーニングジムなど、人の集まる場所の壁に掛け、環境情報をON TIME表示、大きくて明るいLED表示なので暗いところでもはっきりと見えます。
    仕様●大型LED表示●環境マーク●測定範囲●▼CO2:0~3000ppm●▼気温:0~40℃●▼湿度:20~90%RH●測定精度●▼CO2:±70ppmまたは±5%rdg、(2000ppm未満)±7%rdg、(2000ppm以上)●▼気温:±1℃●▼湿度:±5%RHrdg(23℃において)●表示分解能●▼CO2:1ppm(0~1000ppm)、5ppm(1001~2000ppm)、10ppm(2001~3000ppm)●▼気温:0.1℃●▼湿度:1%RH●応答速度●▼CO2:120秒以内(63%応答)●▼気温:30秒以内●▼湿度:300秒以内(63%応答)●使用環境:温度0~40℃湿度95%RH以下(結露しないこと)●電源:100~240VAC(アダプタ付属)●標準付属品:ACアダプタ・取扱説明書(保証書付)●サイズ/質量:576×426×D55mm/質量約5.3kgアズワン品番67-4752-80
  • MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6002シリーズ CHINO(チノー)

    MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6002シリーズ

    CHINO(チノー)
    439,800税込483,780
    1個
    33日以内出荷
    炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6001シリーズ CHINO(チノー)

    MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6001シリーズ

    CHINO(チノー)
    429,800税込472,780
    1個
    33日以内出荷
    炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6000シリーズ CHINO(チノー)

    MG6000series 壁取付吸引形酸素計 MG6000シリーズ

    CHINO(チノー)
    429,800税込472,780
    1個
    33日以内出荷
    炉内などの酸素濃度を測定する吸引形の酸素計です。、MG6000は、吸引ポンプを内蔵した酸素濃度計です。、直接酸素計や酸素センサが取付けられない場所での高温または低温の測定ガスをパイプで吸引し、常温付近にて測定することができます。、低濃度の測定ガスを吸引し、離れた場所の炉内や装置内の酸素濃度を測定することができます。、高温または低温ガスの測定、▼吸引ポンプと流量計を内蔵していますので、測定ガスをパイプ・配管の途中で放熱させ、常温付近で酸素計に接続することができます。、活性炭入りフィルタが内蔵されておりますので、微量な有毒ガスおよびダストなどはフィルタにより除去することかできます。、使用環境に応じて別売の活性炭入りフィルタユニットの増設も可能です。、高精度、▼±0.5%O2と高精度で、本体に校正ガス接続口が設けられ、基準ガスによる校正が容易にでき、精度を維持します。、安定性にすぐれ、長寿命、▼長寿命でメンテナンスが容易な高性能小形ジルコニア固体電解質方式の酸素センサを採用していますので、長期間精度が安定しています。、小形、薄形で簡単操作、▼フィルタユニット、計測部本体とも小形、薄形で取付も簡単です。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG3010series 1点計測用モニタ MG3011シリーズ CHINO(チノー)

    MG3010series 1点計測用モニタ MG3011シリーズ

    CHINO(チノー)
    85,980税込94,578
    1個
    23日以内出荷
    酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
  • MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ CHINO(チノー)

    MG3010series 1点計測用モニタ MG3010シリーズ

    CHINO(チノー)
    74,980税込82,478
    1個
    23日以内出荷
    酸素センサまたは酸素計からの出力を受け指示および警報を行います。、MG3010は、酸素計MG1000シリーズや酸素センサMG2100からの伝送出力信号を離れた場所で受け、測定値の確認や警報判定ができる専用の計測モニタです。、MG2100駆動用のDC電圧出力機能を装備し、電源供給のない現場での酸素濃度測定・監視ができます。
  • MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズ CHINO(チノー)

    MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2101シリーズ

    CHINO(チノー)
    149,800税込164,780
    1個
    23日以内出荷
    壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ CHINO(チノー)

    MG2100series 壁取付形酸素センサ MG2100シリーズ

    CHINO(チノー)
    139,800税込153,780
    1個
    23日以内出荷
    壁取付形の酸素センサで計測モニタ(1点用)と組合せて使用します。、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した酸素センサで、専用モニタMG3010との組合せや外部から供給されるDC電圧を電源とした酸素センサです。、MG2100は、測定値表示、警報および伝送信号出力動作を行うこともできます。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
  • MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ CHINO(チノー)

    MG1200series 検知部分離形酸素計 MG12X2シリーズ

    CHINO(チノー)
    239,800税込263,780
    1個
    23日以内出荷
    ネジ込み形の小形酸素検知部と指示計により、パイプ配管や装置内の酸素計測に適しています。、MG1000シリーズは、限界電流式ジルコニア酸素検知素子を使用した壁取付形の酸素計で、測定値表示はもちろん多彩な警報機能を備え、酸欠計または酸素濃度計として低濃度からの酸素濃度計測ができるデジタル式酸素計です。、高性能・小形。、長寿命のジルコニア酸素検知素子を使用し、高精度と優れた再現性を維持。、アナログ出力、警報用リレー出力を標準装備。、検知部内蔵形と分離形の2機種を用意。、ジルコニア式酸素計、安定化ジルコニアは酸素イオン尊電体として知られています。、この安定化ジルコニアを基板とし、基板の一面には白金電極と酸素拡散制限孔、他の一面には白金ヒータが形成されてまいす。、ここで実用的な酸素イオン導電率を得るため、ヒータに通電して基板を数百℃に加熱し、電極間に電圧を印加すると酸素イオンをキャリアとする電流で基板中を流れます。、陰極上に形成された酸素拡散制限孔のために、陰極に流入する酸素量が制限され、電流ー電圧特性にはフラット領域(限界電流)が観測されます。、限界電流は酸素濃度に比例して変化するので、この限界電流を測定することによって雰囲気の酸素濃度を知ることができます。
酸素濃度計