デジタル照度計マリンテック6日以内出荷
最大200,000Luxの広範囲測定・180°回転センサー搭載・測定場所に合わせて角度を調整でき、狭い場所や高所でも測定しやすい設計・約0.5秒ごとに測定し、リアルタイムで照度変化を確認可能・照度/温度/湿度を同時測定可能・5.5cm大型LCDディスプレイ搭載で暗所でも視認性抜群・測定データの比較や管理に便利な最大値&最小値記録機能搭載!・測定値を画面に保持できるデータホールド機能付き・約10分間操作がない場合は自動で電源OFF・電池交換時期を表示でお知らせ
付属品収納ケース / 単4電池×3本 / 取扱説明書測定範囲0.1-20,000FC質量(g)135電源単4電池×3本測定項目照度/温度/湿度精度±3%rdg ±5dgtセンサー180°回転式照度センサー温度表示℃ / °F保証期間1年照度(Lux)0.1-200,000Luxサイズ(mm)550×250×140サンプリング速度約0.5秒