カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- クリアー光学(150)
- オーツカ光学(148)
- I.L.K(池田レンズ工業)(82)
- エッシェンバッハ(74)
- 京葉光器(LEAF)(66)
- MIZAR(ミザールテック)(56)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- エスコ(35)
- 共栄プラスチック(35)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(18)
- BeHAUS(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

シートレンズ しおりタイプ
共栄プラスチック¥189税込¥2081個当日出荷しおりとしても使えるフレネルレンズのシートレンズ。 薄型ですので収納にとても便利です。 しおりタイプルーペ。 倍率3.5倍で、細かい文字や地図を見るのに最適です。 コンパクトで携帯するのに便利です。 持ち運びするのにちょうどいい大きさです。 手帳や本等に挟んでお使い下さい。 シートレンズは、平面状でありながら、球面レンズの効果を持っております。 光学的にはフレネルレンズと呼ばれます。倍率(倍)3.5レンズ塩化ビニール樹脂製寸法(縦×横)(mm)140×38ひも色ブルーケース塩化ビニール樹脂製
リーディングルーペ
共栄プラスチック¥1,198~税込¥1,318~1個5日以内出荷から6日以内出荷透明度の高い硝子レンズを使用した手持ちタイプのリーディングルーペ。 ルーペの定番リーディングルーペ。 レンズは硝子レンズ仕上げです。色持ち手:ブラックレンズ硝子(青)色(フレーム)シルバー
革製ポケットルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)¥2,098税込¥2,3081個当日出荷携帯に便利。トラスコ品番805-1900材質硝子レンズ、本皮ケース幅(mm)16高さ(mm)53外形寸法(mm)70倍率(倍)3.5レンズサイズ(mm)45
LED4個付手持ちルーペ
TRUSCO¥3,998税込¥4,3981個当日出荷Φ130の大径レンズを採用していますので非常に見やすいです。Φ130の1.8倍レンズに6倍の小レンズが一体になっています。LEDが4個付きですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番381-5726材質レンズ:アクリル、フレーム:ABS樹脂幅(mm)145全長(mm)270高さ(mm)27電源(V)単4乾電池×4本(別売)倍率(倍)1.8・6レンズサイズ(mm)Φ130
アーム式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 タッチスイッチ&角型レンズタイプです。 無段階調光機能付で明るさの調整が可能です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に仕様●電源電圧(V):AC100-240●電源周波数(Hz):50/60●消費電力(W):11●照度(lx):3200●色温度(K):5000(昼白色)●LED使用数(個):72●クランプ可能範囲(mm):10-60●電源コード長(m):1.5●レンズ可視範囲(mm):170×105●倍率(倍):2RoHS指令(10物質対応)対応
デスクルーペ RS-605
MIZAR(ミザールテック)¥4,898税込¥5,3881個当日出荷2枚の高級アクリルレンズを組み合わせて高倍率を得ています。レンズ径が75ミリとリーディンググラス並みのサイズで6倍の倍率があり視覚補助用としても最適です。質量(g)265レンズ径(Φmm)75倍率(倍)6レンズアクリルレンズ×2
LED照明拡大鏡 ENVL-B ARレンズ付
オーツカ光学¥54,980~税込¥60,478~1台3日以内出荷最初から(従来のレンズを外して)ARコート付のレンズを搭載したタイプです。 AR(反射防止)コートレンズは、従来の照明拡大鏡用レンズに発生するレンズ表面への外光(太陽光や室内の照明光)の「映り込み」を大幅に抑制し、検査や作業に集中する事が可能になります。 通常のレンズと比較して約10%の光線透過率の向上を実現し(メーカー従来比)、対象物から得られる情報量を増大させる事で、精度の高い検査作業をサポート致します。 ENVL-B型はデスクに置いた状態で自立するテーブルスタンド式の製品です。 LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。 フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。 調光は、調節度が一目でわかるボリューム式にこだわりました。100%~約10%の間で光量を調節できます。 ON/OFFスイッチ及び調光用のボリュームはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。 作業性を考慮して新規設計したテーブルスタンドは作業スペースが広く、作業の邪魔をしません。 別売りオプションでテーブルスタンド形の導電性マットをご用意致しました。テーブルスタンドの上に設置することで、テーブルスタンドの汚れ防止やワークの保護が出来ます。さらに、グラウンドと適切に接続することで、テーブルスタンドを簡易静電気対策スペースにすることが出来ます。(マットの接地抵抗R≦10 8)寸法(mm)ACアダプタ:96×44×29H(電線含まず)質量(kg)ACアダプタ:0.3(電線含む)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)9全高(mm)330本体質量(kg)2.4(レンズ無)入力電圧(V)100~240(50/60Hz)Aプラグ光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバー付ヘッド径(Φmm)230ベース寸法(mm)185×300防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)RoHS指令(10物質対応)対応調光方式100~10%(あり)
LEDライト付ルーペ
ビクセン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
両面非球面レンズの拡大鏡 RS PRO 15倍, レンズ直径29mm
RS PRO¥5,398税込¥5,9381個翌々日出荷仕様拡大率 = 15レンズ直径 = 29mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズの拡大器. 丈夫なハウジング、耐摩耗性フィルムでコーティングされた飛散防止レンズが採用された2つの高品質かつ高性能な両面非球面レンズの拡大鏡。 両面非球面レンズにより96 %という優れた光透過性が実現されていて、歪みを最小限に抑えて、広い視界を得ることができます。
ポケット拡大鏡 Coil イルミネーション 7倍, レンズ直径45mm
Coil¥9,198税込¥10,1181個欠品中仕様拡大率 = 7光パワー = 24ジオプトリーレンズ直径 = 45mmイルミネーション = ありバッテリ駆動 = ありバッテリタイプ = 単三タイプ = 持ち手付きのポケット拡大鏡照明付き拡大鏡. ポケット サイズの小型、軽量照明付き拡大鏡 アスフェリック レンズ採用Φ45mm 電源は単3×2 (電池別売)、収納用ポーチ付属
ポケット拡大鏡 Coil 4倍, レンズ直径80mm
Coil¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷仕様拡大率 = 4光パワー = 12ジオプトリーレンズ直径 = 80mmタイプ = 両面非球面レンズ拡大鏡両面非球面レンズ. 顕著な歪みがない、高倍率の両面非球面レンズ拡大鏡です。
LEDポケットルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,998税込¥8,7981個当日出荷コンパクトに折りたたみが可能で、持ち運びに便利。LEDライト付きで対象物を明るく拡大可能。付属品LR1130(テスト用)×3個質量(g)40倍率10倍照明LED3灯電池LR1130
スケールルーペ用スケール板
SK(新潟精機)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷スケールルーペ用のスケール板です。 ライトスケールルーペLSL-35の標準付属品です。用途ライトスケールルーペLSL-35のスケール板として適合機種LSL-35質量(g)3規格STANDARDRoHS指令(10物質対応)対応
精密作業用ルーペ(クリップタイプ)
フェザント¥43,980税込¥48,3781個当日出荷双眼ルーペで視野を広くとることができ、軽い装着感で長時間の使用による疲れが軽減されます。用途細かい作業に。超精密作業や特殊作業などに。セット内容専用ケース、調整器具材質Wヒンジ機能部品:チタン、アルミニウム材質量(g)542018年トラスコ掲載ページ1 1432
LEDワイドライトルーぺ 7倍
エッシェンバッハ¥11,980税込¥13,1781個欠品中仕様替ランプ:交換不可全長(mm)130質量(g)86電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)7レンズサイズ(mm)35
定規付きフレンネルルーペ
クリアー光学¥359税込¥3951個6日以内出荷寸法(mm)180×47質量(g)6タイプソフト・定規付レンズ径(Φmm)80×40×厚さ2.8倍率(倍)3.5材質(レンズ)PVCアズワン品番64-5275-67
0.1mmスケールルーペ
クリアー光学¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から7日以内出荷ガラス板に0.1mm刻みのスケールが印刷されています。印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適です。目盛(mm)0.1
置き型ルーペ
クリアー光学¥2,798税込¥3,0781個当日出荷寸法(mm)38×50×37質量(g)42レンズ径(Φmm)30倍率(倍)10材質(レンズ)高級白ガラスアズワン品番64-5274-70
LEDライト付ルーペ
クリアー光学¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法(mm)60×31×25質量(g)26レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4/6/10光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
非球面高倍率ルーペ
クリアー光学¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
スライド式LEDルーペGSL21008
ギガ・セレクション¥1,398税込¥1,5381個当日出荷ルーペをスライドさせて引き出すと、同時にLEDが点灯します。寸法(mm)(本体)閉54×35×24/開82×35×24、(レンズ)直径21材質(本体)プラスチック質量(g)36照明LED使用電池LR1130×3個(付属)材質(レンズ)ガラス
高倍率メタルルーペ RS-250
MIZAR(ミザールテック)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷折りたたむことができるリネンテスターです。置いて見ることができるので昆虫や植物の観察やスケッチにも例用できます。仕様シングルレンズ倍率6レンズ径(Φmm)25
スケール付高倍率拡大鏡
Kenko(ケンコートキナー)(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881個当日出荷15倍の高倍率ルーペ。 アルミプレートに0.1mm刻みのスケールが印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に便利です。用途細かな部材の細部を確認、印刷物の確認材質(本体)ABS樹脂・アクリル質量(g)15種類スケールルーペ目盛(mm)0.1目盛(測定範囲6)倍率(倍)15レンズサイズ(mm)34×34×27材質(レンズ)硝子レンズ(白板)
ヘッドルーペ/双眼タイプ
TSK(ティ・エス・ケイ)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個6日以内出荷眼鏡をかけたまま使えます。ホビー等細かい作業などに、バックルバント式でスライドさせてサイズに合わせてお使いいただけます。種類ヘッドルーペ材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応