カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- クリアー光学(150)
- オーツカ光学(148)
- I.L.K(池田レンズ工業)(82)
- エッシェンバッハ(74)
- 京葉光器(LEAF)(66)
- MIZAR(ミザールテック)(56)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- エスコ(35)
- 共栄プラスチック(35)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(18)
- BeHAUS(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

はさめるルーペ
KONTEC(コンテック)¥609税込¥6701個当日出荷ペンやハンダゴテ等に取り付けて使うルーペ、手元で細かい作業をする時に便利。取り付けもワンタッチ。寸法(mm)W34×D10×H94材質(本体)アセタール樹脂、エラストマー樹脂質量(g)10g材質(レンズ)アクリル樹脂拡大率(倍)約5
スケールルーペ
BeHAUS¥3,998~税込¥4,398~1個当日出荷被検物につけて見るタイプ。繊維の検品などに便利。用途繊維の検品などに。印刷物の検査、細かい平面物の測量に。種類スケールルーペ材質(レンズ)ガラス
LEDライト付ルーペ (ピンセット付)
光¥2,198税込¥2,4181個当日出荷アクリル製レンズなので、軽くてわれにくいです。連続15時間使用可能用途部品の組立て・検査。トラスコ品番405-2234セット内容ピンセット材質レンズ:アクリル、本体:ABS、ピンセット:ステンレスSUS304厚さ(mm)29(収納時)全長(mm)116質量(g)20電源ボタン型電池(SR927SE)×3個(付属)倍率(倍)5レンズサイズ(mm)30縦(mm)116横(mm)37
指レンズ丸型
TSK(ティ・エス・ケイ)¥1,598税込¥1,7581個当日出荷指や道具に付けられたら…という発想で作ったレンズアイテムです。質量(g)26タイプ指レンズ(丸型)本体寸法(mm)Φ36×70×15レンズ径(Φmm)36倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
ライトスケールルーペ
京葉光器(LEAF)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷肉眼では測定できない細かい物の検査に最適です。 0.1mm間隔のガラススケール(S-200)付です。 スケールルーペ単体での使用可能です。用途暗い場所での(光源が乏しい時)検査・測定。トラスコ品番321-4800寸法(mm)(レンズ)21全長(mm)190測定範囲25mm質量(g)150種類スケールルーペ電源単2乾電池×2本(別売)倍率(倍)10最小目盛0.1mm替球豆電球2.5V(0.5A)
縞見ルーペ 1枚レンズ
カートン¥3,598税込¥3,9581個当日出荷持ち運びに便利なルーペです。 縞見ルーペはインチ目盛りも刻んであり、R412は四方目盛りです。用途精密作業に。TGK品番200-75-32-22倍率(倍)7
LED・UVライト付き スタンドルーペ 6倍/25倍 ブラックライト付 手持ち 卓上 拡大鏡 USBコード付き
メディアカバーマーケット¥1,798税込¥1,9781個4日以内出荷・6倍の大レンズと25倍の小レンズを搭載した、手持ち・スタンド兼用のLED・UVライト付きルーペです。・大レンズ(6倍)は、文字や対象物を広い範囲で拡大して確認できます。小レンズ(25倍)は、小さな文字や細かな部品などを、より大きく拡大して確認する際に便利です。・小レンズを使用する際は、小レンズ部分を確認したい対象物に近づけ、対象物との距離を調整して焦点を合わせてください。小レンズ用LEDライトを点灯することで、細部を明るく照らしながら確認できます。・折りたたみ式のスタンドを広げると自立するため、両手を使いながら細かな作業や確認ができます。・メインレンズ周囲のLEDライト、小レンズ用LEDライト、UVライト(ブラックライト)を搭載しています。側面の切替スイッチで、使用するライトを切り替えられます。・付属のUSBコードによるUSB給電と、単4形乾電池3本による給電に対応した2WAY電源仕様です。USB電源アダプターおよび乾電池は付属していません。・スタンドのベース内側には0~100mmの目盛りが付いており、印刷物や部品などの簡易的な寸法確認に便利です。付属品USBコード材質本体:ABS樹脂、レンズ:アクリル光学レンズ寸法(mm)215×95×26質量(g)約150タイプ手持ち・スタンド兼用電源USB給電/単4形乾電池×3本(別売り)倍率大レンズ:6倍、小レンズ:25倍LEDランプ大レンズ用LED×5灯、小レンズ用LED×1灯、UVライト(ブラックライト)×2灯
携帯式デジタル顕微鏡 ミクル
スリーアールソリューション¥28,980税込¥31,8781個当日出荷拡大しながら、同時に対象の大きさを簡易計測できる、携帯型デジタル顕微鏡「ミクル」。手持ちでもスタンドでも使える2WAY設計で、現場での検査や細部確認をスムーズに行えます。4インチの大画面と調光式LEDが細かな差をくっきり映し出し、非接触での観察にも対応。軽量約105gのコードレス設計で、精密機器の検査から宝石鑑定、クラフト鑑賞まで幅広く活躍します。仕様●光学×デジタルズーム:10倍/13倍/17倍●光学ズーム:6倍セット内容携帯式デジタル顕微鏡ミクル 本体・USBケーブル・TFカード(本体に装着済)・クロス寸法(mm)(約)172×132×32質量(g)(約)105センサー1/4インチCMOSセンサ光源白色LED×4バッテリー3.7V 1200mAh使用時間約180分 ※無操作の場合10分でスリープモードに入ります解像度センサ:1280×720 モニタ解像度に依存、モニタ:800×480保証期間ご購入日から6カ月間焦点距離(mm)15~19充電時間(分)110デジタルズーム1.67倍/2.17倍/2.83倍モニタ4インチ静止画サイズ解像度 1920×1080、フォーマット JPG動画サイズ解像度 1280×720、フレームレート 30、フォーマット AVI
フルスペクトル LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥77,980~税込¥85,778~1台3日以内出荷OLIGHT7にはオーツカ光学が培った照明拡大鏡のノウハウが全て注ぎ込まれています。照明機能は、照度をコントロールする光量調節機能は勿論の事、角形レンズ搭載製品では初めて、レンズ外周の四辺すべてにLEDを配置し影の無い照明を提供する他、。上下/左右と点灯位置を切り替えて照明が点く分割点灯、更に新機能として、照明の光色を変化させる調色機能も標準装備し、あらゆる素材や形状の加工物の検査に対応しています。レンズには、OLIGHT5シリーズで評価の高い「BIG-レクタレンズ」を採用しており、2X、4Xの倍率の他、1個のフレームに3つの倍率をセットした358ARをラインナップ。更に新開発のLA-2やLA3-Sと言ったレンズアダプターを装着すれば、角形のレクタレンズは勿論の事、より倍率の高い8Xや10Xも装着して使用が可能になります。質量(kg)2.4(レンズ含まず)電圧(V)100・50/60Hz定格消費電力(W)22レンズ交換レンズ方式(BIG-レクタレンズ)光源LED調光の可否有り(100~10% 10段階調節)
LEDアームルーペ
ホーザン¥11,980税込¥13,1781個3日以内出荷コンパクトなスタンド型ルーペ。観察対象に合わせてレンズの位置や角度を自在に調整できます。拡散仕様となるLEDカバーは、対象物のぎらつきを抑制します。レンズカバーが標準付属。質量(g)840消費電力(W)10定格電圧DC12V(ACアダプター付)倍率【線】メインレンズ 1.75×、サブレンズ 4×【面積】メインレンズ 約3×、サブレンズ 16×レンズ径(Φmm)95Φレンズブルーレンズ色温度(K)6200LED白色LED 36個LED寿命(時間)120000
LED照明拡大鏡
オーツカ光学¥38,980~税込¥42,878~1台4日以内出荷から5日以内出荷SA型はデスクに固定して使用する製品です。振動に強く安定した設置が可能です。簡便なフリーアームとしてご使用できます。LED専用として新規設計したスリムなヘッドに、高演色(Ra≧90)で放熱性能の高い基板実装型LEDを採用しました。フラットな拡散・保護カバーによりワークと光源を保護しながら、LED特有のギラツキ感を低減しています。ON/OFFスイッチはヘッド部に配置し、操作性を向上しました。※ACプラグ付コードを変更する事により、125~240Vまで使用可能です。質量(kg)2.2(レンズ無し・本体質量)使用温度範囲(℃)5~35消費電力(W)100~125V:9、200~240V:10入力電圧(V)100~240・50/60Hz・Aプラグアーム長さ(mm)380光源高演色白色LED(Ra≧90)+保護拡散カバーポール高さ(mm)410防塵防水性能IP20(屋内使用に限る)アダプタサイズ96×44×29H(mm)(電線含まず)、質量0.3kg(電線含む)ヘッド寸法(mm)Φ230調光の可否無し
バグビュー 昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍
Carson(カールソン)(1件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881個当日出荷ルーペ付き虫取り、Carson バグビュー昆虫キャッチャー拡大鏡 5倍。全米で大人気!虫を捕まえて簡単に観察できる、ルーペ付き虫取り。ニューヨークタイムズ紙でも紹介されました!バグビューは、お子様が自分で虫を捕まえ、観察するためのルーペです。倍率5倍のアクリル製レンズは、周囲の光を取り込み、対象物の細部まで映し出します。ルーペ下部のトラップはスライド式になっていて、親指で簡単に操作することができます。材質ABS、アクリル、鉄質量(g)約113倍率(倍)5適合年齢(歳)6以上寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)約5.6×4.1×26.7
AMCルーペ MRL-2206B (ブラック)
アルファーミラージュ¥9,898税込¥10,8881個当日出荷付属品ストラップ、袋寸法(mm)28×60×25色ブラック質量(g)39レンズ倍率10倍/22mmトリプレット
ハンドグリップルーペ No.3007 (7倍)
京葉光器(LEAF)¥9,998税込¥10,9981個5日以内出荷手持ちタイプのグリップルーペです。すべり防止機能として外周にラバーを巻いています。レンズサイズも大きいのでバリやハンダ付け確認等の精密部品・電子部品など外観目視検査に最適です。携帯に便利なストラップ付き。付属品ストラップ質量(g)120倍率7×レンズΦ53.5mm 光学ガラスレンズ 2枚寸法(Φ×mm)62×32
LEDワイドライトルーペ
エッシェンバッハ¥16,980税込¥18,6781個当日出荷従来のLEDワイドライトルーペ1511-3に比べレンズサイズが130%大きくなりました。 ゆがみの少ない非球面レンズのクリアに見える部分のみを効果的に抜き出した角形レンズです。 LEDライト付なので暗い場所でも使用でき、鮮やかに拡大します。 付属の輝度キャップを付ければ輝度やライトカラーを変えられます。用途一般検査用。 地図や時刻表、新聞等の確認作業に。付属品単三電池×2本、輝度調節キャップ(イエロー・オレンジ・ブライト)、専用レンズキャップトラスコ品番217-6910材質レンズ:PXM光学樹脂、本体:ABS樹脂幅(mm)70全長(mm)205高さ(mm)30電源単3乾電池×2本(付属)倍率(倍)3ランプ替ランプ:交換不可レンズサイズ(mm)90×55RoHS指令(10物質対応)対応
せぼね君ルーペ読書用
共栄プラスチック¥4,298税込¥4,7281台5日以内出荷読書や手芸、塗り絵、細かい作業などに最適な置き型タイプルーペ、せぼね君ルーペ読書用。 両手が使えて趣味や仕事での細かい作業に最適なルーペです。 手元がはっきり見やすくなります。 ネックの部分が背骨のように曲がる機能で、フレームの向きを自由に調整できます。 A4サイズの紙面も視界にスッポリ入るワイドフレーム。 厚さ1mmのフラットなレンズは画面が明るく歪みの少ない1.8倍率。 ビス穴が有り、壁面にも取り付け可能です。付属品専用レンズカバー長さ(mm)せぼね部:250色アイボリーフレームABS樹脂製倍率(倍)1.8レンズアクリル樹脂製(フレネルレンズ)材質(ジョイント)ABS・POMレンズ有効径(mm)縦140×横193×厚1材質(台座)ABS樹脂製(スチールプレート付)
LEDライトルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥999~税込¥1,099~1個6日以内出荷LEDライトで暗くても使用できるコンパクトサイズのライトルーペです。LEDライト付のポケットルーペで、細かな文字を見たり、暗い場所でのご使用時に重宝します。寸法(mm)118×47レンズ径(Φmm)35×40倍率(倍)3レンズプラレンズライト種類発光ダイオード(LED)
LED照明拡大鏡 クランプ保持型
TRUSCO¥36,980~税込¥40,678~1台当日出荷設置スペースの少ないフリーアーム式です。待機電力は0Wです。透明な光学ガラス製レンズを使用しています。倍率は使い勝手の良い低倍率に設定して有ります。信頼の日本製です。広い視野により一度に多数の検査が可能です。用途金属部品や樹脂部品の目視検査に。幅(mm)230高さ(mm)604電源(V)AC100(50/60Hz)消費電力(W)9レンズ径(Φmm)130電源コード(m)1.8保護等級IP20アーム長さ(mm)1000光源色白材質(レンズ)光学ガラス電球の種類LED標準消費電力料金(円/h)0.27
検査照明バーライト
TRUSCO¥35,980~税込¥39,578~1台当日出荷表面のキズやホコリの検査ができます。 照明拡大鏡の蛍光灯では困難な検査に拡大鏡の補助光源として最適です。用途自動車部品や精密機械部品、電子部品、樹脂部品、フィルムなどの外観目視検査に。 切削加工や糸ノコ作業などにおけるケガキ線の照明。 凹凸エンボスなどの傷・ムラの検査。幅(mm)224高さ(mm)38奥行(mm)34コード長さ(mm)1800
LEDライト付ルーペ
ビクセン¥5,998税込¥6,5981個当日出荷用途に合わせ、手持ち(虫めがね)、置き型の2通りで使用できるルーペです。 調光機能が付いた充電式LEDライトを内蔵しており、暗所でも快適に使用できます。 反射防止コート技術によりレンズ面の光の反射が抑えられ、コントラストに優れたシャープな視界を得ることができます。質量(g)93(ルーペスタンドを含む)電源充電池(Li-Poバッテリー)倍率約2.5倍レンズ径(Φmm)79×46mm連続使用時間(時間)明るさ強:1.5/明るさ中:3/明るさ小:8充電時間約2時間充電方式USB充電(充電ケーブル付)
スタンド式LED拡大鏡
SK(新潟精機)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷高寿命、省電力なLEDライト付です。 双眼で見やすい大型レンズです。 レンズを保護するフタ付です。 見るものの色が変わらない白色ガラスレンズです。用途精密部品などの組み立て、検査用に消費電力(W)15定格電圧(V)AC100全高(mm)430範囲(mm)レンズ可視:Φ140倍率(倍)4電源コード(m)1.8色温度(K)5000照度(Lx)5500RoHS指令(10物質対応)対応LED使用数(個)84
台付ルーペ
ケニス¥4,998税込¥5,4981個当日出荷自由な角度に調整して使用できる台付ルーペです。 金属台を採用しているので、安定して観察が行えます。付属品金属台レンズ径(Φmm)40レンズ倍率5焦点距離(mm)90
ワイドスタンドルーペ 6倍
エッシェンバッハ¥8,998税込¥9,8981個当日出荷質量(g)40全高(mm)48倍率(倍)6レンズサイズ(mm)50外径(mm)52×56アズワン品番2-5682-01
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥2,198税込¥2,4181個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用。細かい文字や部品の拡大に。仕様替ランプ交換不可トラスコ品番798-5436幅(mm)90厚さ(mm)13全長(mm)145質量(g)49奥行(mm)53電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3レンズサイズ(mm)45収納時寸法(mm)90材質(ボディ)ABS材質(レンズ)アクリル
目盛付ルーペ
クリアー光学¥1,798税込¥1,9781個当日出荷アルミのプレートに目盛が印刷されており、印刷物の検査、細かい平面物の測量に最適のルーペです。寸法(mm)72×64質量(g)50レンズ径(Φmm)30目盛(mm)1倍率(倍)5材質(レンズ)高倍率ガラスアズワン品番64-5274-77
LEDライト付ルーペ
クリアー光学¥1,898税込¥2,0881個当日出荷寸法(mm)60×31×25質量(g)26レンズ径(Φmm)23倍率(倍)4/6/10光源白色LED使用電池LR726×4材質(レンズ)アクリル(2枚)アズワン品番64-5274-52
非球面高倍率ルーペ
クリアー光学¥6,798~税込¥7,478~1個当日出荷から6日以内出荷レンズの大きさに対して通常より強度(高倍率)の手持ちタイプのルーペ(虫眼鏡・拡大鏡・天眼鏡)です。 通常の手持ちルーペ(約2倍程度)では少し物足りないという方にお勧めです。 また、歪を抑える非球面レンズ設計なのでより明るく鮮明に見えます。 傷防止コート付アクリルレンズで軽量なので手の負担を軽減します。 安心の日本製で細部までしっかりと仕上げています。材質(レンズ)非球面アクリル(キズ防止コート付)
スケールルーペ RCS-22
MIZAR(ミザールテック)(2件のレビュー)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷22倍のスケール付ルーペです。0.1mmのスケールが付いています。仕様3枚レンズ(0.1mmスケール)倍率22レンズ径(Φmm)15