カテゴリ
絞り込み
倍率(倍)
ブランド
- モノタロウ(15)
- クリアー光学(150)
- オーツカ光学(148)
- I.L.K(池田レンズ工業)(82)
- エッシェンバッハ(74)
- 京葉光器(LEAF)(66)
- MIZAR(ミザールテック)(56)
- ビクセン(52)
- KONTEC(コンテック)(41)
- エスコ(35)
- 共栄プラスチック(35)
- TRUSCO(32)
- Carson(カールソン)(30)
- SK(新潟精機)(27)
- ENGINEER(エンジニア)(25)
- TSK(ティ・エス・ケイ)(25)
- エイチ・エー・エー光学(25)
- RS PRO(20)
- シンワ測定(18)
- BeHAUS(16)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

メガネルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥6,998~税込¥7,698~1個当日出荷メガネをかけたままでも使用可能。両手が使えて作業効率がアップ。レンズはワンタッチで簡単に跳ね上げ可能。倍率:1.6倍、2倍、3倍の3種類をご用意付属品クロス、ケース質量(g)42レンズサイズ(mm)L142×W180×H50
縞見ルーペ(シングルレンズ)
クリアー光学(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷縞見ルーペ(リネンテスター)は繊維織物の糸数の測定を目的として作られたルーペです。折りたたみ式でコンパクトに収納できて持ち運びにも便利。タイプ縞見ルーペ種類縞見ルーペ材質(レンズ)ガラス
スタンドルーペ 2WAY 3.5倍 25倍 LED ブラックライト ハンディ スタンド
AFF WARE¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷手持ちでもスタンドでも使える2WAYルーペ。LEDライト&ブラックライト搭載で、暗所の作業はもちろん肉眼では気づきにくい汚れまでしっかりチェック。3.5倍&25倍の高倍率レンズが細部までしっかり映し出します。用途読書や作業時の拡大鏡として質量(g)215電源USBケーブル、単4電池×3倍率(大)3.5倍/(小)25倍本体寸法(mm)245×50×22レンズ径(Φmm)108光源LEDライト、ブラックライト
メガネ型拡大ルーペ 1.6倍
インターベース¥479税込¥5271個翌日出荷メガネの上からでもかけて使えるメガネ型ルーペ!!。拡大率1.6倍で男女兼用フリーサイズ!。両目で見るため疲れにくく、従来のハンドルーペより視界も広いため作業の幅が広がります。用途PC操作や読書、裁縫等の細かい作業に付属品眼鏡専用ポーチ、メガネストラップ、クリーニングクロス材質ポリカーボネート色ブラック拡大率(倍)1.6
スケールルーペ用スケール板
NSK¥1,398税込¥1,5381個当日出荷から翌々日出荷スケールルーペ用のスケール板です。用途交換用スケール板に付属品収納ケース適合機種NSL-10-S、NSL-10-1、NLSL-10-1、NLSL-15-1材質本体/ガラス本体質量(g)3RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)35×1.3×35
リーディングラインルーペ
共栄プラスチック(1件のレビュー)¥389税込¥4281枚当日出荷文庫本にピッタリ! マルチに便利な4WAY機能付きルーペ。 読書でも新聞でも辞書でも細かいな文字を見るのに最適です。 倍率は3.0倍の薄型カードタイプルーペになっています。 厚さ0.4mmのフレネルレンズ。 15cm目盛りでものさしとして測ることができます。 薄型素材でできているためしなりが有り曲線も測ることができます。 線を引くにも便利な直線定規。 薄型で文庫本のしおりにピッタリ! 文庫本(縦148×横105mm)からしおりとなる部分が頭少し出るサイズになってます。 文庫本以外の書籍や雑誌にもご使用いただけます。 本体カラーの間に3mm幅の透明ラインがあり行や表の読み取りに便利です。 一行一行を読取り易くし、分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。仕様瞬間読取機能付、薄型手持ちタイプ材質(本体)PVC倍率(倍)3寸法(縦×横×厚さ)(mm)50×160×0.4測定範囲(cm)15
デスクルーペ RS-18
MIZAR(ミザールテック)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷無垢のアクリルレンズで出来たデスクルーペです。縁取りが無いため明るくクッキリと見ることができます。辞書などを読むときに便利です。質量(g)68レンズ径(Φmm)50倍率(倍)4レンズアクリルレンズ
LEDライトルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥17,980税込¥19,7781個当日出荷大口径レンズと照明で検査などに幅広く対応。透明度が高く、視野の歪みが少ない、大口径ホワイトレンズを採用し、明るい広い視野を確保。照明付きで暗い場所での作業が可能。ワンアクションでアームが作動し、位置や角度を自在に調整可能。保護カバーに光を拡散するフロステッドタイプを採用し、LEDの映り込みを防止。従来の砲弾型LEDよりも明るい、チップ型LEDを採用し、視認性が向上。用途精密部品の検査、組立てに質量(kg)3.5高さ(mm)可動域:最大700電源(V)AC100-240(50/60Hz)照明10W LED(64灯)レンズ倍率約1.75倍焦点距離(mm)333材質(レンズ)光学ガラス最大長(mm)可動域:1150LED寿命(時間)約2万時間
普及型メタルルーペ
TRUSCO¥2,298~税込¥2,528~1個当日出荷工場・オフィス・作業場での必需品です。使い易い普及型です。用途一般検査用。仕様クロームナシジメッキ高さ(mm)17材質(本体)亜鉛材質(レンズ)ガラス
LED付スライドポケットルーペ
TRUSCO¥1,398税込¥1,5381個当日出荷スライド型でポケットへの収納に便利です。 レンズを開くとLEDが点灯します。 LED付ですので手元が暗くても使えます。用途一般検査用トラスコ品番478-9326幅(mm)79厚さ(mm)13全長(mm)79高さ(mm)12材質(本体)ABS樹脂質量(g)38種類ポケットルーペ奥行(mm)44電源ボタン電池(CR2016)×2個(別売)倍率(倍)3.5ランプ交換不可レンズサイズ(mm)35材質(レンズ)アクリル
インスペクションルーペ(22倍)
ENGINEER(エンジニア)¥4,398税込¥4,8381個当日出荷レンズスリーブを上下させて焦点微調整が行えます。 着脱可能な目盛板付。 保管に便利なプラスチック収納ケース付。トラスコ品番848-1851種類インスペクションルーペ倍率22レンズ径(Φmm)15レンズ構成シングル3枚RoHS指令(10物質対応)対応
2倍 クリップオンマグニファイア +4.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷使いやすいウェアラブルなメガネタイプの拡大鏡、Carson クリップオンマグニファイア。Clip and Flip(TM)拡大レンズは、使いやすく、あらゆるアウトドアに適したウェアラブルなハンズフリー拡大鏡です。頑丈で耐久性のあるクリップを採用。クリップの柔軟性により、1回のクイックフリップで拡大鏡から通常のメガネに簡単に切り替えることができます。余分な重量をかけることなく、日常の活動にシームレスに組み込むことができます。保護ポーチが付いおり、どこでも簡単に使用できます。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約23倍率2倍/+4.00ディオプター
カラーバールーペ・ミニ
共栄プラスチック¥399税込¥4391本当日出荷読書でも辞書でも新聞でも。 カラーのラインが細かな行を見やすくし、さらに2倍に拡大! ストレスだった読み取りが簡単にできちゃいます。 センターのカラーラインと文字を重ねることで瞬時に読取ることができる。 一行一行を読取り易くし、さらに文字の大きさも2倍に拡大。 今まで分かり辛かった行の読取りがストレスなくスムーズになります。 行読みのばらつきを防ぎ、長時間の読取り作業でも目が疲れにくくなります。 通常の文章読取りはもちろん、事務書類の読取りや実験グラフなどの読取りにも。 使わない時はデスクに置いてペーパーウェイトとしてもご利用いただけます。 ライトラベンダー・ライトグリーン・ライトピンク・ライトイエローの4色展開。仕様置き型ルーペ、瞬間読取り機能付ルーペ寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)105×25×12倍率(倍)2材質(レンズ)アクリル樹脂
LED拡大鏡 NLLPシリーズ (クランプ式)
日機¥25,980税込¥28,5781台翌日出荷両目で見やすい大型白レンズを採用し、拡大倍率が1.75倍と 2.25倍の設計となっています。 LEDが環状に配列されているので、手元を明るく照らし、 影を作りません。 LED独特のぎらつきを抑え、照り返しが少なく、目が疲れにくい 優しい光を演出します。 光学白ガラスなので色違いが出ません。 また文字も読みやすく、金属面を検査しても均一。 LEDは世界的に信頼性の高いメーカーの製品を採用しています。 日機のLED拡大鏡は均一な光で、映り込みがありません。 また、撮影時に縞模様が出ることもないため、検査品の写真撮影 に最適なLED拡大鏡です。用途目視検査照明や精密作業など付属品専用アダプター(ND-PM246)ケーブル長(m)1.8使用温度(℃)-10~40レンズガラスレンズ(光学白レンズ)光源白色LED色温度(K)5700最大クランプ幅(mm)60固定方法クランプ式調光方式無段階調光調光率(%)20~100
ヘッドルーペ
ENGINEER(エンジニア)¥7,898~税込¥8,688~1個当日出荷から4日以内出荷電子機器、精密機器の検査・修理などの精密作業に最適です。 ヘッドバンドはマジックテープ式で頭にぴったりフィットします。 メガネをかけたままでも使用出来ます。 倍率は1.8倍、2.3倍、2.7倍、3.5倍の4タイプ。(SL-80~83) 交換用スペアレンズも別売しています。(SL-85~88) ヘッドサイズは48cm~63cmぐらいの間で自由に調整出来ます。 レンズ:ガラス質量(g)180種類ヘッドルーペ
LEDフラッシュルーペ
SK(新潟精機)(5件のレビュー)¥3,598~税込¥3,958~1個当日出荷倍率の高い10・15倍のレンズを装着。プロ向け。耐久性抜群のLEDライト使用。携帯に便利な収納ケース付。用途ポジ、ネガフィルム等の点検向け。材質(本体)ABS電圧(V)3レンズ色(LED部)無色透明材質(ケース)PVC使用電池単4形乾電池×3寿命アルカリ電池で約40h材質(レンズ)ガラス光度(mcd)8000~10000LED寿命(時間)40000直径(mm)(LED部)約5指向性約30°
LEDライト付スタンドルーペ
TSK(ティ・エス・ケイ)(3件のレビュー)¥2,898税込¥3,1881台当日出荷手元を明るく照らします。質量(g)560タイプLEDライト種類スタンドルーペ本体寸法(mm)380×150×170レンズ径(Φmm)130倍率(倍)2材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
三つ折型ルーペ X6 ブラック
TRUSCO(1件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷精密作業に高精度・高倍率のルーペで作業効率アップ。トラスコ品番276-9085材質レンズ:ガラス・アクリル 本体:ABS幅(mm)39材質/仕上レンズ:ガラス高さ(mm)50質量(g)43タイプポケットルーペ種類縞見ルーペ測定範囲(mm)25奥行(mm)52レンズ径(Φmm)30倍率(倍)6最小目盛(mm)1スケール25mm
2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア
Carson(カールソン)¥2,998税込¥3,2981個当日出荷超高輝度LEDライト付きルーペ、Carson 2.5倍 COB LEDライト付きマグニファイア。全米で人気ブランド!歪みを抑える非球面レンズを採用し、より鮮明に見ることができます。超高輝度COB LEDは、消費電力は少なく明るく均一な光で見ることができます。質量(g)約131.5電源単4電池×2本(別売)倍率(倍)2.5、[補助レンズ]7主要材質ABS、アクリルLEDCOB3灯外寸(幅W×高さH×奥行D)(cm)約11.7×24.7×2.6
LEDアームルーペ
ホーザン¥31,980税込¥35,1781個当日出荷機能と価格のバランスがとれたアームルーペ ワールドワイド仕様のLEDタイプ 照明には省エネ・長寿命のLEDを採用。 レンズは165mmΦの大口径ホワイトレンズ仕様。 付属のACアダプターを使用するワールドワイド仕様。 レンズ防塵・保護用カバー付。 【照明の明るさ】発光部からの距離:100~150mm、照度:3500~2700lx ※一般的な電気スタンド:LEDタイプ:1200~1400lx、蛍光灯タイプ:700~800lx質量(kg)3電圧定格電圧:DC12V(ACアダプター付属)倍率2.12×(面積倍率約4.5×)レンズ径(Φmm)165消費電力6.4Wアーム長さ(mm)855色温度6500K最大クランプ幅(mm)65寿命LED寿命:約35000時間※使用環境により異なります。LED白色LED 56個アズワン品番64-5105-23RoHS指令(10物質対応)対応
観察ルーペ
レイメイ藤井¥549税込¥6041個当日出荷倍率の異なる3つのレンズがついた、観察に適したルーペです。 ヒモは力が加わると外れる安全ネックストラップ付です。付属品なまえシール、安全ネックストラップ材質本体:PP、ストラップ:ABS・ナイロン、レンズ:大/ガラス、中・小/アクリル樹脂寸法(mm)55×8×132質量(g)35(本体のみ)レンズ倍率(大/中/小)3.5×/6×/13×![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)
時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥1,198税込¥1,3181個当日出荷トラスコ品番805-2030質量(g)15種類アイルーペ倍率(倍)10レンズガラスレンズダブルレンズレンズサイズ(mm)15サイズ(mm)43×31×31mm
ハンドルーペ 10倍
I.L.K(池田レンズ工業)(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷トラスコ品番805-2055材質アルミ・黒塗装・PVC質量(g)38種類手持ち式倍率(倍)10レンズガラスレンズ(2枚構成)作動距離(mm)約2cmレンズサイズ(mm)28サイズ(mm)(1)105×(2)35×(3)20 mm
リーディング用ルーペ 【ライト付】
シンワ測定(1件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷くっきりと見やすく、握りやすいルーペです。LEDライト付なので暗い場所でも明るく拡大します。用途新聞、辞書等の細かい文字を見る時に使用するルーペ材質本体:ABS樹脂種類手持ち式レンズ倍率2倍、4倍使用電球LED材質(レンズ)アクリルRoHS指令(10物質対応)対応
アクロマートC型ルーペ
京葉光器(LEAF)(3件のレビュー)¥5,498~税込¥6,048~1個当日出荷凸レンズと凹レンズを接着し、できる限り、色収差・歪曲収差を取ったアクロマートレンズを採用しました。用途精密検査、鑑定。仕様クロームナシジメッキ寸法(mm)(レンズ)15種類携帯用材質(レンズ)ガラス
2.25倍 帽子用クリップオンマグニファイア +5.00度ディオプター
Carson(カールソン)¥1,898税込¥2,0881個当日出荷帽子に取り付けるクリップオン式の拡大鏡、Carson 帽子用クリップオンマグニファイア。クリップオン式のフリップアップ拡大鏡。クリスタルクリアなアクリルレンズは鮮明で歪みのない視界を提供し、細部まで簡単に見ることができます。保護用のソフトポーチが付属しています。VM-10は1.75倍の倍率で+3.00D、VM-12は2倍の倍率で+4.00D、VM-14は倍率2.25倍で+5.00Dに相当します。付属品ソフトポーチ材質アクリル質量(g)約31倍率2.25倍/+5.00ディオプター
ライト付ルーペ
MIZAR(ミザールテック)¥1,698~税込¥1,868~1個当日出荷から4日以内出荷家庭やオフィスにあれば便利なライト付きリーディンググラスです。高輝度LEDライト付の手持ちルーペです。軽くて握りやすいグリップ形状で、長時間のご使用でも疲れないよう設計されています。細かな文字を見たり、暗い場所でのお調べ時に重宝します。材質(本体)ABS樹脂質量(g)100(電池含まず)レンズアクリルレンズバッテリー単4電池3本(別売)ライト種類発光ダイオード(LED)


































![時計見/時計用ルーペ10倍[キズミ] 時計工具 高倍率ルーペ I.L.K(池田レンズ工業)](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono10223386-191010-02.jpg)