絞り込み
全長(mm)
- 10未満(12)
- 10~20未満(24)
- 20~30未満(50)
- 30~40未満(43)
- 40~50未満(21)
- 50~60未満(37)
- 60~70未満(5)
- 70~80未満(13)
- 80~90未満(3)
- 100~120未満(18)
- 120~140未満(3)
- 140~160未満(6)
- 200~220未満(5)
- 300~350未満(3)
- 400~450未満(3)
- 450~500未満(2)
- 650~700未満(3)
- 1000~1200未満(2)
- 1200~1400未満(3)
- 1600~1800未満(2)
- 全長(mm)をもっと見る
ブランド
I-TOOL・INSIZE(インサイズ)・Mitutoyo(ミツトヨ)・ND精工・SK(新潟精機)・ファーステック・レニショー・大菱計器製作所・新潟理研測範(RSK)・理研計測器・科学計器
7ページ目: 偏芯検査機
「全長(mm)」から絞り込む
10未満(12)
10~20未満(24)
20~30未満(50)
30~40未満(43)
40~50未満(21)
50~60未満(37)
70~80未満(13)
100~120未満(18)
140~160未満(6)
200~220未満(5)
全長(mm)をもっと見る

偏心度測定システム
SK(新潟精機)¥389,800税込¥428,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムで滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 測定ワーク長さ300mmまで対応できる長尺測定タイプです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータ、電気マイクロメータを取り付けての偏心度測定に仕様●タイプ:長尺測定用●精度(μm):4以内●測定可能外径(mm):Φ4-30●測定可能長さ(mm):5-300●測定可能形状:円筒状●ベース(mm):580×190キャリア無ローラースリットローラー
偏心検査器
理研計測器¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器 (P形)
SK(新潟精機)¥239,800~税込¥263,780~1台翌々日出荷お手持ちのインジケータに取り付け、定盤上や卓上での偏心度測定が可能です。 信頼の日本製です。 切削工具を測定しやすくするためスイングを低くしています。 専用スタンド1台付属しています。用途円筒形状の加工物、切削工具の偏心度測定に平行度(μm)【ベット上面とセンター】5以内、【ベット上面】5以内、【センター側面】10RoHS指令(10物質対応)対応移動量(mm)スピンドル:10
偏心度測定システム Sライン
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 丸棒などフランジが無いワークに便利なフラットローラーです。用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリア無ローラーフラットローラー
偏心度測定システム Sライン
SK(新潟精機)¥179,800税込¥197,7801台46日以内出荷ハイエンドモデルSラインシリーズです。 タイミングベルト+プーリーによる駆動システムとグリップ付ハンドルによる滑らかな回転で測定できます。 ワーク前後を押さえるワークストッパー搭載で、軸方向の円周振れ(端面の直角度)測定も可能です。 大型測定器のステージ等に搭載可能な超コンパクト&長穴付のクランプベースです。 フランジのあるワークの逃がしに便利なスリットローラーです。用途お手持ちのインジケータに取り付けての偏心度測定に長さ(mm)測定可能:5-80形状測定可能:円筒状外径(Φmm)測定可能:4-30精度(μm)2-3.5以内ベースクランプベースキャリア無ローラースリットローラー
偏心検査器
理研計測器¥569,800~税込¥626,780~1台7日以内出荷たて・よこどちらでも測定可能です。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定できます。各基準面はすべて焼き入りを施しています。用途丸物の偏心・曲がり・振れ測定。丸物の偏心測定
小型偏心検査器
理研計測器¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷小さなワークの測定に使用できます。センターを取り外しV溝を利用して、センター穴の無いワークも測定可能です。用途小さい丸物の偏心・曲がり・振れ測定。偏心測定トラスコ品番809-4414セット内容ブロックゲージ、六角スパナ材質SK-3、表面:塗装質量(kg)32018年トラスコ掲載ページ1 1384
ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800~税込¥549,780~1個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000~税込¥2,527,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000~税込¥1,977,800~1個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
歯車偏心測定用アタッチメント
大菱計器製作所¥299,800~税込¥329,780~1個5日以内出荷歯車の円ピッチ振れ(偏心)測定用アタッチメントです。 標準形検査器、ラック送り式検査器等に取り付けてご使用ください。 測定子は標準で7本付属しております(モジュール1~4まで0.5毎)。測定子1.0~4.0(0.5毎)RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥599,800~税込¥659,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 標準形
新潟理研測範(RSK)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から42日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
偏芯検査機(標準形) No.1
大菱計器製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-3
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-2
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-1
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4
『ゲージ』には他にこんなカテゴリがあります
ゲージ の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら