絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
平行度(μm)
- 3
- 0.005(1)
- 5(9)
- 6(2)
- 8(3)
- 10(2)
センター距離(mm)
- 150(1)
センター高(mm)
- 70(1)
ブランド
- 大菱計器製作所(1)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(1)

ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。全長L(mm)300質量(kg)11平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応