絞り込み
全長(mm)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
- 450~500未満(2)
- 500~550未満(2)
- 550~600未満(2)
- 650~700未満(3)
- 800~900未満(1)
使用センター
- MT#1
- MT#2(7)
- MT#3(4)
- MT#4(1)
センター距離(mm)
- 150(2)
- 200(3)
- 290(1)
- 300(4)
- 375(1)
- 400(2)
- 615(1)
センター高(mm)
- 75(1)
- 80(1)
- 110(5)
- 125(1)
- 150(2)
- 300(1)
平行度(μm)
- 5(6)
- 6(2)
- 8(1)
- 10(1)
型式
- P-1(1)
- P-2(1)
- P-3(1)
P-1・P-2・P-3
校正証明書
- 付き(1)
付き
ブランド
- 大菱計器製作所(7)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
- 科学計器(1)
大菱計器製作所・新潟理研測範(RSK)・科学計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
特価
本日10月2日(金)は、測定用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026261016
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「全長(mm)」から絞り込む
350~400未満(1)
400~450未満(2)
450~500未満(2)
500~550未満(2)
550~600未満(2)
650~700未満(3)
800~900未満(1)

偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
偏心検査器
科学計器¥169,800税込¥186,7801台4日以内出荷から21日以内出荷シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
偏心検査器
大菱計器製作所¥329,800税込¥362,7801個5日以内出荷Vブロック(V幅16mm)がストックに付いている検査器です。 センター穴付き及び穴なし両方のシャフト等が測定出来ます。 ダイヤルゲージスタンドには、てこ式ダイヤルゲージも取り付けられます。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。質量(kg)14全長L(mm)530平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)75使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000~税込¥1,317,800~1個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
ラック式偏心検査器
大菱計器製作所¥599,800~税込¥659,780~1個3日以内出荷から40日以内出荷ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯検査機(標準形) No.1
大菱計器製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-3
大菱計器製作所¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)17全長L(mm)560平行度(μm)5センター距離(mm)300センター高(mm)110使用センターMT♯1
偏芯検査機(P形) P-2
大菱計器製作所¥199,800税込¥219,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)15.5全長L(mm)470平行度(μm)5センター距離(mm)200センター高(mm)110使用センターMT♯1