絞り込み
全長(mm)
- 600~650未満(2)
- 650~700未満(1)
- 700~800未満(2)
- 800~900未満(1)
使用センター
- MT#1(2)
- MT#2(5)
センター距離(mm)
- 400(6)
- 615(1)
センター高(mm)
- 150
- 70(1)
- 75(1)
- 80(1)
- 110(6)
- 125(1)
- 180(1)
- 200(2)
- 240(6)
- 300(1)
平行度(μm)
- 5(2)
- 6(1)
- 8(1)
型式
- No.1(1)
No.1
校正証明書
- 付き(1)
付き
ブランド
- 大菱計器製作所(4)
- 理研計測器(1)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
- 科学計器(1)
大菱計器製作所・理研計測器・新潟理研測範(RSK)・科学計器
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
600~650未満(2)
650~700未満(1)
700~800未満(2)
800~900未満(1)

偏心検査器
科学計器¥229,800税込¥252,7801台4日以内出荷から21日以内出荷シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
偏心検査器
理研計測器¥249,800税込¥274,7801台3日以内出荷測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
偏心検査器
大菱計器製作所¥499,800税込¥549,7801個3日以内出荷から50日以内出荷シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えますRoHS指令(10物質対応)対応
石製縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥2,298,000税込¥2,527,8001個40日以内出荷から60日以内出荷定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
縦形偏心検査器
大菱計器製作所¥1,798,000税込¥1,977,8001個40日以内出荷から60日以内出荷定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。RoHS指令(10物質対応)対応
偏心検査器 標準形
新潟理研測範(RSK)¥279,800~税込¥307,780~1台8日以内出荷から42日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
偏芯検査機(標準形) No.1
大菱計器製作所¥299,800税込¥329,7801個3日以内出荷シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)34全長L(mm)650平行度(μm)6センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT♯1