絞り込み
全長(mm)
  • 600~650未満(2)
  • 700~800未満(2)
  • 1200~1400未満(3)
使用センター
  • MT#2
  • MT#1(9)
  • MT#3(4)
  • MT#4(1)
センター距離(mm)
  • 400(5)
  • 800(4)
センター高(mm)
  • 150(5)
  • 180(1)
  • 240(3)
平行度(μm)
  • 5(2)
  • 8(3)
型式
  • No.1(1)
  • No.2(1)
No.1・No.2
校正証明書
  • 付き(1)
付き
ブランド
  • 大菱計器製作所(4)
  • 理研計測器(1)
  • 新潟理研測範(RSK)(1)
  • 科学計器(1)
大菱計器製作所・理研計測器・新潟理研測範(RSK)・科学計器
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
RoHS10物質対応
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
7件中 1~7件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「全長(mm)」から絞り込む
600~650未満(2)
700~800未満(2)
1200~1400未満(3)
  • 偏心検査器 科学計器

    偏心検査器

    科学計器
    ¥229,800~税込¥252,780~
    1台
    4日以内出荷から21日以内出荷
    シャフトやスピンドル等の偏心、振れ、真円度曲り等をダイヤルゲージを用いて検査、測定に使用します。剛性、経年変化による狂いの生じないよう工夫改良されております。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    用途シャフトやスピンドル等の偏心、振れ測定にご使用下さい。
  • 偏心検査器 理研計測器

    偏心検査器

    理研計測器
    ¥249,800税込¥274,780
    1台
    3日以内出荷
    測定するワークを両センターに取り付け曲がり・偏心測定できます。 比較的大きなワークにも対応できます。
    用途クランクシャフトローターなどの丸物の偏心・曲がり・振れ測定。トラスコ品番833-8771幅(mm)115全長(mm)750材質/仕上本体:FC250、表面:塗装質量(kg)48高さ(mm)130平行度(μm)(センター間)5センター距離(mm)400センター高(mm)150使用センターMT-2
  • 偏心検査器 大菱計器製作所

    偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥659,800税込¥725,780
    1個
    3日以内出荷から50日以内出荷
    シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 石製縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    石製縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥2,298,000税込¥2,527,800
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤は石製で平面度は、JIS1級です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 縦形偏心検査器 大菱計器製作所

    縦形偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥1,798,000税込¥1,977,800
    1個
    40日以内出荷から60日以内出荷
    定盤の平面度は、JIS1級です。 定盤は袋タイプですので長期間の精度保持が可能です。 ストックはギヤにより上下致します。 コラム内のバランスウエートにより軽い力で移動します。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラック式偏心検査器 大菱計器製作所

    ラック式偏心検査器

    大菱計器製作所
    ¥1,098,000税込¥1,207,800
    1個
    3日以内出荷から40日以内出荷
    ダイヤルゲージスタンドは、ラック付きハンドルで左右に移動できます。 ダイヤルゲージスタンドは、ハンドルで前後に移動できます。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • 偏心検査器 標準形 新潟理研測範(RSK)

    偏心検査器 標準形

    新潟理研測範(RSK)
    ¥279,800~税込¥307,780~
    1台
    8日以内出荷から42日以内出荷
    ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。
偏芯検査機