絞り込み
全長(mm)
- 300~350未満(1)
- 350~400未満(1)
- 400~450未満(2)
使用センター
- MT#1(2)
- MT#4(1)
センター距離(mm)
- 150
- 200(3)
- 290(1)
- 300(4)
- 375(1)
- 400(7)
- 615(1)
- 700(2)
- 800(4)
- 1000(2)
- 1190(1)
- 1200(1)
センター高(mm)
- 70(1)
- 110(3)
平行度(μm)
- 3(1)
- 5(3)
型式
- P-1(1)
P-1
校正証明書
- 付き(1)
付き
ブランド
- 大菱計器製作所(3)
- 新潟理研測範(RSK)(1)
大菱計器製作所・新潟理研測範(RSK)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「全長(mm)」から絞り込む
300~350未満(1)
350~400未満(1)
400~450未満(2)

偏心検査器 P形
新潟理研測範(RSK)¥179,800~税込¥197,780~1台8日以内出荷から10日以内出荷ワークを両センターで保持し、回転を加えダイヤルゲージにて読み取ります。歯車、エンドミルカッター、クランクシャフト等の曲がりの検査にご使用いただけます。平行度(μm)ベッドセンター間/5、センター側面/10センター高(mm)110使用センターMT-1
ユニバーサルベンチセンター
大菱計器製作所¥649,800税込¥714,7801個40日以内出荷偏心測定における万能形です。 小形で高精度です。 センター軸と下面、側面、端面との精度が確保されています。 テ-パ-形状も測定可能なサインバ-方式です。 センターはオス、メス兼用です。 センターはストレートセンターで、センター受け部はV溝式です。 センターを取り外し、センター穴のないワークの測定も出来ます。 角度測定時に使用する安定用Vブロックを付属しています。質量(kg)11全長L(mm)300平行度(μm)3センター距離(mm)150センター高(mm)70ローラーセンター距離(mm)200±0.003RoHS指令(10物質対応)対応
縦横兼用偏心検査器
大菱計器製作所¥1,198,000税込¥1,317,8001個5日以内出荷から40日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。 シャフト等の偏心、振れ測定にご使用ください。 テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。 センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。平行度(μm)5センター高(mm)110使用センターMT#1RoHS指令(10物質対応)対応
偏芯検査機(P形) P-1
大菱計器製作所¥189,800税込¥208,7801個3日以内出荷標準形検査器を小形にしたタイプです。シャフト等の真円度測定にご使用ください。テーブル上面とセンターとの平行度が確保されています。センターの出入りはレバーによりワンタッチで行えます。ご要望により超硬センター傘センター付きも製作致します。ダイヤルケージ、テストバーは付属しておりません。質量(kg)14全長L(mm)410平行度(μm)5センター距離(mm)150センター高(mm)110使用センターMT♯4