絞り込み
測定範囲(mm)
  • 2尺(1)
  • 3尺2寸(3)
  • 6尺3寸(2)
  • 6尺6寸(1)
  • 9尺3寸(3)
  • 12尺(2)
  • 12尺1寸(1)
  • 13尺5寸(3)
  • 300(5)
  • 450(2)
  • 500(1)
  • 600(2)
  • 1000(2)
  • 1350(1)
  • 1750(1)
  • 1950(1)
  • 2300(1)
ブランド
  • シンワ測定
  • モノタロウ(1)
  • エスコ(31)
  • SK(新潟精機)(29)
  • 共栄プラスチック(13)
  • SONIC(ソニック)[文具](12)
  • 井上製作所(8)
  • イマオコーポレーション(7)
  • 大菱計器製作所(7)
  • レイメイ藤井(6)
  • シンワ(3)
  • マイゾックス(3)
  • 銀鳥産業(3)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(2)
  • TRUSCO(2)
  • ステッドラー(2)
  • アラオ(2)
  • ウルマ計器製作所(2)
  • nusign(2)
  • NTカッター(1)
材質
  • アルミ(12)
  • 樹脂(2)
  • (2)
JIS規格取得
  • 取得済(2)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(4)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日8月30日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260821
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
19件中 119
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
測定範囲(mm)から絞り込む
3尺2寸(3)
6尺3寸(2)
9尺3寸(3)
12尺(2)
13尺5寸(3)
300(5)
450(2)
600(2)
1000(2)
2300(1)
  • アルミ直尺 アル助(すべり止め付) シンワ測定

    アルミ直尺 アル助(すべり止め付)

    シンワ測定(40件のレビュー)
    529税込582
    1本
    当日出荷
    大きくて鮮明な目盛数字を採用。 軽くて錆びずに丈夫で。 危険防止壁付き-カッティング面より高いので、カッターがすべって乗りこえることがありません。 裏面にスポンジを貼り付けてあり、軽い力で定規を押さえられます。
    用途長さの測定、溝引き、カッティング用として使用します。材質アルミ目盛仕様メートル目盛
  • 3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ シンワ測定

    3倍尺 のび助 一方向式 Ⅱ

    シンワ測定(4件のレビュー)
    5,198税込5,718
    1個
    当日出荷
    内測、外測これ1本。のび助がさらに進化。 強いレバー。折れにくさ、固定のしやすさが格段にアップしました。 外測用フックを引っ掛けて外寸測定ができます。
    材質突き当て部:ABS樹脂、竿:アルミ、ストッパーレバー:ポリカーボネート樹脂、ジョイント:ポリアセタール樹脂、外測用フック:ステンレス長さ許容差(mm)2mまで±1.0mm 2m以上±0.5mm/m
  • 竹製ものさし シンワ測定

    竹製ものさし

    シンワ測定(11件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    竹製なので、手になじみやすいです。
    用途長さの測定・溝引などに使用する物差し かね尺:建築に(東北の一部では和裁にも使用)。 くじら尺:和裁に材質本体:竹
  • 3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 尺相当目盛付

    シンワ測定(3件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から翌日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2
  • アルミ三角スケール B-15 建築士用 シンワ測定

    アルミ三角スケール B-15 建築士用

    シンワ測定(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
    用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/20、1/50、1/100、1/200、1/250、1/300
  • ボックスアルミ定規 シンワ測定

    ボックスアルミ定規

    シンワ測定
    5,898税込6,488
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    高精度。窓枠、ドア枠、壁などの下地揃えの際に、正確な真直確認ができます。 ぐらつかない。測定面が広いため安定した測定ができます。 書き込める。作業に必要な寸法や印が書き込めるテープ付で、簡単に消すこともできます。
    材質本体:アルミ、保護キャップ:ABS樹脂RoHS指令(10物質対応)対応
  • 竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ シンワ測定

    竹製ものさし30cm上下段1mmピッチ

    シンワ測定(1件のレビュー)
    949税込1,044
    1本
    当日出荷
    1mmピッチの上下段目盛です。
    材質質量(g)22本体寸法(mm)300×23×4測定範囲(cm)30長さ許容差(mm)±0.5
  • 三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールD-30 30cm 建築・造船用 JIS

    シンワ測定
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/20・1/25・1/50・1/75・1/100・ 1/125
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定(2件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1本
    当日出荷
    伸縮が両方向なので、常に中央部を持つため、特に左右の内寸測定に適しています。使いやすい楕円形でプラスチックのストッパーを採用しました。先端部は広く、ケガキ、測定がしやすくなっています。
    用途内装工事、建具取り付け等の寸法測定に使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様赤数字入、メートル目盛
  • アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用 シンワ測定

    アルミ三角スケール A-15 土地家屋調査士用

    シンワ測定
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    視認性が高く使い勝手の良いアルミ製三角スケールです。
    用途図面の作成、読み取りに使用。材質アルミ目盛15cm製品質量(g)25本体サイズ(mm)長さ:170、断面:16×16×16RoHS指令(10物質対応)対応長さ許容差(mm)±0.12縮尺度1/100、1/200、1/250、1/300、1/500、1/600
  • アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属 シンワ測定

    アルミ直尺 スーパーアル助 コルク板付属

    シンワ測定
    799税込879
    1本
    当日出荷
    大きな目盛数字を採用しました。軽くてサビず丈夫です。付属品コルク板粘着テープ付です。アル助よりもアルミ材を50%増量してあるので頑丈です。
    用途長さの測定・カッティング定規・溝引きとして使用する直尺材質本体:アルミ目盛仕様メートル目盛、赤数字入
  • 3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛 シンワ測定

    3倍尺 のび助 両方向式 メートル目盛

    シンワ測定
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    3倍の長さまで伸び、読み取りは手元でOK!一人でも簡単に測る事ができます。突き当てはプラスチックを使用しているので、当たりがソフトで傷を付けません。伸縮が両方向なので、常に中央部を持つ為、特に左右の内寸測定に適しています。大きくて読み取りやすい目盛数字を採用しています。
    用途内装工事・インテリア施工・建具取付作業・フロント工事・階段取付作業・ブロック積工事・上下水道工事・石積工事などに。 尺杖・間竿に。材質本体/アルミテープ/スチールストッパーネジ/ポリカーボネート樹脂質量(g)800最小寸法(mm)1424(4尺7寸相当)寸法(幅W×厚さ)(mm)26.1×17.2最大寸法(mm)4091(13尺5寸相当)全長精度(mm)±1.0
  • 尺杖 シンワ測定

    尺杖

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
    用途基礎の墨出しに使用する尺杖材質本体:アルミ精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛
  • アル助用ストッパー アルミ製 シンワ測定

    アル助用ストッパー アルミ製

    シンワ測定
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から4日以内出荷
    アルミ助用ストッパー登場!。ケガキ作業に:アル助に取り付けることで簡単に直角や等距離をケガけます。固定が簡単:大きな止ねじで簡単に締められます。好きなカラーを選べる:ブラックとブルーの2色展開でアル助との色の組み合わせは10通りです。
    用途取り付けるだけで突き当てに材質本体:アルミ 止ねじ:ステンレス製品質量(g)27
  • 三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS シンワ測定

    三角スケールE-30 30cm 造船用 JIS

    シンワ測定
    2,098税込2,308
    1個
    翌日出荷
    材質ABS樹脂質量(g)60本体寸法(mm)長さ327、断面(一辺)25測定範囲(cm)30JIS規格取得取得済長さ許容差(mm)±0.4縮尺度1/10・1/15・1/20・1/25・1/50・ 1/75
  • 部品 スベリ止ゴム カット師EX1.5m・2m兼用 シンワ測定

    部品 スベリ止ゴム カット師EX1.5m・2m兼用

    シンワ測定
    599税込659
    1個
    11日以内出荷
  • 部品 スベリ止ゴム カット師EX60cm・1m兼用 シンワ測定

    部品 スベリ止ゴム カット師EX60cm・1m兼用

    シンワ測定
    449税込494
    1個
    当日出荷
  • 間竿(けんざお) シンワ測定

    間竿(けんざお)

    シンワ測定
    16,980税込18,678
    1本
    翌日出荷
    アルミ製で丈夫で軽量です。メートル目盛、尺相当目盛の併用目盛付で、測定、ケガキの寸法誤差が少なくて済みます。目盛は4面使えます。2分割式で持ち運びに便利です。両端にゴムキャップを付けてあるため、材料を傷付けません。
    用途墨付け等に使用する間竿材質本体:アルミ寸法(mm)3680×23×19質量(g)950精度(mm)長さ:-0.8~+1.3目盛仕様メートル目盛と尺相当目盛真直度(mm)3以内
  • マシンスケール基準目盛板穴無 シンワ測定

    マシンスケール基準目盛板穴無

    シンワ測定
    1,498税込1,648
    1本
    当日出荷
    トラスコ品番311-1466質量(g)1

直尺・曲尺・定規』には他にこんなカテゴリがあります

直尺