絞り込み
ブランド
- モノタロウ(1)
- サンコウ電子研究所(20)
- elcometer(8)
- エスコ(7)
- TAKEX(竹中エンジニアリング)(7)
- メテックス(2)
- 髙千穂産業(2)
- マイゾックス(1)
- ミツトモ(1)
- ブロードウォッチ(1)
- グッドマン(1)
- インテリムジャパン(1)
- POLARIS(ポラリス)(1)
- ジェイウィン(J win)(1)
- 日本金属探知機製造(1)
- TIGER(タイガー)(1)
エコロジープロダクト
「最大探知深さ(mm)」から絞り込む

金属探知機 ハンディタイプ
(6件のレビュー)¥5,498税込¥6,0481台当日出荷軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
ハイスペック・フォールディング金属探知器
POLARIS(ポラリス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
ザ・ガーディアン 携帯金属探知機
メテックス(3件のレビュー)¥29,480税込¥32,4281台当日出荷空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4アズワン品番2-3844-01RoHS指令(10物質対応)対応
トレジャーハンターVLF 金属探知機
メテックス¥29,480税込¥32,4281台当日出荷アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知機
インテリムジャパン¥6,998税込¥7,6981個当日出荷感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
携帯型金属探知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥129,800税込¥142,7801台当日出荷すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
超高感度金属探知器
TIGER(タイガー)¥26,980税込¥29,6781個当日出荷材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95
金属探知器
エスコ¥23,200税込¥25,5201個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥4,710税込¥5,1811個翌日出荷ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥16,900税込¥18,5901個翌々日出荷ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
ハンド式金属探知器
日本金属探知機製造¥72,980税込¥80,2781台6日以内出荷小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。 アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。 金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
金属探知器
エスコ¥25,500税込¥28,0501個翌日出荷仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
携帯型金属探知器
TAKEX(竹中エンジニアリング)¥59,980税込¥65,9781台5日以内出荷すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。用途不特定多数の持ち物チェック用。質量(g)約315(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30電池寿命約1年(1日8時間使用)
防水型小型金属探知機
ジェイウィン(J win)¥46,980税込¥51,6781台6日以内出荷・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70電源DC9V(006P)アルカリ電池表示(探知部)10段階LEDバー保護等級IP55準拠モード切替音/振動/振動+音の3モード切替動作時間約50時間電池残量表示3段階LEDバーアズワン品番64-6569-50
金属探知機 ボックスロケーター IMP
マイゾックス¥159,800税込¥175,7801個6日以内出荷強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。用途地中の金属探知寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
ピンホール探知器30kV
elcometer¥559,800税込¥615,7801台31日以内出荷小型軽量の高電圧モデルです。用途ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。付属品充電器トラスコ品番269-1561セット内容本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ電源充電池測定方式直流高電圧放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×70探知電圧(kV)0.5~30対象塗膜厚さ500~8000μm
ピンホール探知器15kV
elcometer¥499,800税込¥549,7801台31日以内出荷小型軽量の高電圧モデルです。用途ピンホールなどの塗膜の欠陥検査。付属品充電器トラスコ品番269-1563セット内容本体、プローブハンドル、放射型ブラシプローブ電源充電池測定方式直流高電圧放電式寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×170×70探知電圧(kV)0.5~15対象塗膜厚さ500~2700μm
Elcometer280ピンホール探知器 高電圧放電式ピンホール探知器
elcometer¥14,980~税込¥16,478~1本ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer280
elcometer¥21,980~税込¥24,178~1巻ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
Elcometer270
elcometer¥13,980~税込¥15,378~1個ほか31日以内出荷素地に腐食が発生するのは通常、塗膜の不良が原因です。用途導電性の下地に塗布した厚さ500μm未満の絶縁膜や、粉体塗装や薄膜を傷つけずに検査できます。
Elcometer236ピンホール探知器
elcometer¥33,980~税込¥37,378~1個ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer236、266&280ピンホール探知器
elcometer¥9,898~税込¥10,888~1個ほか31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途直流高電圧放電式で、非金属の塗膜のくぼみ、孔、傷などを探知します。
Elcometer236
elcometer¥12,980~税込¥14,278~1巻31日以内出荷清浄な塗膜だけでなく、湿った塗膜や汚れた塗膜、半導電性の塗膜の検査にも適しています。用途扱いやすく安全な「一体型」直流パルス高電圧放電式ピンホール探知器です。
ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥419,800~税込¥461,780~1台11日以内出荷「ピンホール探知器 TRシリーズ」は広くご採用頂いている標準タイプとして、。国内外のお客様から塗装膜・ライニング膜を痛めることなく安全で迅速に検査できると、。「使い易く高性能」と評価され多数ご使用いただいております。この度、メーターをアナログからデジタル表示に変更し、より使いやすく利便性を向上しました。方式低周波高電圧パルス放電式警報方式本体のランプ、ブザー
ハンディ型 高感度・低感度切り替え 音/振動で通知 電池式 金属探知機
ブロードウォッチ¥6,598税込¥7,2581個4日以内出荷【セキュリティチェックに最適】ハンディ型金属探知機は手持ちがしやすいのでイベント時のセキュリティチェックなどで使いやすく、大人数のチェックなども時間の省エネに役立ちます。【音または振動でお知らせ】高感度センサーが反応すると、警報音または振動でお知らせ。赤LEDランプも点灯するのですぐに分かるので使用者も安心です。【感度は切り替え可能】高感度で様々な金属に反応したいのか、低感度で余計な検知を防ぐなど、使うシーンによって切り替え可能です。【軽量で疲れない】ハンディタイプで持ちやすく、約270gと軽量なので長時間のチェックでも疲れにくい形状となっております。ストラップがついているので落とす心配もありません。付属品9V角形電池質量(g)270寸法(cm)約40×約8×約4
金属探知器 (ボディーチェック用)
エスコ¥15,100税込¥16,6101個翌々日出荷衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
高性能鉄製品探索機”FT10”
グッドマン¥499,800税込¥549,7801台翌々日出荷高感度センサーにより、地中の配管・バルブなどの金属を5つのボタンの簡単操作で探索します。人間工学に基づきデザインされており、軽量かつバランスにも優れているため長時間の使用でも疲労感を感じにくいです。片手で持ち運び・使用できるため、空いた片手で別の作業ができます。IP65相当の防水性能です。用途鉄管・バルブなどの探索に。付属品専用ケース、充電器トラスコ品番859-0638材質ABS幅(mm)89全長(mm)760高さ(mm)210電源内蔵型ニッケル・水素充電池(付属)
金属探知器
髙千穂産業¥249,800税込¥274,7801個60日以内出荷軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です。小さな金属物には反応しないように調整されています。約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)
TR型ピンホール探知器
サンコウ電子研究所¥329,800~税込¥362,780~1台14日以内出荷フッ素樹脂など数百マイクロ以下の比較的薄い皮膜のピンホール探知に用いられるパワーの低い直流高電圧式の探知器です。電子機器、精密機器等の薄い絶縁性皮膜のピンホール探知、欠陥検査に有効です。電源AC85V~264V(50/60Hz)30VA方式直流高電圧放電式付属プローブABS製伸縮プローブ (ハンドル部Φ32、ヘッド部Φ25、長さ約540~870mm)、ブラシホルダー付、コード (高圧用5m)探知電圧(kV)0.3~5警報方式ランプ、ブザー
ピンホールテスター
サンコウ電子研究所¥189,800税込¥208,7801台5日以内出荷取り扱いが簡単で軽量なピンホールテスター電源AC100~115V(50/60Hz)コード長さ(m)2.4方式高周波高電圧放電式出力電圧(V)20000~48000寸法(cm)約28×約6(電極含まず)距離【放電】25mm(最長)出力周波数500kHz
『探知器』には他にこんなカテゴリがあります
- ピンホール探知器
- 下地探し(下地チェッカー)
























































![紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)] 紅白ロッド ケース付 ハイビスカス(ランドアート)[測量用品(土木/建設)]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono05296282-260929-02.jpg)