カテゴリ

  • すべてのカテゴリ
    • 測定・測量用品
      • 測量用品(土木/建設)
        • 探知器
          • ピンホール探知器

ピンホール探知器 :「検針」の検索結果

空調ウェア特集 暑さ対策に必須!新発売の水冷服やペルチェベストも! 詳しくはこちら
関連キーワード
  • 検針器
32件中 132
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
最大探知深さ(mm)から絞り込む
金属探知機 ハンディタイプ モノタロウ金属探知機 ハンディタイプモノタロウ(6件のレビュー)
5,498税込6,048
1台
当日出荷
軽く、コンパクトな金属探知機なのであらゆる用途に使用できます。
用途金属・鉄・非鉄金属の探知用 紛失物の検査、危険物の探知付属品携帯用ケース寸法(mm)(折りたたみ時)約260、(使用時)約395、(探知ヘッド)約132質量(g)約230(電池含む)電源9V乾電池検出距離(10円玉の大きさの金属)約60mm、(Φ20mmの鉄パイプ)約100mm警報方式LEDランプ・電子ブザー
金属探知機 ミツトモ金属探知機ミツトモ(1件のレビュー)
14,980税込16,478
1個
当日出荷
探知能力(10円玉の大きさの金属)約70mm、 (Φ20mmの鉄パイプ)約120mm仕様(探知感度)調整可能材質ABS樹脂全長(mm)390(収納時260)質量(g)270(電池を含む)電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)寸法(Φmm)(探知ヘッド)140
ハイスペック・フォールディング金属探知器 POLARIS(ポラリス)ハイスペック・フォールディング金属探知器POLARIS(ポラリス)
9,798税込10,778
1個
当日出荷
業務用金属探知機に最適! 高精度、感度調整機能付き、プロ用途金属探知機です。 空港の保安検査、イベントの持込検査製品への針などの異物混入検査など、幅広い業務の現場で採用実績の有る高精度 折畳み式金属探知機です。 ナイフなどの大きいものは約15cmの距離から、Φ3mm鉄球などの小さいものも約0.5cmの距離から探知できます。(高感度設定を使用/実際の使用環境により異なります) 検知する対象物、状況に合わせた感知精度の調整が可能なモデルとなっております。
材質ABS樹脂使用温度範囲(℃)-10~+50寸法(cm)Φ13.8×42(折り畳み時:25)電池9V角型電池(別売)
超高感度金属探知器 TIGER(タイガー)超高感度金属探知器TIGER(タイガー)
26,980税込29,678
1個
当日出荷
材質ABS樹脂、ラバー寸法(mm)360×82.5×42.5質量(g)約270使用温度範囲(℃)-25~60電源USB充電:単3型ニッケル水素充電池x2本(付属)・USB直結・単3アルカリ乾電池x2本連続使用時間(時間)最長24(付属充電池の場合)使用環境湿度(%)0-95
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
31,980税込35,178
1個
当日出荷
すべての金属に反応する高感度の金属探知器です。 異物混入の検査や品質管理、金属製装身具の簡易チェック、廃棄物の金属除去・分別などに有効です。 単3アルカリ電池2本使用で約60日間使用可能です。
質量(g)180電源単3電池×2 連続使用可能時間:約60日(アルカリ電池使用時)本体寸法(mm)55×57×245探知・警報方式バリアブルインダクタンス方式寸法(cm)探知面:10×4探知能力鉄材(50×50×t2):11cm アルミ材(50×50×t2):9cm 真鍮材(50×50×t2):10cm 100円 500円硬貨:7.5cm 果物ナイフ(ステンレス10.5cm):10cm 千枚通し(Φ3×L55):5cm使用環境温度(℃)0~50(結露なきこと)警報方式ランプ/ランプ+ブザー(2段切替)
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
129,800税込142,780
1台
当日出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 ステンレスを含むすべての金属を検知できます。 非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。(0.01g以上) ED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。手首にかけるヒモ付。
用途食品物の針混入や製造工程での異物チェックに最適です。質量(g)約325(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
32,600税込35,860
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-4A
ザ・ガーディアン 携帯金属探知機 メテックスザ・ガーディアン 携帯金属探知機メテックス(3件のレビュー)
29,480税込32,428
1台
当日出荷
空港などの保安検査に使われている金属探知機と同じ性能ながら、経済的価値を実現。 とても軽く、コンパクトなのであらゆる用途に使えます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月、9V乾電池質量(g)約495寸法(cm)約42×9×4アズワン品番2-3844-01RoHS指令(10物質対応)対応
セキュリティ金属探知器バイブレーション付 サンコウ電子セキュリティ金属探知器バイブレーション付サンコウ電子
69,980税込76,978
1個
3日以内出荷
トラスコ品番770-4038RoHS指令(10物質対応)対応
防水型小型金属探知機 ジェイウィン(J win)防水型小型金属探知機ジェイウィン(J win)
46,980税込51,678
1台
5日以内出荷
・高感度で多機能。広い探知部で効率よく見落としの無い検査が可能です。・探知を音/振動/音+振動で確認でき、静粛な場所から騒音下まで対応できます。・探知レベルをLEDバー表示と、音と振動のピッチの変化で知らせます。
材質ABS樹脂(グリップ部2色成形ゴム被覆)寸法(mm)約420×80×50/(探知部)約180×70電源DC9V(006P)アルカリ電池表示(探知部)10段階LEDバー保護等級IP55準拠モード切替音/振動/振動+音の3モード切替動作時間約50時間電池残量表示3段階LEDバーアズワン品番64-6569-50
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
189,800税込208,780
1台
5日以内出荷
外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプです。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。 病院のMRI室への入室チェックやマイクロUSBなど極めて小さな物のチェックに最適です。ただし使用環境が良くないと検知困難です。
質量(g)約355(電池含む)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)105×35×360電池寿命約1年(1日8時間使用)
金属探知機 インテリムジャパン金属探知機インテリムジャパン
6,998税込7,698
1個
当日出荷
感度の強弱を切り替えることができます。 音声or振動の2種類のモードを選択できます。 ホルスターが付属しているため、ベルトに取付可能です。
用途入場者警備、施設警備、イベント警備、会場警備、手荷物検査、持ち物検査などに寸法(mm)410×85×45電源9V電池
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子
34,980税込38,478
1個
翌々日出荷
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
64,980税込71,478
1個
6日以内出荷
トレジャーハンターVLF 金属探知機 メテックストレジャーハンターVLF 金属探知機メテックス
29,480税込32,428
1台
当日出荷
アメリカで一番売れている汎用金属探知機。 コインかそれ以外の金属をメーターと音で判別します。 休日には家族で宝探し、グランドや海岸の危険物除去にも役立ちます。
付属品日本語取扱説明書付、製品保証6ヶ月質量(g)約1160寸法(cm)約101×20×20RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知器 サンコウ電子金属探知器サンコウ電子(1件のレビュー)
79,980税込87,978
1台
当日出荷
探知部はワイド・スポットの2レンジ切り替えです。
用途縫製品、食品・医薬品、パック商品などに混入した針、釘、ホッチキス等の鉄片探知。探知能力鉄片の大きさ、動かす速さにより異なる。鉄(WIDE)/虫ピン程度で最高 3.0~3.5cm離れて探知。鉄(SPOT)/虫ピン程度で最高 3.5~4.0cm離れて探知トラスコ品番320-9628全長(mm)245質量(g)340電源単3乾電池×2本(付属)寸法(幅W×高さH)(mm)55×57測定方式磁気誘導方法警報方式ランプ・電子ブザーアズワン品番1-4442-01
ハンディ型 高感度・低感度切り替え 音/振動で通知 電池式 金属探知機 ブロードウォッチハンディ型 高感度・低感度切り替え 音/振動で通知 電池式 金属探知機ブロードウォッチ
6,598税込7,258
1個
4日以内出荷
【セキュリティチェックに最適】ハンディ型金属探知機は手持ちがしやすいのでイベント時のセキュリティチェックなどで使いやすく、大人数のチェックなども時間の省エネに役立ちます。【音または振動でお知らせ】高感度センサーが反応すると、警報音または振動でお知らせ。赤LEDランプも点灯するのですぐに分かるので使用者も安心です。【感度は切り替え可能】高感度で様々な金属に反応したいのか、低感度で余計な検知を防ぐなど、使うシーンによって切り替え可能です【軽量で疲れない】ハンディタイプで持ちやすく、約270gと軽量なので長時間のチェックでも疲れにくい形状となっております。ストラップがついているので落とす心配もありません。
付属品9V角形電池質量(g)270寸法(cm)約40×約8×約4
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
59,980税込65,978
1台
5日以内出荷
すべての金属を高感度に検知。ハンディタイプの金属探知器。手首にかけるヒモ付。 LED点灯とサウンドシグナルで検知表示します。一般的な持ち物検査用に多く使用されています。
用途不特定多数の持ち物チェック用。質量(g)約315(電池含む)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)362×55×30電池寿命約1年(1日8時間使用)
セキュリティ金属探知器 サンコウ電子セキュリティ金属探知器サンコウ電子
59,980税込65,978
1個
4日以内出荷
トラスコ品番769-3141RoHS指令(10物質対応)対応
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
ホルスタ-付き。ボディーチェック時に使用するハンディタイプの小型金属探知機です。ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替ができます。
全長(mm)420質量(g)400電源9V電池×1個 (別売)感度調整無段階調整
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
3日以内出荷
深部(25cm程度)まで検知可能です。
用途金属検知用。付属品ニッケル水素充電式単三電池×2本トラスコ品番167-9345電源ニッケル水素充電式単三電池×2本感度低・中・高寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)120×40×400探知物検出深度(mm)250
携帯型金属探知器 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知器TAKEX(タケナカエンジニアリング)
149,800税込164,780
1台
当日出荷
ステンレスを含むすべての金属を検知できます。検知表示はLED+サウンドシグナルで明確に行います。外観、使用方法はAD18とほぼ同様で、性能がさらにアップした超高感度タイプの携帯型金属探知器です。長さ35mmの絹針を約40mmの距離で検知します。非常に小さな金属片(ホッチキスの針など)でも検知可能です。持ち運びに便利なハンディタイプです。手首にかけるヒモ付です。
用途食品等への金属物混入や持ち込み不可の金属物検知用に最適。付属品DC9Vアルカリ乾電池006P、リストストラップトラスコ品番770-6162材質ABS樹脂幅(mm)105高さ(mm)35タイプ標準・高感度切替奥行(mm)360電源(V)006Pアルカリ電池×1本(付属)寸法(長さL×幅W×厚さ)(mm)362×55×30感度標準・高感度切替
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ(1件のレビュー)
32,200税込35,420
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FD-2A
金属探知機 エスコ金属探知機エスコ
4,710税込5,181
1個
翌日出荷
エスコ品番EA760FE-1
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
23,200税込25,520
1個
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ15cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
携帯型金属探知機 TAKEX(タケナカエンジニアリング)携帯型金属探知機TAKEX(タケナカエンジニアリング)
199,800税込219,780
1台
6日以内出荷
ハンド式金属探知器 日本金属探知機製造ハンド式金属探知器日本金属探知機製造
72,980税込80,278
1台
6日以内出荷
小型・軽量・高感度のハンド式金属探知器。 アルミ・ステンレスなどの非磁性体や鉄などの磁性体のすべての金属を検知します。 金属検出時の警報はブザーまたはバイブレーションの切替が可能です。
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
15,100税込16,610
1個
翌日出荷
衣服、バッグ、封筒、小包、板張りの中の金属を探知できます。感度調整アジャスター付き。ヘッド部折りたたみ式。探知距離:10円玉の大きさの金属:約70mm、Φ20mmの鉄パイプ:約120mm。
全長(mm)390、収納時:260質量(g)270 (電池を含む)径(Φmm)探知ヘッド:140電源9V電池×1個 (別売)
金属探知器 (ボディーチェック用) エスコ金属探知器 (ボディーチェック用)エスコ
16,900税込18,590
1個
翌日出荷
ブザーモードとサイレントバイブレーションモードの切替えができます。
全長(mm)425質量(g)360電源9V電池 (EA758YB-9V)×1個 (別売)周波数設定3段階感度調整2段階
金属探知機 ボックスロケーター IMP マイゾックス金属探知機 ボックスロケーター IMPマイゾックス
159,800税込175,780
1個
6日以内出荷
強い指向性のヘッドが的確に位置を探知してその形状を識別。 パルス誘導技術で有刺鉄線の近くでも使用可能。 小さな金属の影響を受けず的確に探知。 大きな信号音で知らせますので、常にメーターを見る必要なし。
用途地中の金属探知探知能力止水栓のカバーで深さ(14×14cm)50cm、(55×55cm)87cm、マンホール(75×85cm)95cm寸法(mm)960×210Φ(サーチコイル:217Φ×870)質量(kg)1.2(サーチコイル740g)電源単3乾電池(1.5V)×4警報方式LED表示と信号音マイゾックスコード210956
金属探知器 エスコ金属探知器エスコ
25,500税込28,050
1個
翌日出荷
仕様先端コイル径(防水):210mm検知能力:コインサイズの金属は深さ24cmまで全長(mm)950~1280質量(kg)1.2電源9V電池(EA758YB-9V)×1個(別売)
金属探知器 髙千穂産業金属探知器髙千穂産業
249,800税込274,780
1個
60日以内出荷
軽量かつ操作が簡単で取扱いが容易です小さな金属物には反応しないように調整されています約20分間、ボタン操作しないと節電のため自動でOFFになります
出力スピーカー音及びヘッドフォン用ソケット(6.35mm)LEDランプ(電源・感度用各1個)電源アルカリ単三乾電池8本動作時間100動作温度(℃)-10~+50防水IP67(サーチヘッド部)

探知器』には他にこんなカテゴリがあります

ピンホール探知器