絞り込み
測定範囲(%)
- 0~11(2)
- 0~15(3)
- 0~23.5(2)
- 0~50(4)
- 0~54.8(3)
- 0~100(15)
- 0~500(5)
- 0.05~100(2)
- 0.1~16.5(2)
- 0.2~2(3)
- 0.6~9.9(2)
- 0.7~8.6(2)
- 0.8~15(2)
- 0.9~22.1(2)
- 3.5~50(4)
- 6~60(3)
- 6.5~100(5)
- 9.1~40(4)
- 20~40(4)
- その他(3)
- 測定範囲(%)をもっと見る
校正証明書
ブランド
- モノタロウ(2)
- ケツト科学研究所(90)
- オーハウス(47)
- 西日本試験機(32)
- サンコウ電子研究所(25)
- A&D(エー・アンド・デイ)(21)
- A-Gas Japan(11)
- 三商(9)
- オガ電子(7)
- 佐藤計量器製作所(6)
- アズワン(5)
- testo(テストー)(5)
- 日東精工(5)
- A-Gas Japan(旧:FUSO)(5)
- シンワ測定(4)
- マイゾックス(4)
- Flir(フリアーシステムズ)(4)
- エスコ(3)
- アイシス(3)
- sartorius(ザルトリウス)(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト

転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き
佐藤計量器製作所¥149,800税込¥164,7801台62日以内出荷気象庁検定付です。用途雨量警報器と接続し雨量を測定します。仕様転倒ます雨量計 (一財)気象業務支援センター検定付き (7821-10)トラスコ品番166-4295幅(mm)200質量(kg)2.2高さ(mm)450質量(g)2200奥行(mm)200寸法(Φ×高さH)(mm)200×450測定範囲(%)降雨0.5mm毎に1接点パルス
マッドバランス
西日本試験機¥139,800税込¥153,7801セット3日以内出荷マッドバランスは泥水の比重を現場で手軽に測定するのにもっとも多く使用されている泥水比重計です。調整はメモリ管内部のスクリューの調整によって非常に簡単にできるようになっております。測定範囲1~2.3最小目盛0.01アズワン品番62-0861-13
PPワイヤー OBシリーズ
アイシス¥5,698~税込¥6,268~1個6日以内出荷から7日以内出荷極細の赤色ポリプロピレン(PP)製の糸100本を1束とし、2束を1本の紐として6つ編で編み上げた太さ2mmΦです。軽量地下水サンプラー向けで、はさみでカットできます。
FEPワイヤー JPSLシリーズ
アイシス¥12,480~税込¥13,728~1個6日以内出荷から7日以内出荷ステンレス(SUS304)ワイヤーを厚み0.6mmのFEPで被覆しています。0.1mmΦのステンレスワイヤー1本巻を束とした太さ2.4mmΦです。任意の長さでカットできますが、切り口で怪我をしないようにPTFE熱収縮チューブ等で切り口は保護してください。
水分計
オーハウス¥5,898~税込¥6,488~1組(50枚)ほか当日出荷から4日以内出荷MB95はカラータッチパネル搭載で直感的な操作が可能です。 RS-232C出力を標準装備しており、MB95はUSBによる通信も可能です。 MB95は20通りのメソッドと200件の測定結果を保存することができます。
プリンタ用紙(10本/箱:VZ-300/330/380用)
ケツト科学研究所¥6,898税込¥7,5881個当日出荷適合本体VZ-300/330/380用ロール長さ(m)28ロール直径(mm)48RoHS指令(10物質対応)対応紙幅(mm)112
標準板(ポリエステルフィルム)※近似値
ケツト科学研究所¥2,498~税込¥2,748~1個ほか当日出荷から14日以内出荷材質ポリエステルフィルム厚さ(μm)250サイズ(mm)50×25(測定可能範囲:33×25)
紙水分計
ケツト科学研究所¥329,800~税込¥362,780~1個5日以内出荷から14日以内出荷付属品キャリングケース、ショルダーストラップ、単3アルカリ乾電池×6仕様●標準法:JIS P8127(コピー用紙、ダンボール原紙)●検量線:クラフト紙、ライナー紙、コピー用紙、ダンボール原紙質量(kg)本体:0.5、定圧センサ:2.5タイプセンサ:卓上使用の定圧電源電池1.5V(単3アルカリ)×6測定方式電気抵抗式表示方式デジタル(LCD、表示最小桁0.1%)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)本体:110×210×50、センサ:100×310×250測定範囲(%)グリップセンサ:コピー用紙 4~15 ダンボール原紙 6~20導体ゴムセンサ:コピー用紙 4~25 ライナー紙 6~23、クラフト紙 5~24定圧センサ:コピー用紙 2~10 ライナー紙 5~15、クラフト紙 2~10測定対象クラフト紙・ライナー紙・コピー用紙・ダンボール原紙など使用温湿度範囲0~40℃測定精度(%)標準誤差 0.4(水分値15%以下)消費電力(mW)450RoHS指令(10物質対応)対応
デジタル水分計(木材用)
マザーツール¥25,980税込¥28,5781個3日以内出荷一般木材等の測定に最適な水分計です。付属品電池、水分プローブ×1、ピン型水分電極×10、携帯ケース、取説寸法(mm)本体/78(W)×185(H)×38(D)、水分プローブ/165×Φ23質量(g)約330(電池を含む)電源006P積層乾電池×1測定範囲(%)9~30精度(%)±(4%+5dgt)※23±5℃にて測定原理ピン型水分電極2個による導電率測定ディスプレイ3.5桁、LCD、約0.8秒/回使用環境0~50℃、0~80%RH分解能(%)0.1
ペンドライフルーツ水分計
アタゴ¥35,980税込¥39,5781個翌々日出荷測定項目水分測定範囲(%)(100-Brix) 15.0~100.0精度(%)(100-Brix) ±0.2防水保護等級IP65
MB赤外線水分計
オーハウス¥159,800税込¥175,7801台当日出荷ハロゲン熱源採用により、乾燥時間が大幅に短縮 明るく見やすいバックライト付き液晶表示 RS232C出力標準装備 測定結果は専用プリンタに印字可能付属品使い捨てアルミ受け皿(50枚)、サンプル受け皿ハンドラー材質材質(計量皿)ステンレス質量(kg)2.1電源AC100-240V(50/60Hz)ひょう量(g)110表示部バックライト付き液晶表示測定範囲(%)0.05~100機能スイッチオフタイマー/1分~99分(60分まで30秒間隔、60分以上1分間隔)設定温度(℃)50~160(5℃間隔)計量皿寸法(Φmm)90本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)165×280×127繰返し性0.3%(3gサンプル時)、0.2%(10gサンプル時)サンプル登録時最小質量(g)0.5校正分銅50g(別売)
赤外線水分計
島津製作所¥357,800税込¥393,5801個3日以内出荷付属品試料皿:2枚、試料皿ハンドラー、スプーン、ヘラ、予備ヒューズ、アルミシート:20枚、ダストカバー幅(mm)220寸法(mm)220×415×190質量(kg)4.5高さ(mm)190質量(g)4500奥行(mm)415電源AC100~120/220~240V(切換) 50/60Hzひょう量(g)100ひょう量皿(mm)Φ130×15精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.02%測定方式赤外線加熱乾燥質量測定法測定精度計算値(試料質量5g以上/10g以上)±0.02%/±0.01%、再現性(試料質量5g以上/10g以上)±0.05%/±0.025寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)220×415×190分解能水分率/0.01%、質量/0.001g電源コード(m)2測定単位水分(ウェットベース・ドライベース)・固形分・質量表示機能オートケア機能・バイアス補正機能付き温度設定範囲(℃)50~200(1℃ステップ)アズワン品番1-4445-01
木材水分計 TG-101
サンコウ電子研究所¥99,980~税込¥109,978~1台4日以内出荷から5日以内出荷アラーム機能により乾き、湿り具合の簡単、迅速選別。 広葉樹(Hard)/針葉樹(Soft)のワンタッチ切替用途各種材料、加工木材の水分測定、管理、検査、指導に。付属品バッグ、予備針、六角レンチ仕様●平均値表示:最大20点までのデータ平均値 (電源OFFで消去)●アラーム設定:上限値設定 6.5~49.5%、0.5%ステップ 任意設定、(MCモード) 2~99 1ステップ任意設定質量(g)320使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)電源単4アルカリ乾電池(1.5V)×4 オートパワーオフ測定方式電気式プローブ小型差込式2針電極表示方式LCDデジタル寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150表示分解能0.1% 1(MCモード)測定範囲(%)6~50、1~100(MCモード)RoHS指令(10物質対応)対応分解能(%)0.1、MCモード/1
電気式水分計 MR-200
サンコウ電子研究所¥69,980~税込¥76,978~1台当日出荷から5日以内出荷接続するプローブにより各種水分測定を柔軟に対応。コンパクトボディに読み取り易い大型LCD表示。測定方式直流電気抵抗式寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)80×35×150
紙・ダンボール用 KG-PA
サンコウ電子研究所¥68,980~税込¥75,878~1台当日出荷から5日以内出荷紙、ダンボールの水分を素早く管理できます。MR-200、MR-300に接続して使用します。仕様水分比較モード MC-2 : 1~100表示質量(g)360寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×40×150測定範囲(%)3.5~40主な用途●紙、段ボール、古紙など紙製品全般●繊維製品などの製造工程中の乾燥度の良否判別・管理RoHS指令(10物質対応)対応
水分チェッカー
佐藤計量器製作所¥50,980税込¥56,0781台4日以内出荷電気テスター感覚で簡単に水分値をチェックできる水分チェッカーです。用途に応じて各種センサ形状(5種類)から製品を選択いただけます。本製品はセンサ部に設置された電極間の電気抵抗値を測定し、相対的に水分値として表示するように設計しています。用途土壌など、やわらかい試料の内部測定付属品電池×2本、ハンドストラップ、取扱説明書電源単3形マンガン電池×2本測定方式電気抵抗式表示3-1/2桁LCD機能平均値表示、温度自動補正、検量線変更水分(%)12.1~58.0(標準レンジの場合)分解能(%)0.1
表示部保護カバー 液晶表示モデル用(5枚セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥6,898税込¥7,5881組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計液晶表示モデル用表示部保護カバー(5枚セット)対象機種MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数5枚RoHS指令(10物質対応)対応
試料皿取手(2個セット)
A&D(エー・アンド・デイ)¥4,998税込¥5,4981組翌々日出荷◆加熱乾燥式水分計用試料皿取手(2個セット)対象機種MS-74AT / MX-53AT / MS-74A / MX-53A / MF-53A / ML-53A入数2個RoHS指令(10物質対応)対応