絞り込み
測定方式
  • 2電極法(1)
  • 3電極法(1)
ブランド
  • エスコ
  • 共立電気計器(17)
  • HIOKI(日置電機)(13)
  • 横河計測(4)
  • MEGGER(3)
  • マルチ計測器(2)
  • Joman(旧:MCP)(2)
  • はくでん(2)
  • MCP(2)
  • アズワン(1)
  • カスタム(1)
  • 三和電気計器(1)
  • シムコ(SIMCO)(1)
  • JEFCOM(ジェフコム)(1)
  • RS PRO(1)
適合規格
  • JIS C 1304:2002(1)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
その他
取扱い終了商品を除く・個人購入不可商品を除く
特価
本日9月27日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
3件中 1~3件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
「測定方式」から絞り込む
2電極法(1)
3電極法(1)
  • [EA710C-1用]替コード エスコ

    [EA710C-1用]替コード

    エスコ
    ¥6,000税込¥6,600
    1個
    翌日出荷
    仕様EA710C-1用替コード(赤・青・黒)電源単3乾電池
  • デジタル接地抵抗計 エスコ

    デジタル接地抵抗計

    エスコ
    取扱い終了
    付属品補助接地棒(2本)、測定コード(黒4m、黄10m、赤20m各1本)、携帯用ケース、プロテクター寸法(mm)185(W)×111(D)×44(H)質量(g)570(電池及びプロテクタ含む)電源3形アルカリ乾電池×4本、使用可能回数 : 500回(測定条件 : 3電極法、10秒間隔で10 Ω測定、Z3210未装着)精度±1.5rdg.±8dgt./、±1.5rdg.±4dgt./、±1.5rdg.±4dgt.測定回数500回(単3アルカリ乾電池×4)、条件:3電極法、10秒間隔で10Ω、ワイヤレスアダプタ未装着地電圧0~30.0Vrms(確度:[50/60Hz]±2.3%rdg±8dgt、[DC]±1.3%rdg±4dgt)防塵防水性能IP6×、防水性能 : IP×5 / IP×7(EN60529)アズワン品番64-7909-67
  • 接地抵抗計 エスコ

    接地抵抗計

    エスコ
    取扱い終了
    付属品補助接地棒(2本セット)×1、 測定コード(ワニ口、黒4m)×1、 測定コード(黄10m、巻取器付)×1、 測定コード(赤20m、巻取器付)×1、 単3形アルカリ乾電池×6、 携帯用ケース×1仕様<測定周波数切替ボタン> 高調波地電圧などの影響を受けづらくなり、検流計の指針のふらつきを抑えます。電源単3形アルカリ乾電池(LR6)×6本(付属)適合規格(安全性) 本体/測定回路/プローブ: EN61010、 EMC:EN61326、 接地抵抗計:EN61557、 JISC1304-2002準拠機能測定方式切替(2極法または3極法)、 測定周波数切替(575Hzまたは600Hz)、 補助接地抵抗(P/C)チェック使用温湿度範囲0℃/40℃、80%rh以下 (結露しないこと)保存温湿度範囲-10℃/50℃、80%rh以下 (結露しないこと)使用場所屋内、屋外(農場を除く※)、 汚染度2、高度2000mまで ※EN61557-5の開放回路電圧の制限に関する要求事項による使用可能回数1100回(LR6使用時) 測定条件:30秒測定/30秒休止、 3電極法、575Hz、 補助接地極の抵抗100Ω、 ×1Ωレンジで10Ωを測定過負荷保護AC250V1分間 (E-S(P)、E-H(C)、端子間)
接地抵抗計(アーステスター)