絞り込み
最大探知深さ(mm)
  • 19
  • 15(2)
  • 25(4)
  • 30(1)
  • 35(8)
  • 38(1)
  • 40(3)
  • 45(2)
  • 50(2)
  • 75(1)
  • 76(1)
  • 80(1)
  • 100(1)
  • 110(1)
  • 120(4)
  • 180(2)
  • 200(1)
  • 250(1)
  • 820(1)
  • 950(1)
ブランド
  • シンワ測定(2)
  • SK(新潟精機)(1)
  • Y'sGOD(1)
  • BIGMAN(ビッグマン)(1)
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(3)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
下地センサーHome+電線探知 シンワ測定下地センサーHome+電線探知シンワ測定(1件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。 電線警告ランプで見えない電線をお知らせします。
仕様電線警告機能:約30mm材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)154×60×39製品質量(g)140(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
下地センサーHome シンワ測定下地センサーHomeシンワ測定(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
矢印型ライトとブザー音で壁裏の見えない間柱をお知らせします。
材質本体:ABS樹脂電源9Vアルカリ乾電池 1個 (付属の電池はモニター用の為、寿命が短い場合があります。)本体寸法(mm)136×54×35製品質量(g)99(電池含)RoHS指令(10物質対応)対応特性壁材がベニヤや石膏ボードの時に木材と金属を探知可能(木材と金属の判別はできません)探知物検出深度(mm)約19
コンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付き Y'sGODコンパクト下地センサー リアルミニ 2軸水平器付きY'sGOD(2件のレビュー)
1,998税込2,198
1個
当日出荷
見えない壁裏の対象物を検知!
質量(g)55検知できる壁石膏ボード・ベニヤ探知物検出深度(mm)約19mm
壁裏下地スタッドセンサーmini BIGMAN(ビッグマン)壁裏下地スタッドセンサーminiBIGMAN(ビッグマン)
1,598税込1,758
1個
3日以内出荷
携帯に便利なミニサイズで1ボタンで操作簡単、壁裏の空間・障害物探知と通電チェックが出来る2IN1機能です。
用途壁裏の下地や通電の確認に。付属品ストラップ・起動用テスト電池材質本体:ABS ストラップ:ポリエステル質量(g)37電源ボタン電池 LR44×3 (SR44×3)対応石膏ボード・べニア板(厚み19mm以内)連続使用時間(時間)約6寸法(縦×横×奥行)(mm)90×38×20探知物検出深度(mm)約19
ピラーズナビ SK(新潟精機)ピラーズナビSK(新潟精機)
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷
壁を傷つけることなく、簡単に壁裏の下地、間柱の探知が可能な壁裏センサーです。探知ランプとブザー音で、柱の位置をわかりやすくお知らせします。壁材の下地を固定するねじの位置を探すことができるネイルキャッチ機能付です。通電中チェック機能付で、壁裏の活線を傷つけることによる感電事故を防止します。壁に接する面は幅広で密着性が高く、テフロン加工により摩耗抵抗が軽減され、スムーズな操作性を実現します。オートオフ機能付(30秒)です。
用途壁裏の下地、間柱の確認に適合【下地材】木材、金属【壁材】石膏ボード、ベニヤ板材質本体/ABS、磁石/ネオジム磁石電源9V角型乾電池x1(別売)本体質量(g)94使用温度(℃)0-40寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)75×40×160機能AC コンセント通電確認、ネイルキャッチ探知深さ19mmオートパワーオフ30秒RoHS指令(10物質対応)対応取扱説明書(0.41MB)使用湿度(%RH)20-70(屋内用)
探知器