デジタル温度計 (8) 放射温度計 (10) ブランド: A&D(エー・アンド・デイ)出荷目安: 3日以内すべて解除
レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (17件のレビュー) 当日出荷 から 16日以内出荷
PS/Cマーク(JQA)認定製品測定中の最高温度を同時に表示バックライト、レーザーマーカー付きオートパワーオフ機能付き(約15秒で自動オフ)測定範囲は-38~+365℃(AD5635/AD5619)測定範囲は-60~+500℃(AD5611A/AD5614)
用途 機械・配管設備、空調機器の発熱や温度管理に、塗装乾燥工程の温度測定と管理に、アスファルト舗装やコンクリート養生の温度管理に、プラスチックの成型や樹脂製品の温度管理に、建築物の壁面や床、天井の発熱や温度管理に、お酒、醤油、味噌、パンなど食品の発酵や熟成温度の管理に、食品(肉、魚介類)の温度や輸送中・保存中の温度管理に 応答速度 約1秒(90%)
防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (16件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
プローブ先端Φ2.2mmの極細温度センサーを使用、中心温度測定に使いやすく便利防水仕様(IPX7/JIS保護等級7相当)で簡単な水洗いができて衛生的温度表示間隔は約1秒、すばやい温度変化を表示します最高最低温度自動メモリ機能付き電池の消耗を防ぐオートパワーオフ機能付き(機能OFF可能)
用途 食品、調理、理化学、設備機器、農業など幅広い分野で役立ちます 測定範囲(℃) -40~260 質量(g) 約27(電池、シースホルダー含む) 電源 CR2032形ボタン電池1個 最小表示 0.1℃ 温度範囲(℃) 260 測定精度 ±1.0℃(-9.9~59.9℃)、±2.0℃(-19.9~-10.0℃、60.0~99.9℃)、±3.0℃(-29.9~-20.0℃、100.0~199.9℃)、±4.0℃(-40.0~-30.0℃、200.0~260.0℃) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 40×187×17 電池寿命 約1年(1日1時間使用の場合) 測温プローブ Φ2.8mm×L120mm、プローブ先端Φ2.2mm 先端径(Φmm) 2.2 特性 防水 防水性 IPX7/JIS保護等級7相当 表示間隔 1秒
赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (54件のレビュー) 当日出荷
小型で軽量設計、ペン型放射温度計測定物に触れずに、瞬時に温度チェックが可能。安全で衛生的。連続測定ができるので対象物の温度分布を把握するのに便利オートパワーオフ機能付き
用途 食品の保存温度、表面温度管理に。機械や設備機器の点検に。 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 電源 LR44形ボタン電池2個 放射率設定範囲 0.95(固定) 応答速度 約1秒(90%)
中心温度計 熱電対温度センサー (Tタイプ) A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
応答性が速く、わずか10秒で温度が測れます防水レベルはIP65相当熱電対温度計(Tタイプ)測定範囲が広いオートパワーOFF機能付き(解除可能)。
用途 ヒーター・空調設備の温度管理、理科実験の温度管理、調理食品の温度管理、水温管理等に 特性 防水 付属品 シースホルダ、モニタ用電池、取扱説明書 電源 CR2032リチウム電池 1個 最小表示 0.1℃(-50.0℃~199.9℃)、その他は1℃ 測定範囲(℃) -50~+350 測定精度 ±0.8%rdgまたは±0.8℃のいずれか大きい方の値 温度センサー Tタイプ熱電対センサー(接地型)
レーザーマーカー付赤外線放射温度計(高温モデル) A&D(エー・アンド・デイ) (4件のレビュー) 当日出荷 から 15日以内出荷
1500℃まで測定可能PS/Cマーク認定商品レーザーマーカー付きバックライト、レーザーマーカー付き放射率設定変更可能上限/下限温度アラーム機能付き最高、最低、平均温度、温度差分表示可能、連続測定機能付き別売のKタイプ熱電対温度センサー使用可能(AD-1214/AD-1215/AD-1217/AD-1218/AD-1219)オートパワーオフ機能付き
用途 製鉄、鋳物、鍛造、焼却炉の温度測定、樹脂押出成型、金型の温度測定、金属熔湯、焼入・焼鈍・焼戻の温度管理、マイクロ波、レーザー加熱の温度管理 仕様 上限、下限アラーム/-60~+1500℃まで設定可能(音量 約60dB、距離15cm)距離:測定範囲/50:1レーザーマーカー/クラス2(JIS C 6802)レーザー波長635nm~660nm、出力パワー1mW以下 質量(g) 約385(電池含む) 電源 単4形乾電池2本 最小表示 0.1℃(-60~+999.9℃)、 1℃(他の測定範囲) 測定範囲(℃) 放射温度計:-60~1500 測定精度 放射温度計(周囲温度23℃±3℃)/±2%rdg または±2℃のいずれか大きい方の値(-33~+1500℃)、-60~-34℃は精度保証外。熱電対温度計(周囲温度23℃±3℃)/±1%rdgまたは±1℃のいずれか大きい方の値 (熱電対温度センサの器差は含まず) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 47×197×203 使用レーザー クラス2(JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW以下 電池寿命(時間) 約12以上(連続使用時、アルカリ電池使用) 表示範囲 熱電対温度計:-60~1400 放射率 0.10~1.00まで、0.01きざみで設定(変更)可能(出荷時設定0.95) 応答速度 約1秒(90%) 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 温度表示方式 デジタル 温度計の種類 放射温度計(ガンタイプ) 距離対測定範囲比(D対S) 50:1
上下限温度アラーム機能中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) (6件のレビュー) 当日出荷 から 11日以内出荷
セパレートセンサー(センサーケーブル長約80cm)で離れた場所の温度測定が可能金属プローブセンサーで中心温度(芯温)の測定が可能上限/下限温度アラーム機能で温度管理が可能温度プローブ先端はΦ2.2mmの極細温度センサー
用途 加熱調理食品、材料の中心温度(芯温)測定、食用油やお菓子作りの温度測定、農作物の地温(土壌温度)測定、理化学実験、研究の温度測定、空調設備の吹き出し口などの温度測定
上下限温度アラーム・メモリ機能付防水型中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
多機能、高精度、速い応答性の中心温度計防水仕様なので簡単な水洗いができ、衛生的防水性能はJIS保護等級7、IPX7相当(温度プローブ接続時)バックライト付きで暗い場所でも見やすいデータホールド機能付、最高値/最低値表示機能上限/下限温度アラーム機能付、最大99セット保存可能オートパワーオフ機能付温度プローブ交換可能
用途 調理、実験、地温測定に。 質量(g) 約120(電池含む) 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -50~+300 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 66×148×29 付属品 モニター用電池、取扱説明書、透明ビニールカバー、温度プローブ(AX-KO4421) トラスコ品番 480-8363 電源 単4形乾電池2本 温度範囲(℃) 300 精度(℃) ±1℃(-30~+250℃)、±2℃(その他の温度範囲) 電池寿命 約1年(1日1時間使用、バックライト/アラーム未使用、アルカリ電池使用の場合) 設置方式 ハンディタイプ 測温プローブ シース長:約150mm、シース径:Φ3.6mm、ケーブル長:約1m、質量:約120g 温度表示方式 デジタル 特性 防水 関連資料 (0.47MB) 温度計の種類 中心温度計
コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷
◆熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録◆96×96ピクセルから、240×240ピクセル(Super IR)に熱画像解像度を上げることが可能◆Wi-Fi 接続でスマートフォンアプリ「THG Start」と連携が可能◆USB接続で、PCに画像や動画を送信し、フリーソフト「Editor」で画像解析・編集・レポート作成が可能
用途 電気設備点検に。HVAC(空調)点検に。建築・住宅診断に。工場設備管理に。研究開発に。自動車製造・整備用に。学校での理科実験に。農業・畜産温度管理に。 仕様 【画像】<形式>JPEG / <保存容量>約16000枚 / <テキストメモ>255文字 付属品 簡易取扱説明書、USBケーブル、ストラップ、キャリングケース、検査合格証 電源 内蔵リチウムイオン電池 温度測定範囲(℃) -20~350 メモリー 4GBフラッシュメモリ内蔵 (空き容量は2.33GB) 表示器 3.5 インチカラータッチパネルLCD 放射率 0.01~1.00、0.01刻みで設定可能 解像度 【熱画像】96、240 (Super IR時)、【可視カメラ】640 防塵防水性能 IP54 温度分解能(℃) 0.1 表示モード サーマルモード、融合モード、PIP(Picture in Picture)モード、可視光モード、調和モード RoHS指令(10物質対応) 対応 特性 防塵、防水 フレームレート 25Hz 測定視野角(°) 50×50 アラーム 上限値アラーム -20~350℃(0.1℃刻みで設定可能)、LEDライト点滅 ビデオ仕様 <形式>MP4 / <保存容量>約20時間 (撮影時間が3分以上の場合) 画素数(垂直) 【熱画像】96ピクセル、240ピクセル (Super IR時)、【可視カメラ】480ピクセル
防水型メモリー付き中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 15日以内出荷
水に強い防水形中心温計 IPX799個の測定データをメモリー温度プローブ先端は極細のΦ2mm簡易ストップウォッチ機能:温度と経過時間の変化を同時に表示(秒単位)温度測定の始まりと終わりの温度および経過時間がメモリー可能温度だけの簡単メモリーも可能
用途 調時間と加熱温の記録や、化学実験などに 特性 防水 質量(g) 約50 (電池、シースホルダ含む) 電源 CR2450リチウム電池1個 最小表示 0.1℃ 測定範囲(℃) -40.0 ~ 220.0 測定精度 ±1.0 ℃ (-9.9 ~ 99.9 ℃)、±2℃または±1.5%rdg の大きい方(その他の測定範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 55×55×178 表示範囲 -50.0~230.0 ℃ (最小表示 0.1℃ ) 電池寿命 約2年(周囲温度25℃で連続使用時) 測温プローブ (金属シース部)Φ3×L130 (先端部はΦ2×L18) タイマー カウントアップ:0:00 ~ 99:59 (99分59秒)、タイマー精度 ±90秒/月 先端径(Φmm) 2 防水性 IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 表示間隔 約1秒
コンパクト赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 16日以内出荷
非接触なので衛生的、危険な場所からも離れて安全に温度測定できますコンパクトで手軽に温度チェックオートパワーオフ機能付き。
用途 食品や調理鉄板の温度管理に、ショーケース内の温度管理に、機械や設備の点検に 放射率設定範囲 0.05~1.00 まで0.01きざみで設定(変更)可能 質量(g) 約32(電池含む) 電源 CR2032形リチウム電池1個 最小表示 0.1℃(-55~+199.9℃)、それ以外は1℃ 測定範囲(℃) D:S(距離:測定範囲)=1:1 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 39×77×19 精度(℃) ±2%または±2℃のいずれか大きいほうの値(-33~220℃)、±4℃(他の測定範囲) 電池寿命(時間) 約30(連続使用時) 応答速度 約1秒(90%) 測定温度範囲(℃) -55~+220
データロガー型レーザーマーカー付赤外線放射温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 当日出荷 から 16日以内出荷
Micro SDHCカード(付属)に測定データを記録(CSVファイル形式で保存)し、約3,140万データが保存可能です(1GBのカードメモリ容量あたり)。赤外線放射温度計の測定値とKタイプ熱電対温度センサーの測定値を同時測定、データ保存可能です。内部メモリに24個までの測定データを記録可能(赤外線放射温度計)です。高精度D:S比=60:1(最大)です。測定位置の目安が分かる2点レーザーマーカー付きです。バックライト機能付き・暗い場所でも見やすい表示です。レーザー規格はクラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満
用途 配管などの設備や作業現場の温度管理
、アスファルトやコンクリートなどの温度管理
、塗装工程などの乾燥温度管理
、保管物や保存物の温度管理
、薬品や食品の温度管理 質量(g) 約426(乾電池含む) 電源 単3形乾電池2個 最小表示 0.1℃(-35.0 ~999.9℃)、1℃(それ以外の表示範囲) 測定範囲(℃) 放射温度計:-35.0~ 1500 測定精度 ±(2℃+0.05×表示値の絶対値)(-35.0~-0.1℃の範囲)、±2%rdgまたは±2℃のいずれか大きい方の数値(0.0~+1500℃の範囲) 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm) 58×203×176 使用レーザー クラス2( JIS C 6802)、レーザー波長635~660nm、出力パワー1mW未満 電池寿命(時間) 約70(アルカリ乾電池、室温25℃、連続使用でレーザーマーカーとバックライト使用しない場合) 表示範囲 放射温度計:-35.0 ~1600、熱電対温度計:-64.0 ~1400 放射率 0.1~1.00まで0.01きざみで設定可能(工場出荷時0.95) 使用温湿度範囲 0~50℃、80%RH以下(結露しないこと) 応答速度 約1秒(90%) 保存形式 CSV形式 入力端子 Kタイプ熱電対センサー/米国オメガ社小型熱電対コネクタ(SMP型)相当品に適合(平板電極の中央の間隔7.9mm) 距離対測定範囲比(D対S) 60:1(D=1.5m以上) 容量(GB) 4~32 応答波長(μm) 8~14
防水形大型液晶中心温度計 A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷 から 23日以内出荷
◆防水形大型液晶中心温度計◆文字高11.5mmで見やすい大画面表示◆固形物も液体も刺して測定可能◆付属のシースホルダに開いている穴にセンサーを通して測定することも可能◆防水性能IPX7で本体の水洗いが可能◆上限値・下限値を設定し、アラーム(約60dB)でお知らせ◆0℃でのキャリブレーションが可能。測定値にばらつきがある時の調整や定期的な点検に◆ホールド機能で手元で測定値の確認が可能◆最大値/最小値メモリ機能付き
用途 料理中の加熱温度管理や赤ちゃんのミルクの適温管理に 仕様 【表示更新間隔】約1秒毎、【電源/電池寿命】CR2032形リチウム電池1個 / 約1年(1日3時間使用した場合) 材質 ABS、ボタン:ゴム、LCDパネル:アクリル、シース:SUS304 寸法(mm) 【シース部】Φ2.8×L約120、先端部Φ2.2×L20 質量(g) 約36(電池およびシースホルダ含む) 測定範囲(℃) -20.0~230.0 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm) 39×16×204 応答時間(秒) 4.7(63.2%)、9.0(90%) ブザー音 アラーム:約60dB/10cm オートパワーオフ 10分 RoHS指令(10物質対応) 対応 防水性 IPX7相当(水深1mにて30分間耐水、常温の静水) 取扱説明書 (0.67MB) 測定精度(℃) ±1.0(10.0~100.0℃)、±1.5(100.1~200.0℃)、±2.0(-20.0~9.9℃、200.1~230.0℃) 最小表示(℃) 0.1
シースホルダ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用シースホルダ◆本体のセンサーを刺して測れる穴付き
対象機種 AD-5629 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.67MB)
電池フタ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
◆防水形大型液晶中心温度計AD-5629用電池フタ
対象機種 AD-5629 RoHS指令(10物質対応) 対応 取扱説明書 (0.67MB)
コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
対象機種 AD-5637 RoHS指令(10物質対応) 対応
コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
対象機種 AD-5637 RoHS指令(10物質対応) 対応
赤外線 サーマルイメージカメラ A&D(エー・アンド・デイ) 翌日出荷
熱画像で温度分布を可視化、温度データを記録熱画像、可視画像(デジカメ画像)、熱画像+可視画像(FUSION画像)、温度分布データ(32×32=1024点のcsv温度データファイル)、ビデオ動画をMicro SDHC カードに保存可能設定メニューは、日本語、英語、フランス語、ドイツ語、オランダ語、ポルトガル語、イタリア語、スペイン語、中国語(簡体・繁体)から選択
用途 電気設備の点検・診断、空調設備の点検・診断、建築物・住宅の点検・診断、食品分野 醸造、発酵、熟成過程の温度分布測定(均一性の評価)、理化学熱分析 医学分野
『温度計・温湿度計』には他にこんなカテゴリがあります 測定用品 カイセ 税込 ¥ 131,780 ¥ 119,800 バスケットへ
卓上型表示設定器 ジャパンセンサー 税込 ¥ 230,780 ¥ 209,800 バスケットへ
卓上型表示設定器 ジャパンセンサー 税込 ¥ 142,780 ¥ 129,800 バスケットへ