絞り込み
測定範囲(℃)
  • 0~500(1)
  • -30~200(3)
  • -30~600(1)
特性
  • 耐衝撃(1)
  • 防水(2)
校正証明書
  • 付き(3)
ブランド
  • OPTEX(オプテックス)
  • モノタロウ(1)
  • 佐藤計量器製作所(123)
  • エスコ(121)
  • testo(テストー)(64)
  • 熱研(51)
  • 理化工業(49)
  • 東亜計器(44)
  • シンワ測定(41)
  • CHINO(チノー)(37)
  • 安藤計器製工所(36)
  • アズワン(35)
  • マザーツール(35)
  • 三商(32)
  • 日本計量器工業(26)
  • 安立計器(20)
  • A&D(エー・アンド・デイ)(14)
  • カスタム(13)
  • bitstrong(11)
  • DeltaTRAK(10)
  • ライン精機(9)
価格
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
特価
本日5月3日(日)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260515
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
6件中 16
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
防水型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計OPTEX(オプテックス)(1件のレビュー)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
放射率0.95 / 0.85切換(ディスプレイ切換)/(ε)補正仕様バックライト付付属品9V積層アルカリ乾電池×1個、クイックマニュアルトラスコ品番250-5631材質ABS樹脂(抗菌仕様)質量(g)約200(電池含む)電源9V積層アルカリ乾電池×1個測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)表示分解能0.1℃温度測定範囲(℃)-30.0~200.0(表示:-40~220.0)精度(℃)読取値の±1.0℃保護等級IP67(JIS保護等級 7級相当)照準レーザマーカ(クラス2)PSc認証取得保存温度(℃)-10~60機能連続測定機能(ON / OFF切換)、上下限温度アラーム機能(LEDとブザー音 ON / OFF切換)、データメモリ機能(99点)、バックライト、オートパワーOFF機能材料ABS(抗菌仕様)応答時間0.7sec. / 90%応答外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)160×44×42測定波長(μm)8~14検出素子サーモバイル使用周囲温度(℃)0~50データメモリ(点)99使用周囲湿度35~85%Rh(結露なきこと)電池寿命12時間(最大負荷・アルカリ乾電池使用時)光学系ミラー式/シリコンフィルタ測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000測定エリア寸法Φ66.7mm / 1000mmアズワン品番1-5621-01温度表示方式デジタル特性防水測定視野径(Φmm)Φ25/300mm温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)測定精度(℃)~0.0:±3.0、+0.1~+100.0:±1.0、+100.1~+200.0:±2.0(ε≒0.95)※環境温度23±5℃,環境温度変動±1℃/時間(校正条件による)
非接触温度計 OPTEX(オプテックス)非接触温度計OPTEX(オプテックス)
23,980税込26,378
1個
当日出荷
優れた耐衝撃構造です。 輻射熱を考慮して耐熱性に優れたシリコンフィルターを採用しています。 音と光でお知らせ上下限アラーム機能付です。 99点データメモリー機能付です。
測定温度範囲(℃)0~+500放射率0.95、0.70トラスコ品番250-5622質量(g)200電源積層型9Vアルカリ乾電池×1本(付属)測定範囲(℃)0~500寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)44×42×160温度表示(最小)1℃保護等級IP67照準レーザポインタ(クラス2 IEC/JIS/FDA※FDAのLaser Notice No.56 の規定に従い、IEC 60825-1:2014の基準にてClass 2に分類)応答時間700ms/90%応答表示範囲-10~+650℃放射率補正(ε):0.95/0.70切換(ディスプレイ切換)測定視野範囲(mm)Φ66.7/1000比率距離対測定範囲比(D対S)/14対1温度表示方式デジタル特性耐衝撃、防水温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)14対1測定精度(℃)0~+200:±2、+201~+500:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
ポータブル型非接触温度計 OPTEX(オプテックス)ポータブル型非接触温度計OPTEX(オプテックス)
42,980税込47,278
1個
当日出荷から10日以内出荷
分解能(℃)-30.0~+199.9/0.1、200~600/1測定視野範囲(mm)30/1000温度表示方式デジタル温度計の種類放射温度計(ハンディタイプ)距離対測定範囲比(D対S)33対1測定精度(℃)ー30.0~0:±3、+0.1~+200:±2、+201~+600:読取値の±1%(ε≒0.95)※環境温度23±5,環境温度変動±1/時間(校正条件による)
防水型非接触温度計 校正証明書付 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計 校正証明書付OPTEX(オプテックス)
38,980税込42,878
1台
9日以内出荷
耐衝撃性に優れています。 水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。 本体には抗菌樹脂を採用しています。 99点のデータが記録できます。
材質ABS樹脂(抗菌仕様)寸法(mm)160×44×42質量(g)約200(電池含む)保護構造IP67電源9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)精度-20.0~0.0/±3.0、0.1~+200/±2.0照準レーザマーカー(クラス2)波長(nm)8~14検出素子サーモパイル光学系ミラー式/シリコンフィルター測定視野範囲(mm)Φ25/300記憶容量(GB)99点メモリアズワン品番1-5621-01-20表示切替℃/゜F切り替え校正証明書一般校正
防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計 中国語版校正証明書付OPTEX(オプテックス)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-57校正証明書一般校正(中国語)
防水型非接触温度計 英語版校正証明書付 OPTEX(オプテックス)防水型非接触温度計 英語版校正証明書付OPTEX(オプテックス)
39,980税込43,978
1台
9日以内出荷
耐衝撃性に優れています。水・粉塵などの過酷な環境に強いIP67防水設計です。本体には抗菌樹脂を採用しています。99点のデータが記録できます。
仕様光学系:ミラー式/シリコンフィルター●検出素子/波長:サーモパイル/8~14μm●測定精度:-20.0~0.0℃/±3.0℃、0.1~+200℃/±2.0℃●再現性:読取値の±1.0℃●照準:レーザマーカー(クラス2)●測定視野範囲:Φ25/300mm●バックライト付き●データ記録:99点メモリ●電源:9V積層アルカリ乾電池×1本(テスト用付属)●保護構造:IP67●材質:ABS樹脂(抗菌仕様)●サイズ:160×44×42mm●重量:約200g(電池含む)●分解能(℃):0.1●距離係数(D:S):12:1●応答時間:0.5秒●最大/最小値表示:○●平均値表示:○●ホールド:○●レーザーマーカー:○●バックライト:○●メモリ:99データ●防滴・防水:IP67●電源:9V積層アルカリ電池×1本(テスト用付属)●★※校正ポイントは、低温・中温・高温 3ポイントが標準です。測定範囲(℃)-30~200放射率0.85・0.95アズワン品番1-5621-01-56校正証明書一般校正(英語)
温度計