絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

26ページ目: 温度計

1,964件中 1,0011,040
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ) testo(テストー)

    testo 883-2 望遠レンズセット(広角+望遠レンズ)

    testo(テストー)
    939,800税込1,033,780
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角/望遠レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。望遠レンズセットでのご提供: 12°×9°の望遠レンズ、スペアバッテリ、卓上充電器が付属しているため、遠距離や長時間の測定にも対応可能。
  • testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ) testo(テストー)

    testo 883-1 望遠レンズセット(標準+望遠レンズ)

    testo(テストー)
    939,800税込1,033,780
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    サーモグラフィの完璧なセット:testo 883-1 サーモグラフィの望遠レンズセットは、簡単に交換可能な望遠レンズ、予備バッテリ、卓上充電器、ケースが付いて、個別に購入するよりもお得です。測定対象が広がり、より長く測定を実行するアプリケーションにも最適な装備です。
  • testo 883-2 (広角レンズ42°) testo(テストー)

    testo 883-2 (広角レンズ42°)

    testo(テストー)
    679,800税込747,780
    1セット
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-2は住宅診断に最適なツールです。320 × 240ピクセルの高解像度、無料の解析・レポート作成ソフトウェア、広角レンズにより、具体的な是正策を提案でき、時間を節約できます。
  • testo 883-1 (標準レンズ30°) testo(テストー)

    testo 883-1 (標準レンズ30°)

    testo(テストー)
    679,800税込747,780
    1台ほか
    6日以内出荷から40日以内出荷
    赤外線サーモグラフィtesto 883-1は、高解像度320 × 240ピクセルの熱画像カメラです。手動フォーカスを採用しており、微細な対象物の検知および温度異常の検知に最適です。
    視野角30×23°(標準レンズ)、12× 9°(t望遠レンズ)焦点距離0.1(標準レンズ)、0.5(望遠レンズ)m温度分解能(℃)0.04温度分解能(mK)40空間分解能(mrad)1.7(標準レンズ)、0.7(望遠レンズ)保護等級IP54解像度320×240ピクセルフレームレート27Hz
  • 無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ 理化工業

    無線変換器 受信器 MODBUS-RTU NWS-COM-M1シリーズ

    理化工業
    32,980税込36,278
    1個
    33日以内出荷
    無線温度センサ変換器を6台まで受信できます。
  • 薄型表面測定用温度センサ STシリーズ 理化工業

    薄型表面測定用温度センサ STシリーズ

    理化工業
    3,298税込3,628
    1本
    20日以内出荷から30日以内出荷
    センサ自体の熱容量が非常に少ないため微小箇所の温度を瞬時に測定
  • 液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ 理化工業

    液体・半固体用温度センサ JB-150-K-50-1000シリーズ

    理化工業
    12,980税込14,278
    1本
    30日以内出荷
    先端部が針状になっており、内部に突き刺しが可能な半固体用棒状センサ、最高使用温度は400℃です。
    仕様●適応機種:DP-700●応答時間:約0.6秒(沸騰水)●精度(333℃未満):±2.5℃●精度(333℃以上):±0.075・|t| (t=測定温度)アズワン品番67-5264-09
  • デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ 理化工業

    デジタル指示計 96×48mm AG500-4シリーズ

    理化工業
    35,980税込39,578
    1個
    33日以内出荷
    遠くからでもはっきりと読みとれる大型で明るい5桁LED表示器を搭載しました。、警報発生時などの異常時は測定値と警報キャラクタを交互表示します。、周辺機器との連携に便利な外部接点入力最大2点、デジタル出力最大6点、アナログ出力1点、および、通信機能全てを同時に搭載可能です。、センサ用電源を搭載可能です。※センサ供給用電源DC24Vを搭載した場合、警報出力点数は最大2点となります。※センサ供給用電源DC12Vを搭載した場合、警報出力点数は最大5点となります。
  • デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ 理化工業

    デジタル指示計 0~1372℃ AE500K07-4シリーズ

    理化工業
    22,980税込25,278
    1個
    23日以内出荷
    遠くからでも優れた視認性の大型LED表示。、上限または下限入力値警報を4つの出力に割付可能です。※待機動作機能付きに設定も可能です。※第三警報出力の替わりにアナログ計測出力を選択可能です。、通信機能(RS-485)で最大31台までマルチドロップ接続が可能です。
  • デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×96mm FZ900シリーズ

    理化工業
    35,980税込39,578
    1個
    18日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×48mm RZ400シリーズ

    理化工業
    21,980税込24,178
    1個
    23日以内出荷
    表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
  • デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 96×48mm FZ400シリーズ

    理化工業
    30,980税込34,078
    1個
    33日以内出荷
    全機種に前面ローダ通信ポートを装備し現場での保守性が向上します。調節計・指示計設定データ管理支援ツールPROTEM2を用意しております。遠くからでも視認性の優れた大型LCD表示機を搭載しました。PV(測定値)表示色は緑と白の2種類から選べます。オーバーシュート・ボトム下降量抑制するプロアクティブ機能を搭載しました。簡易プロコンとして使用する場合や、大きな設定変更時に有効なレベルPID機能も使用可能です。3段表示器で豊富な情報を表示します。CT入力表示も可能で、制御中のヒータ負荷率の確認ができ、ヒータや制御系の早期トラブル発見に役立てます。※3段表示は Z400 Z900 み対応可能、パラメータ表示セレクト機能で必要なパラメータのみ表させることができます。
  • デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ 理化工業

    デジタル指示温調計 48×48mm RZ100シリーズ

    理化工業
    15,980税込17,578
    1個
    23日以内出荷
    表示明瞭装置が映える、長寿命で安心、自由な出力構成、プラグイン構造で交換が簡単
  • USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ 理化工業

    USB通信変換器用通信ケーブル W-BVシリーズ

    理化工業
    6,598税込7,258
    1本
    30日以内出荷
    USB通信変換器COM-K2 / COM-KG用のローダ通信ケーブルです。(1.5m)
  • USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ 理化工業

    USB通信変換器 COM-KG-Nシリーズ

    理化工業
    20,980税込23,078
    1個
    当日出荷から33日以内出荷
    理化工業社製調節計、指示計などのRS-485/422Aシリアル通信をパソコンのUSBポートへ接続するための変換器です。、【注意事項】、ローダ通信を使用する場合は、ローダ通信ケーブル付きのCOM-KGまたは別途ローダ通信ケーブルをお買い求めください。
  • 0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ

    0- 50℃ バイメタル式温度計(屋外用)

    エスコ
    18,700税込20,570
    1個(1個)
    翌日出荷
    空調設備の温度管理に最適。
    測定範囲(℃)0~501目盛(℃)1寸法(mm)8ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
  • 0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用) エスコ

    0-100℃ バイメタル式温度計(屋外用)

    エスコ
    14,980税込16,478
    1個(1個)
    当日出荷から4日以内出荷
    空調設備の温度管理に最適。
    測定範囲(℃)0~1001目盛(℃)2寸法(mm)8ケース外径(Φmm)121ダイアル直径(Φmm)94材質透視板:普通ガラス、感温部:SUS304形状アングル形材質(ケース)アルミダイカスト(黒色アクリル樹脂塗装)取付ねじR1/2”(真鍮)使用場所屋外用温度表示方式アナログ防水性IP65相当
  • 赤外線サーモグラフィ testo 883-1 testo(テストー)

    赤外線サーモグラフィ testo 883-1

    testo(テストー)
    729,800税込802,780
    1台
    6日以内出荷
    testo 883-1はコンパクトなボディに320×240ピクセルの素子を採用し、温度分解能0.04℃以下で温度差を検知する高画質赤外線サーモグラフィ 最小撮影距離は10cm、マニュアルフォーカスタイプなので、近接撮影でもピント合わせが可能 デジタルズーム機能(2倍・3倍・4倍)により、離れた場所からでも安全に撮影 タッチスクリーン搭載、巡回業務に適した場所認識機能、特定の温度帯を強調表示するアイソサーム機能など実用的な機能を搭載 内蔵のWi-Fiモジュールにより、専用アプリを介してスマートフォンなどのモバイル端末(android/iOS)で遠隔撮影や熱画像の閲覧などが可能
  • スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ 15台入 Flir(フリアーシステムズ)

    スマホ/タブレット用ワイヤレスサーモグラフィーカメラ 15台入

    Flir(フリアーシステムズ)
    839,800税込923,780
    1ケース(15台)
    23日以内出荷
    FLIR ONE Edgeシリーズ ベースモデル 解像度 80×60ピクセル 適合:最新のOSまでアップデート可能、かつ、Wi-Fiおよびbluetooth機能を有する以下の製品。 iPhone 14/13/12/11/XS/X/8/7/SE 第2世代(それぞれProやMAXモデルを含む)、iPad/iPad Pro、android OS11/12/13のスマホ・タブレット 熱画像解像度:80 ×60 (4800画素) 電源:内蔵バッテリー 視野角:54°×42° 稼働時間:最長90分(使用状況と環境による) 充電時間:60~90分(充電状況と環境による) データフォーマット:静止画(温度情報付きJPEG)/動画(iOSの場合はMP4、android OSの場合はMPEG-4) 耐衝撃性能:2.0m落下テスト済み 温度精度:±3℃または±5%の大きい方(使用環境温度が15℃~35℃の範囲内にあり対象測定物の温度が5℃~120℃の範囲内にある場合、かつ、起動後61秒後である場合に限る)
    仕様●測定温度範囲(℃) -20~120℃●温度分解能(℃)0.07℃●測定視野角(°)54°×42°●空間分解能(mrad)12.6 ●使用温度範囲(℃)15℃~35℃●幅(mm)35●奥行(mm)37.5●高さ(mm)149アズワン品番67-9246-58
  • FLIR Exシリーズ用ポーチ Flir(フリアーシステムズ)

    FLIR Exシリーズ用ポーチ

    Flir(フリアーシステムズ)
    1個
    欠品中
    Exシリーズ専用ポーチ Ex-Pro、Ex-XTに対応 ショルダーストラップ付
    仕様●幅(mm)360●奥行(mm)145●高さ(mm)149アズワン品番67-9246-62
  • 温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    53,980税込59,378
    1個
    5日以内出荷
    4チャンネル同時表示の温度計 各種センサK/J/E/Tの測定が可能 データロガー機能(16,000データ)
    仕様●測定方式:K/J/E/T熱電対●測定範囲:-200~+1370℃ ※使用するセンサで異なります●本体精度:±0.1%rdg±0.7℃●サンプリング:1回/秒●データロガー:自動16,000データ、手動100データ●機能:MAX/MIN/Avgホールド、バッテリー表示●電源:単四電池×4●サイズ:187L×75W×29Dmm●質量:約290gアズワン品番67-4763-77
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    16,980税込18,678
    1個
    6日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 二点式温度計 小型ボディで持ち運びやすい
    仕様●測定方式:K熱電対●表示:二点温度同時表示●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-73
  • デジタル温度計 A-Gas Japan(旧:FUSO)

    デジタル温度計

    A-Gas Japan(旧:FUSO)
    15,980税込17,578
    1個
    6日以内出荷
    表示画面が大きく見やすい 0℃校正機能付 小型ボディで持ち運びやすい
    仕様●測定方式:K熱電対●測定範囲:-200~+1372℃●サンプリング:1回/秒●機能:MAX/MINホールド、リラティブ機能、ローバッテリー表示、0℃校正機能●電源:006P(9V)電池×1●サイズ:126L×52W×35Dmm●質量:約160g●温度センサーは付属しておりませんアズワン品番67-4763-72
  • ハンディタイプ指示計 VAISALA(ヴァイサラ)

    ハンディタイプ指示計

    VAISALA(ヴァイサラ)
    289,800税込318,780
    1台
    24日以内出荷
    Indigoシリーズプローブと接続して使用できるハンディ指示計となります。(単体ではご使用頂けません。) プローブを2本同時接続可能 視認性の高いカラー液晶ディスプレイ 約550万データのロギング機能 充電式バッテリ内蔵(市販のUSB-C充電器で充電【45W以上推奨】 ヴァイサラIndigo互換プローブ及び変換器の柔軟な操作 10か国語で表示できる直感的なユーザーインターフェース 充電式バッテリ 耐久性に優れた設計と現代的な外観 記録されたデータはヴァイサラInsightソフトウェアでPCに転送可能
    仕様●【動作環境】●動作温度範囲:-20~+50℃●保管温度範囲:-20~+60℃●動作および保管湿度範囲:20~85%RH(Ta≦+40℃の場合)●充電温度:0~+45℃※1●湿気ある場所での使用:不可●動作環境:屋内使用●汚染度:3●最高動作高度:2000m●【一般仕様】●重量:385g●サイズ:全長213×幅58×厚み27mm●材質:本体・リアピース/アルミニウム、背面カバー/TPE、PC、ディスプレイ/強化ガラス設置方式ハンディタイプアズワン品番68-1074-17
  • GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m VAISALA(ヴァイサラ)

    GMP251-Indigo80接続ケーブル 1.5m

    VAISALA(ヴァイサラ)
    18,980税込20,878
    1本
    24日以内出荷
    Indigo指示計とIndigoシリーズプローブ接続用のケーブルです。
    仕様●長さ:約1.5mアズワン品番68-1074-22
  • 携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー 理化工業

    携帯用温度計DP-350用簡易防水カバー

    理化工業
    2,198税込2,418
    1個
    7日以内出荷
    軽度な雨滴や水飛沫から本体を守る簡易防水型カバー。 装着した状態で本体の操作と温度指示確認が可能です。 カバーにDP-350付属のストラップを装着可能です。
    仕様●適応機種:DP-350●カバー材質:軟質アクリル樹脂アズワン品番67-5264-06
  • マグネットセンサ 熱電対 C400-01 CHINO(チノー)

    マグネットセンサ 熱電対 C400-01

    CHINO(チノー)
    22,980税込25,278
    1本
    22日以内出荷
    検出素子に厚さ0.1mmのKリボン熱電対を使用し、被測定物体への取付けにマグネットを用いた表面温度測定用センサです。 冷凍機、モーターなどマグネットが吸着する部分の測定
    仕様●測定温度範囲(℃):0~100●許容差:JISクラス2●素線:K(リボン熱電対)●接続導線:ビニール被覆補償導線2m付(最高60℃)●応答性:室温で100℃沸騰蒸気上鉄板約2秒(平衡値の90%までに達する時間)●材質/仕上:棒状マグネット、フェノール樹脂、黄鋼、Niメッキ●原産国:日本●コード番号:816-7771アズワン品番67-5567-36
  • 赤外線サーモグラフィー お買い得セット BOSCH(ボッシュ)

    赤外線サーモグラフィー お買い得セット

    BOSCH(ボッシュ)
    199,800税込219,780
    1台
    9日以内出荷
    正確な温度を計測するために表面素材に合わせた放射率の設定が可能です。自動的に最高温度/最低温度のポイントを表示し素早く問題のある箇所を発見します。
    用途電気設備点検(配電盤等)、建築物の診断(断熱不良、漏水診断等)、配管・空調ダクト・空調機器等の点検に。温度範囲(℃)-10~400精度(℃)±3視野角53×43°温度分解能(℃)0.05空間分解能(mrad)6保護等級IP53解像度【熱画像】160×120トラスコ品番146-3317セット内容本体、キャリングケース、マイクロUSBケーブル、テスト用電池幅(mm)95高さ(mm)233使用温度範囲(℃)-10~45奥行(mm)63電源(V)単3アルカリ乾電池4本もしくはボッシュ純正10.8Vリチウムイオンバッテリー(別売)ディスプレイ3.5インチ防塵防水性能IP53(防滴型、電池収納部分を除く)測定温度範囲(℃)-10~400保管温度範囲(℃)-20~+70RoHS指令(10物質対応)対応測定視野角(°)53×43最小表示(℃)0.1相対湿度(%RH)20~80
  • コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトサーマルカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    389税込428
    1個
    翌々日出荷
    ◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用ストラップ
    対象機種AD-5637RoHS指令(10物質対応)対応
  • コンパクトサーマルカメラ A&D(エー・アンド・デイ)

    コンパクトサーマルカメラ

    A&D(エー・アンド・デイ)
    2,398税込2,638
    1台
    翌々日出荷
    ◆コンパクトサーマルカメラAD-5637用キャリングケース
    対象機種AD-5637RoHS指令(10物質対応)対応
  • 携帯型放射温度計 単色形中温用 CHINO(チノー)

    携帯型放射温度計 単色形中温用

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1台
    36日以内出荷から40日以内出荷
    固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
    寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)300~1000温度範囲(℃)300~1000再現性1℃以内精度(℃)±6分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)1.55距離係数200:1検出素子InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格±6℃測定温度範囲(℃)300~1000放射率補正1.900~0.100放射率設定0.100~1.900
  • 携帯型放射温度計 単色高温用 CHINO(チノー)

    携帯型放射温度計 単色高温用

    CHINO(チノー)
    199,800税込219,780
    1台
    36日以内出荷から40日以内出荷
    固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
    寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)測定範囲(℃)600~2000温度範囲(℃)600~2000再現性1℃以内精度(%)測定値の±0.6(1000℃以上1500℃未満)測定値の±1.2(/1500℃以上)分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s応答時間(秒)0.2測定波長(μm)0.9距離係数200:1検出素子Si測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上:測定値の±1.2%測定温度範囲(℃)600~2000放射率補正1.900~0.100放射率設定0.100~1.900Bluetooth付き
  • 携帯型放射温度計 高機能形 CHINO(チノー)

    携帯型放射温度計 高機能形

    CHINO(チノー)
    319,800税込351,780
    1台
    36日以内出荷から40日以内出荷
    固定焦点タイプでピント調節不要。300℃~1000℃の測定範囲の対象の温度データをSDカードへ時刻データとともに連続保存。過酷な現場でも使用できる堅牢な構造。
    温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)精度(%)測定値の±0.6(1000℃以上1500℃未満)/測定値の±1.2(1500℃以上2000℃未満)/測定値の±2.4(2000℃以上)精度(℃)1000℃未満:±6再現性1℃以内距離係数200:1応答時間(秒)0.2電源単3電池2本、AC電源アダプタ(別売り)寸法(mm)150×50×100質量(g)約500(本体のみ)分解能(℃)1照準直視ファインダ応答時間0.2s測定波長0.9/1.55検出素子Si/InGaAs測定内容【固定焦点】(径Φ)20/(距離)4000mm精度定格1000℃未満:±6℃/1000℃以上1500℃未満:測定値の±0.6%/1500℃以上2000℃未満:測定値の±1.2%/2000℃以上:測定値の±2.4%測定温度範囲(℃)切り替え:600~2000(2色形)、400~3000(単色形)放射率補正1.200~0.800(2色:放射率比)/1.900~0.100(単色:放射率)放射率設定1.200~0.800、1.900~0.100
  • 樹脂製キャリングケース HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)

    樹脂製キャリングケース

    HANNA(ハンナインスツルメンツ・ジャパン)
    19,980税込21,978
    1個
    5日以内出荷
    対応機種HI 935005VC
  • 放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ テクトロニクス&フルーク

    放射温度計 FLUKE-62MAXシリーズ

    テクトロニクス&フルーク
    27,680税込30,448
    1セット
    7日以内出荷
    耐久性に優れたコンパクトな温度計。放射温度計の利点。温度の変化が、電子系統や電気系統に問題があることを示していることがよくあります。分電盤の高温スポット、モーターの過熱、HVACシステムの効率低下を容易に判断する手段、それが放射温度計です。ハンドヘルドタイプの非接触式の放射温度計により、離れた場所や危険区域にある装置の温度を簡単に測定できます。異常な温度を早期に検出することで、早い時点で問題に対処することができます。業務ニーズを考慮して設計された新開発の放射温度計であるFluke62MAX/62MAX+は、コンパクトなデザイン、卓越した確度、使いやすさなど、測定ツールの専門メーカーに期待されるすべての特長を備えています。非常に頑丈作られており、取り扱いに特別な注意を払う必要がない唯一の放射温度計です。優れた防塵/防水性:IP54等級の防塵/防水性を備えています。高い耐衝撃性:3mからの落下試験実施済み。人間工学に基づいたデザイン:手にしっくりとなじむようにデザインを一新。軽量かつコンパクトであるため、ツールベルトやベルト通しにかけて携帯できます。また、工具箱にたやすく収納できます。離れた箇所の測定も可能:正確なレーザー技術により、優れた測定精度と繰り返し精度が得られます。デュアルレーザー:62MAX+には回転する2つのレーザーが採用されているため、測定箇所を容易に特定できます。測定箇所は、ドット間のスポットです。バックライト付き大型ディスプレイ:大型ディスプレイにより、暗い場所でも容易にデータを読み取ることができます。最小/最大/平均/温度差:最小温度、最大温度、平均温度、2つの測定値の差を表示できます。アラーム:高温/低温アラームにより、測定値が高温/低温限界値を超えていることが迅速に示されます。電源:62MAXと62MAX+はどちらも標準的な単三電池1本で動作します。
    温度範囲(℃)-30~650測定精度(℃)±2.0D:S比12:1応答時間(ms)95%:300未満(読み取り値の95%)保護等級IP54動作温度範囲(℃)0~50保管温度範囲(℃)-20~60電源単3乾電池寸法(mm)175×85×75質量(g)255電源(V)単三電池規格規格および政府機関による認可:準拠規格EN/IEC61010-1:2001表示分解能0.1℃分解能【光学】12:1(90%のエネルギーで計算)繰返し性読み取り値の±0.5%または±0.5℃未満のいずれか大きい方の値高度(m)保管:海抜12000、作動:海抜2000放射率0.10~1.00安全性レーザー:FDAおよびEN60825-1Class2(II)寿命バッテリー:レーザーおよびバックライトがオンの状態で8時間衝撃振動および衝撃:IEC68-2-6、2.5g、10~200Hz、IEC68-2-27、50g、11msEMCEN61326-1:2006、EN61326-2:2006確度読み取り値の±1.0℃または±1.0%のいずれか大きい方の値、-10℃~0℃:±2.0、-30℃~-10℃:±3.0動作湿度(%)作動:30℃で相対湿度10~90(結露なきこと)保管温度(℃)-20~60(バッテリーを外した状態)アズワン品番64-7718-45特性スペクトル反応:8~14ミクロン作動温度(℃)0~50IP等級IEC60529によるIP54落下耐久(m)3MAX/MIN表示有無アラーム機能有無
  • 水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ 安藤計器製工所

    水銀精密棒状温度計(0.1)全没 白 1-59シリーズ

    安藤計器製工所
    7,698税込8,468
    1本
    6日以内出荷
    水銀使用製品。精密タイプの一般温度計です。専用ケース入り。全没式です。ガラス管は白管になります。
    材質ガラス全長(mm)600温度範囲(℃)-20~100最小目盛(℃)0.1アズワン品番68-1413-10
  • 温湿度カードロガー CHINO(チノー)

    温湿度カードロガー

    CHINO(チノー)
    35,980税込39,578
    1個
    27日以内出荷
    温湿度カードロガーは、小形・軽量の本体に温度・湿度を各6000データ収録できるカードサイズのロガーです。湿度センサには、静電容量式高分子フィルムによる互換形の湿度素子を採用し、高精度、高信頼性の湿度計測ができます。データの読み出しや収録条件の設定は、本体またはパソコンから簡単にできます。トレーサビリティ証明書、検査成績書の発行が可能(別売)。温度・湿度を同時に計測。それぞれ6000データを収録。電池切れでも収録データを長期保持。10秒ごとに温湿度測定および表示更新を行うリアルタイムモニタ機能を搭載。互換形湿度素子に静電容量式高分子フィルム採用。収録間隔は1~60分間隔で任意設定(10分間隔で40日間可能)。データ読み出し/設定は本体またはパソコンで可能。用途。コンピュータ室の温湿度管理。住宅設備関連機器の試験データ記録。生鮮野菜、生花の鮮度管理。電気・通信機器の環境管理。気温、湿度などの環境計測。電子機器工場などの温湿度管理。美術館、博物館の温湿度管理。定温倉庫、コンテナの温湿度管理。温室内の温湿度管理。試験・研究や、教材用
    質量(g)約95(乾軍池含む)使用温度範囲(℃)【本体】-20~55、温湿度センサ部:-30~60(ただし結露しないこと)電源単4乾電池2本、電池寿命…約1年(25℃、10分間隔で収録時)表示反射形液品表示寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)54×110×20.4、温湿度センサ部:18×53×11材質(ケース)ABS樹脂入力点数温度1点、湿度1点温度測定範囲(℃)-30~60温度精度測定温度-5~50℃…±0.5℃±1digit、上記測定温度以外…±1.0℃±1digit、湿度:±3%rh±1digit(25℃±2℃/0~90%rhにおいて)※5~60℃以外、90%rh以上は精度外、温度係数±0.1%rh/℃(5~60℃)湿度測定範囲(%)0~100(ただし結露しないこと)表示内容現在のデータ:月・日・時・分・測定温度(℃)・測定湿度(%rh)、読み出しデータ:月・日・時・分ごとの収録データ、最高温度・湿度、最低温度・湿度、平均温度・湿度、記定パラメータ:時計/年・月・日・時・分(うるう年対応)、開始時刻/月・日・時・分、測定間陥/1~60分(設定分解能1分)、上限および下限警報設定値、警報:啓報発生時に「ALARM」の文字を表示、電池切れ表示:電池電圧低下時は表示を強制点滅表示(液晶表示全体)データ数収録:温度・湿度 各6000データ通信機能専用データ読取器(別売)との近赤外光通信、専用解析ソフトによる各種パラメータ設定、収録データおよび収録条件の読み出しモード収録:所定の条件による自動停止(10分間隔の測定で40日問のデータを収録)アズワン品番67-4916-41
  • デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ 佐藤計量器製作所

    デジタル最高最低温度計 PC-3510シリーズ

    佐藤計量器製作所
    24,980税込27,478
    1台
    22日以内出荷
    現在の温度・最低温度・最高温度を同時に表示し、外部センサ(付属)を接続すると内蔵センサから外部センサの表示に切り替わります。本体内蔵温度または付属の外部センサで温度測定が可能。機器の故障や停電発生時でも最高・最低温度の記録を保持。※電池交換またはリセットボタンを押すと記録したデータを削除します。本体・センサ共に防水性能IPX5。吊り下げフック、卓上スタンド、壁貼付マグネットによる3通りの設置が可能。本体樹脂ケースに抗菌作用あり
    付属品単4乾電池×1、外部センサ固定金具×1、取扱説明書×1寸法(mm)センサ:感温部Φ5.5×11、樹脂部Φ7.9材質(本体)ASB樹脂(抗菌剤入り)、アクリル、シリコンゴム/センサ:PE樹脂、PVC樹脂、SUS304質量(g)約71(電池含む)電源単4形乾電池×1測定範囲(℃)内蔵温度:-5.0~50.0/外部温度:-50.0~70.0コード長さ(m)約3精度±1℃(0~40℃) / 2℃(左記以外) ※内蔵温度/外部温度共通表示分解能0.1℃サンプリング約10秒表示機能内蔵温度または外部温度の現在温度、最高温度、最低温度の同時表示設置方法吊り下げフック、卓上フック、壁掛けマグネット電池寿命約2年 ※アルカリ、常温使用時使用環境条件-5.0~50.0℃、80%rh以下(結露なきこと)特性校正書類の内容:試験成績書・校正証明書・トレサビリティー体系図、基準器成績書コピー防水性本体部/センサ:JIS C 0920 IPX5に準拠※本体は端子保護キャップ取付時または外部センサ接続時本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約67×65×22
  • ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ 安立計器

    ハンディタイプ温度計測器 高機能モデル HRシリーズ

    安立計器
    64,980税込71,478
    1個
    8日以内出荷から10日以内出荷
    寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約82(W)×166(H)×36(D)突起部を除く
  • サーモグラフィカメラ STS

    サーモグラフィカメラ

    STS
    139,800税込153,780
    1台
    3日以内出荷
    高解像度な赤外線センサーで熱画像が見やすい。熱画像+可視画像のミックス画像モード。PC、スマホアプリでも撮った画像の解析、編集が可能
    温度範囲(℃)-20~150、0~550精度±3視野角測定:50°×37°焦点距離0.5m温度分解能(mK)50保護等級IP54解像度表示器:640×480、赤外線:120×90ピクセルフレームレート50Hz付属品本体・専用収納ケース・USBケーブル (type C)・MicroSDカード (32GB)・SDカードアダプタ・SDカードケース・ストラップ・取扱説明書質量(g)約200測定範囲(℃)-20~+150、0~+550本体寸法(mm)約129×87×22センサー赤外線:120×90ピクセル分解能測定温度(NETD):0.05℃ (50mK)連続使用時間(時間)約4バッテリーリチウムイオン充電池 3.7V 1500mAh測定波長8~14 μm測定波長(μm)8~14表示器3.5型LCD 640×480 静電容量式タッチパネル使用温湿度範囲-10~+50℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)測定確度温度:±3%rdgまたは±3℃の大きい方最小表示単位0.1℃最短合焦距離0.5m保存温湿度範囲-20~+70℃、10~90%RH(但し、結露なきこと)オートパワーオフ機能オフ /5分/10分/15分/30分フォーマット形式静止画:JPEG (640×480)/HIR (熱画像フォーマット) 動画:MP4 (480×360)充電時間(時間)バッテリー:約4(5V-1A)寸法(inch)三脚穴:穴径 1/4(約6mm)(対応三脚ネジ長さ 4.5mm±0.2mm)モード画像:熱画像/可視画像/ピクチャーインピクチャー画像/ オートフュージョン画像フォーカス固定インターフェイスmicroSDカードスロット/USB TYPE-C コネクタRoHS指令(10物質対応)対応Wi-Fi802.11 Wi-Fi Direct (2.4GHz) 画像とライブビデオストリームストレージ3.4GB 内蔵ストレージ&32GB microSDカード (MAX:32GB)落下耐久(m)2(工場出荷時)データ保存形式JPEG、動画:MP4可視カメラ
温度計