絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

31ページ目: 温度計

1,964件中 1,2011,240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-57防水保護等級IPX7準拠校正ポイント2ポイント(25℃・80℃)校正証明書一般校正(中国語)
  • 壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛型防水デジタル温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    39,980税込43,978
    1台
    9日以内出荷
    遠くから温度を読み取れる文字高40mmの大型表示。センサを装着して丸洗い可能な防水タイプの壁掛け用温度計です。センサーにはクリップが付いていますので、鍋のフチ等に固定できます。電源キーのみの容易な操作です。
    仕様コード番号:8050-00.8051-00材質センサー/ステンレス(SUS304)、センサーグリップ/耐熱ナイロン、ケーブル/シリコン材質(本体)ABS樹脂質量(g)本体/205(電池含む)、センサー/90電源単4乾電池×4本(テスト用付属)ケーブル長(m)1.5本体寸法(mm)122×85×30精度±1℃分解能0.1寸法(Φ×mm)【センサー本体】5×500耐熱温度(℃)センサーグリップ/100、ケーブル/150測定温度範囲(℃)-10~110アズワン品番2-3496-01-56防水保護等級IPX7準拠校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-T-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Tシリーズ

    佐藤計量器製作所
    27,980税込30,778
    1台
    9日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    測定範囲(℃)0~100精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)90材質ステンレス(SUS304)接続ねじR(PT)1/2取付ねじR(PT)1/2最小目盛(℃)2温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当校正証明書一般校正
  • バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 中国語版校正証明書付 BM-S-90Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(中国語)
  • バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 英語版校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正(英語)
  • バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計 校正証明書付 BM-Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    33,980税込37,378
    1台
    12日以内出荷から14日以内出荷
    外面の金属部は全て SUS304製の堅牢な工業用温度計です。形状はS型(縦型)。バイメタルの膨張を利用している為、電源不要でエコな製品です。ご発注の際は、ご使用になられる温度に対し余裕をもった範囲をご指定ください。(例100℃をご使用の場合は0~150℃を指定。)
    材質ステンレス(SUS304)測定範囲(℃)0~100取付ねじR(PT)1/2ケース外径(Φmm)90最小目盛(℃)2校正証明書一般校正
  • 隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 中国語版校正証明書付 LB-100Sシリーズ

    佐藤計量器製作所
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(中国語)リード線長さ(m)3
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    58,980税込64,878
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正(英語)リード線長さ(m)3
  • 隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    隔測式温度計 壁掛式 LBシリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    56,980税込62,678
    1台
    9日以内出荷から12日以内出荷
    離れた場所の温度を測定する液体封入式の堅牢な工業用温度計です。感温部内の液体の膨張・収縮により温度を表示します。電源不要です。露出部分は全てステンレス(SUS304)製で、耐腐食性に優れています。
    精度±1目盛感温部(mm)Φ12×100プローブ長(mm)100リード線(m)3質量(g)790取付ねじR(PT)1/2寸法(Φ×mm)12×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛け温度表示方式指針式防水性JIS C 0920 IPX1に準拠校正証明書一般校正リード線長さ(m)3
  • 防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防滴型デジタル温度計 中国語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
    仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃2ポイントです。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-57特性防滴校正証明書一般校正(中国語)
  • 防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    防滴型デジタル温度計 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    17,980税込19,778
    1個
    9日以内出荷
    濡れた手でも操作可能です。JIS C 0920 IPX5に準拠。最大値・最小値のメモリー表示が可能です。キー操作が無い場合、約60分でオートパワーオフします。携帯や収納に便利なクリップ付ケースを付属。
    仕様分解能(℃):0.1●測定精度:0~140℃/±1℃、その他/±2℃●材質:本体・クリップ付ケース/ABS樹脂、センサパイプ/ステンレス●サンプリング周期:1秒●サイズ:Φ47×20×176mm●センサーサイズ/約Φ3.5×116mm●防水性能:IPX5(JIS C 0920準拠)●電源:LR44ボタン電池×1個(テスト用付属)●重量:約25g●付属品:クリップ付ケース(Φ10×144mm)●★校正ポイントは、23℃、80℃ 2ポイントです。測定温度範囲(℃)-30~150アズワン品番1-8806-11-56校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 中国語版校正証明書付 VB-100Pシリーズ

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(中国語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 英語版校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正(英語)
  • 壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付 佐藤計量器製作所

    壁掛け式隔測温度計 VB-100シリーズ 校正証明書付

    佐藤計量器製作所
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    電源不要の壁掛け式の蒸気圧式温度計です。感温部は取り付けネジ無しの投げ込み型です。
    精度±1目盛感温部太さ×長さΦ8×118mmプローブ長(mm)118材質透明板/ガラス、リード/銅(CuT)・ニッケルメッキ寸法(Φmm)【ケース】110材質(ケース)6ナイロン・ガラス30%取付ねじなし(投込型)寸法(Φ×mm)【感温部】8×100ケース外径(Φmm)110設置方式壁掛型温度表示方式指針式校正証明書一般校正
  • デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 2ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    42,980税込47,278
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ2ch多機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-13-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1(1ch測定時)・約2(2ch測定時)校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 2ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    45,980税込50,578
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ2ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1(1ch測定時)・約2(2ch測定時)
  • デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch多機能タイプ 英語版校正証明書付

    横河
    38,980税込42,878
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1ch多機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-12-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付 横河

    デジタル温度計 TX10シリーズ 1ch多機能タイプ 校正証明書付

    横河
    41,980税込46,178
    1台
    3日以内出荷から15日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。10個のデータを記憶できるメモリ機能と、簡易補正機能を標準装備しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)タイプ1ch多機能電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1または1(1℃分解時)200以上/1機能メモリー(10点)、簡易補正測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1
  • デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付 横河

    デジタル温度計 1ch単機能 英語版校正証明書付

    横河
    35,980税込39,578
    1台
    9日以内出荷
    熱電対TypeK・E・J・Tの4種に対応しています。
    寸法(mm)151×56×33(突起部除く)質量(g)約180(電池含む)備考※(温度計の確度=本体確度(基準接点補償確度含む)+温度プローブ許容差)となります。ご使用される温度プローブの許容差を加算してください。※センサープローブは付属していません。※本体とセンサーをセットで校正をご希望の場合は、別途お問合せください。タイプ1ch単機能規格IEC529、JIS C 0920電源単3乾電池×2本(テスト用付属)分解能-200.0~199.9/0.1200以上/1測定温度範囲(℃)K/-200~1372・E/-200~700・J/-200~1000・T/-200~400確度【本体】-200.0~-100.1℃/±(0.1%rdg+1.0℃)、-100.0~+199.9℃/±(0.1% rdg+0.7℃)、200℃以上及び1℃分解能時/±(0.2%rdg+1℃)※基準接点補償確度(±0.4℃含む。ただし、入力端子部温度平均時)アズワン品番1-591-11-56防水保護等級IP54測定周期(秒/回)約1校正ポイント2ポイント(最低温度・最高温度、センサ無・本体のみ)校正証明書一般校正(英語)
  • 浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ 安藤計器製工所

    浸没線付き棒状標準温度計 0.2 一般校正証明書 一式付 1-09シリーズ

    安藤計器製工所
    23,980税込26,378
    1本
    16日以内出荷から22日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。60mm浸没線付。径6mm。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)300校正証明書一般校正
  • 小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ 安藤計器製工所

    小型二重管標準温度計 JCSS校正証明書付 1-05シリーズ

    安藤計器製工所
    54,980税込60,478
    1本
    21日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書JCSS校正
  • 小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ 安藤計器製工所

    小型二重管標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-05シリーズ

    安藤計器製工所
    53,980税込59,378
    1本
    21日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書一般校正
  • 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 JCSS校正証明書付 1-W06シリーズ

    安藤計器製工所
    45,980税込50,578
    1本
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)340校正証明書JCSS校正
  • 二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計W 0.1 全長340mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-W06シリーズ

    安藤計器製工所
    30,980税込34,078
    1本
    16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)340校正証明書一般校正
  • 二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 JCSS校正証明書付 1-01シリーズ

    安藤計器製工所
    69,980税込76,978
    1本
    16日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付いています。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能です。(有償)。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)400校正証明書JCSS校正
  • 二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-01シリーズ 安藤計器製工所

    二重管標準温度計400 0.1 全長400mm 全没 一般校正証明書 一式付 1-01シリーズ

    安藤計器製工所
    50,980税込56,078
    1本
    16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。二重管式(目盛板入り)です。目盛板が入っていて見誤りが少なくすることが出来ます。二重管なので目盛が消えません。再検査校正いたします。お問い合わせください。経年変化の極めて少ない安定した材料で製作。ISO等の取得、品質管理に必携。現場での信頼できる温度計測に最適。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    全長(mm)400校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 一般校正証明書 一式付 1-NM-Sシリーズ

    安藤計器製工所
    35,980税込39,578
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ標準温度計 0.1 JCSS校正証明書付 1-NMシリーズ

    安藤計器製工所
    44,980税込49,478
    1本
    15日以内出荷から22日以内出荷
    JCSS校正証明書:JCSSロゴマーク入り校正証明書(校正結果を含む)が付き。JCSS用トレーサビリティ体系図や上位の標準器校正証明書のコピーは提供可能。(有償)。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ標準温度計 0.1 一般校正証明書 一式付 1-NMシリーズ

    安藤計器製工所
    38,980税込42,878
    1本
    15日以内出荷から16日以内出荷
    一般校正証明書一式:校正証明書(校正結果を含む)+トレーサビリティ体系図+校正に使用した標準器の校正証明書のコピー。高精度水銀フリー製品。水銀汚染防止法対策品。水銀を使っていません。水銀の標準温度計の代替品。二重管で読み取りしやすく目盛が消えません。この製品の受注には「書類用ユーザ名と住所」が必要です。
    校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    44,980税込49,478
    1本
    31日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
    全長(mm)400校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ二重管標準温度計 1-NM-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    38,980税込42,878
    1本
    15日以内出荷から22日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。二重管は読み取りしやすく目盛が消えません。
    全長(mm)400校正証明書一般校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-JCSSシリーズ

    安藤計器製工所
    44,980税込49,478
    1本
    11日以内出荷から31日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    全長(mm)340校正証明書JCSS校正
  • 水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ 安藤計器製工所

    水銀ゼロ棒状標準温度計 1-NM-S-ACSシリーズ

    安藤計器製工所
    38,980税込42,878
    1本
    11日以内出荷から15日以内出荷
    水銀汚染防止法対策品(水銀不使用)です。毛細管内側を特殊コーティングし、専用青液(プロピレンカーボネート)を封入しているので毛細管内部を濡らしません。
    全長(mm)340校正証明書一般校正
  • 水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    水洗い可能防水非接触放射温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
    付属品ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)仕様【使用環境】温度:0~50℃・湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)質量(g)約165電源単4型アルカリ乾電池×2精度±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×167×56分解能0.1保護等級IP67機能HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒電池寿命(時間)約15(アルカリ電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)距離係数8:1測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-57校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(中国語)
  • 水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    水洗い可能防水非接触放射温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    34,980税込38,478
    1個
    11日以内出荷
    IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
    付属品ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)仕様【使用環境】温度:0~50℃・湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)質量(g)約165電源単4型アルカリ乾電池×2精度±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×167×56分解能0.1保護等級IP67機能HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒電池寿命(時間)約15(アルカリ電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)距離係数8:1測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-56校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正(英語)
  • 水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付 マザーツール

    水洗い可能防水非接触放射温度計 校正証明書付

    マザーツール
    32,980税込36,278
    1個
    11日以内出荷
    IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅。左記以外緑LED点滅。無操作時15秒経過後に自動電源オフ。HACCPチェック機能LED搭載。放射率変更可能。アームストラップ付き
    付属品ストラップ、単4形アルカリ乾電池×2本(お試し電池)仕様【使用環境】温度:0~50℃・湿度:80%RH以下(ただし結露のないこと)質量(g)約165電源単4型アルカリ乾電池×2精度±(1.0+0.1×|T|)℃(-30~0℃)、±1℃(0~69℃)±1.5%(70~250℃)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)46×167×56分解能0.1保護等級IP67機能HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)放射率変更、最大最小温度表示、温度差表示、平均値表示、上限下限温度アラーム、オートパワーオフ 30秒電池寿命(時間)約15(アルカリ電池使用時)放射率0.10~1.00可変可能(出荷時0.97)距離係数8:1測定温度範囲(℃)-30~250アズワン品番64-3728-99-20校正ポイント3点(低・中・高温)校正証明書一般校正
  • 水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付 マザーツール

    水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 中国語版校正証明書付

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
    仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-57校正証明書一般校正(中国語)
  • 水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付 マザーツール

    水洗い可能タイマー付デジタル中心温度計 英語版校正証明書付

    マザーツール
    21,980税込24,178
    1個
    9日以内出荷
    IP67防水仕様、水洗い可能です。食中毒予防 測定値4~60℃時に赤LED点滅 左記以外緑LED点滅。タイマーアラーム機能搭載 AL1:75℃+60秒カウントダウン AL2:85℃以上+90秒カウントダウン AL3:任意温度上下限+任意カウントダウン ALoff:任意カウントダウン。T型熱電対センサ採用7。HACCPチェック機能LED搭載。マグネット付き
    仕様分解能:0.1℃●精度:±0.5℃(-20~60℃)、±0.8℃または±0.8%rdgのいずれか大きい方(-20~60℃以外)●サンプリング:約1秒/回(最短間隔)●保護等級:IP67●電源:CR2023(3V)ボタン電池×1●電池寿命:約350時間●サイズ:約191(L)×41(W)×20(D)mm、センサー部/約Φ2.5×113mm、感温部/先端から約15mm●重量:約49g(電池含む)●使用環境:-10~50℃●機能:タイマー機能(設定温度+カウントダウンタイマー)、HACCP CHECK機能(食中毒予防温度判定LED表示)、無操作時オートパワーオフ約60分●付属品:センサー保護キャップ、CR2023(3V)ボタン電池×1(お試し電池)、検査成績書、取扱説明書●校正ポイントは温度25℃・80℃ 2点です。その他ポイントをご希望の際は別途お問い合わせください。測定温度範囲(℃)-50~250アズワン品番64-3728-98-56校正証明書一般校正(英語)
温度計