絞り込み
測定範囲(℃)
校正証明書
ブランド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

29ページ目: 温度計

1,964件中 1,1211,160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    オムロンヘルスケア
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5CC デジタル温度調節器。オムロンの E5CC シリーズ温度コントローラは、さまざまな用途に対応するプレミアム PID ベースコントローラです。ユニバーサル入力、熱電対、PT、アナログ電流・電圧入力など、多彩なセンサー入力に対応します。E5CCシリーズ温度調節器では、プログラムと用途の要件に正確に適合するように、さまざまな構成が用意され、信頼
  • 温度調節器 PID制御 リレー出力数:1 Panasonic(パナソニック)

    温度調節器 PID制御 リレー出力数:1

    Panasonic(パナソニック)
    93,980税込103,378
    1個
    7日以内出荷
    1/16 DINサイズ温度コントローラ サイズ: 48 x 48 x 62 (W x H x D) パネル取り付けタイプ 防水(パネル取り付けの場合は前側) オプションの2番目のアラーム出力 オプションの制御出力を備えた加熱及び冷却制御 マルチ入力: 汎用熱電対、RTD、DC電流、DC電圧 制御モード: PID、オン / オフ制御、アンチリセットワインドアップ(ARW) 制御出力: リレー、非接
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 E5CBQ1TCDACDC24

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、12 V dc、21 mA の電圧出力と、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームセンサのタイプは熱電対( K、J、T、R、又は S )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。24 V ac/dc の動作電源を備えています。特長
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-22
  • 温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 リレー、電圧出力数:1

    オムロンヘルスケア
    15,980税込17,578
    1個
    7日以内出荷
    Omron 温度Omron E5CB シリーズ温度コントローラは、電圧出力( SSR 駆動用)は 12 V dc、21 mA で、250 V ac、1 A (抵抗負荷)のシングルアラームリレー出力を備えています。センサタイプは白金抵抗温度計( Pt100 )です。このコントローラの幅は 48 mm で、高さは 48 mm 1/16 DIN です。 最も大きな文字表示の 1 つで、読みやすくなっています。100 →
    仕様●出力タイプ:リレー、電圧●電源電圧:100→ 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●コントロールタイプ:ON / OFF●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LED●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●範囲:Omron E5CB●パネル奥行き:60mmアズワン品番65-7298-82
  • 温度調節器 PID制御 SSR出力数:1 RED LION

    温度調節器 PID制御 SSR出力数:1

    RED LION
    41,980税込46,178
    1個
    7日以内出荷
    PAX2CデュアルラインPID温度コントローラ。Red LionのPAX2C PIDコントローラは、設定可能な7つのゾーンを備えた3色ディスプレイ(棒グラフ表示あり)と選択可能なユニット警報器を搭載しています。 150を超える構成を設定することができるため、広範な制御用途に対応可能です。あるいは、1つのディスプレイで複数ゾーンPID制御を行うこともできます。PIDコ
    仕様●出力タイプ:SSR●電源電圧:100 → 240 V ac●サイズ:48 x 48mm●出力数:1●動作温度 Min:0℃●動作温度 Max:+50℃●コントロールタイプ:PIDコントローラ●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:LCD●IP保護等級:IP65●シリーズ:PXU●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7326-47
  • 温度調節器 PID制御 PNP SSR出力数:2 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御 PNP SSR出力数:2

    オムロンヘルスケア
    38,980税込42,878
    1個
    7日以内出荷
    E5CDデジタル温度コントローラ。E5CDシリーズデジタルPID温度コントローラは、状態変化の検出により制御を最適化し、さまざまな用途において生産性と品質を両立させます。特長と利点。48 x 48 mm 4桁、デュアルディスプレイPV / SV 包装機械に特化した機能 水冷式押出機に特化した機能 表示データ(電源オン時間、周囲温度、出力オン / オフカウント) 引
    仕様●出力タイプ:PNP, SSR●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 48mm●入力数:2●出力数:2●動作温度 Min:-10℃●動作温度 Max:+55℃●温度範囲:-10 → +55℃●コントロールタイプ:温度制御●利用可能な通信モジュール:あり●ディスプレイのタイプ:11セグメントデジタルディスプレイ●IP保護等級:IP00, IP20, IP66●入力方式:アナログ, 温度●実装タイプ:ネジアズワン品番65-7295-19
  • 温度調節器 PID制御 オムロンヘルスケア

    温度調節器 PID制御

    オムロンヘルスケア
    149,800税込164,780
    1個
    7日以内出荷
    CE。E5ECデジタル温度コントローラ(48 x 96 mm)。幅広い用途に適した温度コントローラのプレミアム製品 このコントローラは、汎用の熱電対、PT、アナログ電流 / 電圧などのさまざまなセンサ入力アレイに対応します。 E5ECシリーズには、それぞれの要件に適合する温度コントローラが揃っています。大型白色LCDディスプレイ、高さ18 mmで最高の見やすさ 3
    仕様●電源電圧:24 V ac/dc●サイズ:48 x 96mm●シリーズ:E5EC●パネル奥行き:59mmアズワン品番65-7278-19
  • 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック

    温度トランスミッタ

    シュナイダーエレクトリック
    22,980税込25,278
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。電圧出力では 40 mA、電流出力では 60 mA の電流消費です。この製品タ
  • 温度トランスミッタ シュナイダーエレクトリック

    温度トランスミッタ

    シュナイダーエレクトリック
    24,780税込27,258
    1個
    7日以内出荷
    Schneider Electric の温度トランスミッタは、センサや電気測定装置からの信号を標準的な電気信号に変換するように設計されています。Zelio コントロールリレートランスミッタは、フェーズ、電流、電圧、周波数、速度の異常な動作状態を監視し、検出します。 又は温度で使用できます。この製品タイプは、最適な Pt100 プローブ用のコンバータです。電圧出
    仕様●入力方式:PT100●電源電圧:24 V dc●直径:31 mm●最小温度入力:0℃●最大温度入力:40℃アズワン品番65-7329-74
  • 温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト

    温度トランスミッタ

    フエニックス・コンタクト
    91,980税込101,178
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact 温度測定トランスデューサは、RTD 及び TC センサからの最大 2 つのセンサ信号と、HART 通信を介して抵抗タイプのセンサと電圧センサから送信します。幅 12.5 mm、高さ 116 mm、奥行き 11 4.5 mm となっています。プッシュイン接続 動作温度範囲: -40 → 85 ℃
    仕様●電源電圧:42 V●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7313-47
  • 温度トランスミッタ フエニックス・コンタクト

    温度トランスミッタ

    フエニックス・コンタクト
    94,980税込104,478
    1個
    7日以内出荷
    Phoenix Contact の自由にプログラム可能な温度トランスデューサは、アナログ出力と 1 つの制限値リレーを備え、標準構成です。2 導体、3 導体、又は 4 導体技術の抵抗温度計です 熱電対 電気的絶縁 ワイドレンジ電源 ねじ接続
    仕様●入力方式:Cu センサ 2 線式、Cu センサ 3 線式、Cu センサ 4 線式、Ni 、Pt●電源電圧:24 → 230 V ac/dc●最小温度入力:-250℃●最大温度入力:2500℃アズワン品番65-7283-84
  • ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液 東亜計器

    ネオブルー温度計 プロピレンカーボネート感温液

    東亜計器
    34,980税込38,478
    1本
    7日以内出荷
    計量標準として使用可能な高精度水銀フリー温度計。水銀を使用できない現場での代替品。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
    仕様●比重範囲:0~100●目量:0.2●全長(mm):L350●感温液:プロピレンカーボネート全長(mm)350最小目盛(℃)0.2アズワン品番65-6872-82校正証明書なし
  • JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 全没式仕様 JCシリーズ

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。優れた材質のガラスを用い、経年変化が少なく、化学的熱的耐久性をもち、機械的な衝撃に対しても充分強度を有するよう製作されております。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • SK-100P用ネジ取付センサ 佐藤計量器製作所

    SK-100P用ネジ取付センサ

    佐藤計量器製作所
    25,980税込28,578
    1本
    31日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 特注センサ。R1/2 ネジ取付仕様で配管やタンクなどの温度管理に。
    仕様●ネジ部:R1/2●温度センサ:サーミスタコード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:10×100 SUS304
  • SK-100WP用投込みセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-100WP用投込みセンサ

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1本
    15日以内出荷
    壁掛型防水デジタル温度計 SK-100WP用 投込みセンサ。
    コード長さ(m)3温度測定範囲(℃)-10.0~100.0精度(℃)±1.0℃寸法(Φ×mm)感温部:17×90
  • SK-810PT用  低温極細センサ 佐藤計量器製作所

    SK-810PT用 低温極細センサ

    佐藤計量器製作所
    47,980税込52,778
    1本
    21日以内出荷
    SK-810PT用 極細タイプ。保冷庫などドアの隙間などから挿入し測定が可能です。
    仕様温度センサ:白金測温抵抗体センサ Pt100Ω 4線式材質センサ部:SUS316、コード:PTFE被覆、コネクタ部:PVC樹脂コード長さ(m)約1.9温度測定範囲(℃)-199.9~100.0精度(℃)±(0.15℃+0.02|t|)※|t|は測定温度の絶対値 JIS A クラス相当寸法(Φ×mm)センサ部:約2×20保護チューブ部:約3)
  • レザーケース 佐藤計量器製作所

    レザーケース

    佐藤計量器製作所
    889税込978
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-1260用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    18,980税込20,878
    1本
    9日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-1260用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)約1.1寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:3.0対応機種SK-1260温度測定範囲(℃)-30.0~199.9精度(℃)±(0.1%rdg+0.2) 0.0~150.0、±(0.2%rdg+0.4) 左記以外寸法(Φ×mm)感温部:2.0×100
  • SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ 佐藤計量器製作所

    SK-270WP用 フッ素樹脂チューブセンサ

    佐藤計量器製作所
    16,980税込18,678
    1本
    21日以内出荷
    ・デジタル温度計 SK-270WPシリーズ用 特注センサ。・感温部をフッ素チューブで被覆しており、酸・アルカリ等の耐薬品性に優れています。「食品衛生法のポジティブリスト制度に適合しています」
    仕様温度センサ:サーミスタコード長さ(m)0.7寸法(Φmm)フッ素チューブ被覆:5対応機種SK-270WP/SK-270WP-K/SK-270WP-B温度測定範囲(℃)-40.0~200.0精度(℃)±1.5(-40.0~-10.0)、±0.5(-9.9~105.0)、±1.0(150.1~199.9)寸法(Φ×mm)感温部:3×100
  • 電池蓋 佐藤計量器製作所

    電池蓋

    佐藤計量器製作所
    239税込263
    1個
    5日以内出荷から7日以内出荷
  • 共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ 東亜計器

    共通スリ合わせ温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    26,980税込29,678
    1本
    28日以内出荷から43日以内出荷
    目盛板の下に摺り合わせが付いた二重管温度計です。フラスコ等に取付け実験や研究の温度管理にお役立て下さい。紙筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    17,980税込19,778
    1本
    7日以内出荷
    精密測定を目的とした高精度な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀 棒状温度計 東亜計器

    水銀 棒状温度計

    東亜計器
    2,998税込3,298
    1本
    7日以内出荷
    最も一般的な温度計です。水銀は熱伝導度が大きい為、温度測定にとても優れております。(熱伝導度が大きいほど温度計の時間おくれが小さいため、反応が速いです。)。全没式温度計です。(浸線付温度計も製造可能です。)。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ 東亜計器

    赤液 浸線付棒状温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    1,898税込2,088
    1本
    7日以内出荷
    浸線付温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。浸没線付き温度計の為、温度媒体を浸没線までひたして使用します。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 赤液 棒状温度計 東亜計器

    赤液 棒状温度計

    東亜計器
    519税込571
    1本
    7日以内出荷から12日以内出荷
    最も一般的な温度計です。着色がある為、指示値が見易くなっております。ポリ筒付き。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格 浸没線付温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    19,980税込21,978
    1本
    7日以内出荷
    浸没線付のJIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • JIS規格温度計 JCシリーズ 東亜計器

    JIS規格温度計 JCシリーズ

    東亜計器
    11,980税込13,178
    1本
    7日以内出荷
    JIS規格温度計。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 石油類試験用ガラス製温度計 東亜計器

    石油類試験用ガラス製温度計

    東亜計器
    9,998税込10,998
    1本
    7日以内出荷から10日以内出荷
    石油類の試験に用いるガラス製温度計は日本工業規格により規定され、それに基づいて製造しています。日本国内の自社工場生産品かつ、ハンドメイドにて1本1本製造しております。検査成績書を含む校正書類は付属しておりません。
  • 水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ 安藤計器製工所

    水銀棒状温度計 黄 1-28シリーズ

    安藤計器製工所
    959税込1,055
    1本
    6日以内出荷
    一般的な温度計です。反応のよい水銀温度計です。専用ケース入り。
    仕様●温度範囲:0~250℃●目盛:1℃●全長:375mm●全没全長(mm)375最大測定温度(℃)250温度測定範囲(℃)0~250最小目盛(℃)1アズワン品番65-3748-81
  • -20~ 50℃/153mm 棒状温度計 エスコ

    -20~ 50℃/153mm 棒状温度計

    エスコ
    620税込682
    1本
    翌日出荷
    ケースに入れたまま測定ができます。(80℃を超える場合はケースから取り出して使用してください。)。洗えるケース付でいつでも清潔に使えます。吊り下げて使用、保管ができます。ケースに入れたまま吊り下げられる、フック穴付きです。
    仕様●型番:73216●測定範囲:-20℃~50℃●精度:±1℃●1目盛:1℃●全長:153mm●直径:Φ6mm●重量(g):11●材質:本体/ガラス、感温液/着色精製白灯油、ケース/ポリプロピレン樹脂・ポリスチレン樹脂・ポリカーボネート樹脂●アルコール入(赤液)●樹脂ケース入材質ガラス全長(mm)153最大測定温度(℃)50感温部(mm)Φ6温度測定範囲(℃)-20~50精度(℃)±1最小目盛(℃)1設置方式吊り下げ
  • 赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応) Flir(フリアーシステムズ)

    赤外線サーモグラフィ FLIR Cx5(防爆対応)

    Flir(フリアーシステムズ)
    499,800税込549,780
    1式
    61日以内出荷
    国内防爆認定取得済み。Ex tIIIB T135℃ Dc(粉じん)/型式認定番号 TC22927X号。Ex n RIICT4 Gc(ガス)/型式認定番号 TC22926X号
    用途ゾーン2の水素ガスの爆発性雰囲気で使用可能。水素貯蔵・供給ステーション・燃料電池製造所、化学工場、製鉄所などで使用できます。水素ガスを使用するところでも使用できます。仕様MSX搭載、温度分解能(NETD):0.07℃、視野角(FOV) / 瞬時視野角(IFOV):54°×42° / 6.3mradセット内容カメラ本体、ランヤードストラップ、収納ポーチ、USBケーブル※ACアダプターは付属しません(USB充電)温度範囲(℃)-20~400解像度160×120(500万画素)RoHS指令(10物質対応)対応特性防爆
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(42) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(42)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP) 。最小撮像距離(MSX時)…42°15cm(65cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…42°×2.41mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    電源リチウムイオン電池、ACアダプター測定範囲(℃)-20~650(オプション1000℃)温度範囲(℃)-20~650精度±2℃または±2%保護等級IP54インターフェースBluetooth、USB、USB Type-C、USB Type-C、Wi-Fi測定波長(μm)7.5~14ディスプレイ4インチ(640×480)IPS液晶解像度熱画像(可視):320×240(5MP)検出素子非冷却マイクロボロメーター視野角42°温度分解能(℃)0.03(広角)、0.04(標準)保存形式JPEG画素数熱画像解像度(可視):320空間分解能(mrad)2.41焦点距離最小15cm(MSX時:65cm)フレームレート30HzパレットレインボーHC、グレイ、アイアン、アークティック、レインボー、ラバ稼働時間(時間)2.5Wi-Fiあり最小動作温度(℃)-15画素数(垂直)熱画像解像度(可視):240データ保存形式JPEG
  • 電気/機械用サーモグラフィE76(24) イチネンTASCO

    電気/機械用サーモグラフィE76(24)

    イチネンTASCO
    999,800税込1,099,780
    1台
    翌々日出荷
    『MSX機能』搭載、3タイプの撮影モードで些細な欠損も見逃さない。モデル名…FLIR E76 。熱画像解像度(可視)…320×240( 5MP)。最小撮像距離(MSX時)…24°15cm(50cm)。計測温度範囲…ー20℃~650℃(オプション1000℃)。視野角/瞬時視野角(IFOV)…24°×1.31mrad。スポット/ボックス…3/3。計測(領域/距離)…×/。デジタルズーム…1-4×連続。検出器…非冷却マイクロボロメーター。温度分解能(NETD)…広角/0.03℃ 標準/0.04℃ 望遠/0.05℃ @30℃ 。感度波長域…7.5~14μm。カメラフレームレート…30Hz。レンズの認識…自動(Auto CalTM)。液晶ディスプレイ…4インチ640 ×480 IPS液晶 Dragontrailガラス 自動画面回転。カラーパレット…アイアン、グレイ、レインボー、アークティック、ラバ、レインボーHC。画像モード…赤外線画像、可視画像、スーパーファインコントラスト(MSX(R))、 ピクチャー・イン・ピクチャー。UltraMax(TM)…。(FLIR Tools+にて画像統合処理)。精度…±2℃または±2%。測定プリセット…測定なし スポット(センター/ホット/コールド)ユーザプリセット×2。アラーム…上限・下限・区間・断熱・結露・音声。静止画(保存枚数)…JPEG(温度データ付)・SDカード。温度情報付動画…保存:PC(FLIR Tools+使用)、。 ストリーミング:Wi-Fi(アプリ)/USB(PC)。温度情報無動画…保存:SDカード、ストリーミング:Wi-Fi/アプリ又はUSB/PC。通信インターフェース…PC接続:USB、アプリ:Wi-Fi、Bluetooth:METERLiNK、ビデオ出力:USBTypeC。バッテリー稼働時間…2.5時間(@25℃)リチウムイオン電池。動作温度/保管温度範囲…ー15~50℃/ー40~70℃。耐衝撃/振動/保護性能・安全規格…25 g / IEC 60068-2-27、2 g / IEC 60068-2-6、IP 54 /IEC 60529:EN/UL/CSA/PSE 60950-1。重量/寸法…1 kg、27.8×11.6×11.3 cm。標準付属品…カメラ本体、ACアダプタ×2(バッテリー充電用・カメラ用)、バッテリー ×2、バッテリー充電器、キャリングケース、レンズキャップ、SDカード、 ハンドストラップブラケット×2、レンズキャップストラップ、ケーブル×3 (USB2.0A/TypeC 1m・USB TypeC、HDMIアダプタ・USB TypeC 1m)、ネジ×1、トルクレンチ×1、前面保護カバー、前面保護カバー用留め具、ストラップ×3(リスト・バッテリー充電器・カメラ用)
    焦点距離最小15cm(MSX時:50cm)空間分解能(mrad)1.31保護等級IP54フレームレート30Hz
  • 高精度放射温度計小スポットタイプ イチネンTASCO

    高精度放射温度計小スポットタイプ

    イチネンTASCO
    99,980税込109,978
    1台
    4日以内出荷
    測定波長…8~14μm。測定温度範囲…ー50~500℃。出力…USB出力(分解能0.1℃) 電流出力。1(4~20mA、分解能0.24μA)。電流出力範囲…ー50~500℃(出荷時0~500℃)。精度定格。2…〔USB出力〕。 ±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]。 ±1℃以内 [0~200℃]。 ±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]。 〔電流出力〕。 USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内。繰返し性。3(再現性)…0.5℃以内。応答時間…〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)。標的サイズ。4(測定径/測定距離)…Φ8mm以下/100mm。温度ドリフト…±0.5℃/℃以内 [ー50~0℃]±0.25℃/℃以内 [0~500℃]。放射率…出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)。5。使用温湿度範囲…温度0~55℃、相対湿度35~85%、結露なきこと。電源…DC12~24V/USBバスパワー。消費電流…30mA以下(DC24V時)。ケース材質…アルミニウム。サイズ…W32×D58×H40mm。質量…約95g(ケーブルおよび取り付け治具類除く)。照準…設置ゲージ。付属品…取扱説明書、取付金具、電源/出力ケーブル(2m)、設置ゲージ。1 負荷インピーダンス300Ω以下。2 周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定。3 放射率1.000、10回測定時の2Σの値。4 入射光量90%。5 他方式等の温度計と測定指示値を一致させる必要がある場合は、放射率を0.100~1.999の範囲で補正することでご利用いただけます。
    温度範囲(℃)-50~500精度(℃)【USB出力】±(-8%rdg+1)以内[-50~0℃]、±1以内[0~200℃]、±0.5%rdg以内 [200~500℃]、【電流出力】USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定再現性0.5℃距離係数12.5:1応答時間(秒)電流出力0.14以内(95%、移動平均データ数1のとき)電源DC12~24V/USBバスパワー質量(g)95奥行(mm)58測定範囲(℃)-50~500寸法(幅)32mm応答時間〔電流出力〕0.14s以内(95%、移動平均データ数1のとき)インターフェースUSB測定波長(μm)8~14放射率出荷時設定0.950(PC用アプリケーションソフトにて0.100~1.999で変更可能)精度定格〔USB出力〕±(ー8%rdg+1)℃以内 [ー50~0℃]、±1℃以内 [0~200℃]、±0.5%rdg℃以内 [200~500℃]〔電流出力〕USB出力との差が土(0.1%出カレンジ)℃以内※周囲温度18~28℃、相対湿度35~75%、放射率1.000設定温度分解能(℃)0.1放射率設定0.100~1.999、0.95寸法(高さ)(mm)40
  • ハンディタイプ温度計 イチネンTASCO

    ハンディタイプ温度計

    イチネンTASCO
    74,980税込82,478
    1セット
    翌々日出荷
    見やすい大型表示画面。シンプル操作で使いやすい。低消費電流化で連続使用時間最大900時間。バックライト付液晶表示。オートパワーオフ。E熱電対センサー用。ホールド機能。測定中の最高値と最低値をサブ表示します。測定範囲…ー200~800℃(1℃分解)、ー104.9~504.9℃(0.1℃分解)、測定範囲外は1℃分解に自動切替。測定精度…0℃以上のとき ±(指示値の0.1%+1℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.5%+1℃)/1℃分解。 0℃以上のとき ±(指示値の0.05%+0.2℃) 0℃未満のとき ±(指示値の0.15%+0.2℃)/0.1℃分解。動作条件…0~50℃、0~80%RH以内(結露なきこと)。使用時間…約900時間。電源…アルカリ単3乾電池×4本。サンプリング時間…約200ms。サイズ…約W82×D36×H166mm。質量…約350g(乾電池含む)。防水性能…IPX5相当。付属品…本体、表面センサ(TA410RA-1)、ソフトケース、ハンドストラップ、 取扱説明書、試験成績書、アルカリ単3乾電池×4本
    測定範囲(℃)-200~800(1℃分解)、-104.9~504.9(0.1℃分解)※測定範囲外は1℃分解に自動切替
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    29,980税込32,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    19,980税込21,978
    1個
    8日以内出荷から9日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はポリカーボネート仕様
    精度±1目盛1目盛(℃)2ケース外径(Φmm)103材質ポリカーボネート(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)寸法(mm)8接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ防水性JIS C 0920 IPX1相当温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(アクリル) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(アクリル)

    佐藤計量器製作所
    26,980税込29,678
    1個
    8日以内出荷
    構造が簡単で、耐久性、耐振性にすぐれた特長をもっており、現場用として示度が直読でき広く使われています。オールステンレス製(SUS304)で堅牢のバイメンタル温度計です。石油工業や食品製造・ビル配管等幅広く利用されています。サーモウェル(保護管)との組合わせも可能です。バイメンタルの膨張を利用した堅牢な工業温度計。板面はアクリル仕様
    寸法(mm)8ケース外径(Φmm)103材質アクリル(透明板)SUS304(ケース、感温部、ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • バイメタル式温度計(ポリカーボネート) 佐藤計量器製作所

    バイメタル式温度計(ポリカーボネート)

    佐藤計量器製作所
    15,980税込17,578
    1個
    8日以内出荷から14日以内出荷
    バイメタルの膨張を利用した堅牢な工業用温度計。板面はポリカーボネート仕様
    ケース外径(Φmm)110材質ポリカーボネート;(透明板)ポリアミド樹脂PA;(ケース)BS(真鍮メッキ);(感温部・取付ネジ)接続ねじR1/2(PT1/2)温度表示方式アナログ温度計の種類バイメタル式
  • TH300 デジタル温度計 Milwaukee(ミルウォーキー)

    TH300 デジタル温度計

    Milwaukee(ミルウォーキー)
    21,980税込24,178
    1台
    4日以内出荷
    大きなデジタルLCD読み出しによる高速で正確な測定結果。 広範囲な測定温度範囲:-50~150℃。 簡単な測定:ステンレス鋼のプローブをサンプルに挿入し、読み取り値が安定するまで待つだけです。 届きにくい場所でも簡単にアクセスできる、柔軟な1メートル長のケーブル。 ステンレス鋼のプローブは、水溶液への浸漬の他に食べ物・土壌等への突き刺しが可能な強健な多目的仕様です。 ステンレス鋼のプローブで掃除が簡単です。 長いバッテリー寿命、約1年。 高精度のデジタル測定値。
    用途研究開発・農業・食品・観賞魚・河川・湖沼・排水・土壌・発酵・化学・薬品・学校教育など
温度計