絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(1)
色
グリーン(1)
ブラック(1)
使用場所
屋内(1)
屋外(1)
特長
- 耐滑性(1)
- 蓄光反射(1)
基材
- ポリエステル(1)
テープ長さ(m)
- 5(1)
5
テープ厚さ(mm)
- 0.75
- 0.22(6)
- 0.3(4)
- 0.34(2)
- 0.4(4)
- 0.5(3)
- 0.6(6)
- 0.62(2)
- 0.64(3)
- 0.65(4)
- 0.7(15)
- 0.8(53)
- 0.85(2)
- 0.89(3)
- 0.9(10)
- 1(37)
- 1.1(4)
- 1.3(3)
- 1.4(2)
- 1.5(3)
- 2(3)
- テープ厚さ(mm)をもっと見る
用途
滑り止め用(1)
滑り止め用
粘着剤
- アクリル系(1)
アクリル系
ブランド
- 日東エルマテリアル(1)
日東エルマテリアル
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
RoHS10物質対応
すべり止めテープとはで転倒の事故を予防するために貼るテープのことです。油や薬品などを使用する機会のある工場の床などは危険の伴う作業現場。スロープなど通行量の多い場所はもちろん脚立のステップや階段に貼ることで、事故を未然に防ぎ安全に作業を進めることができます。ゴム粒子を使用したタイプなど素足で歩行する場所用のアイテムやクリアタイプで目立ちにくいタイプなど素材や色もさまざま。多彩なアイテムから選ぶことができます。
商品豆知識
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(1)

高輝度蓄光ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)色ブラック/イエローグリーン質量(g)270テープ幅(mm)50テープ長さ(m)5テープ厚さ(mm)0.75粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑