絞り込み
テープ幅(mm)
- 50(4)
- 70(1)
- 75(1)
- 100(3)
- 125(1)
色
イエロー(1)
クリア(2)
グリーン(3)
グレー(2)
ブラウン(2)
ブラック(3)
ブルー(1)
ベージュ(1)
ホワイト(2)
レッド(1)
使用場所
屋内(2)
屋外(5)
特長
- 耐久(4)
- 耐滑性(1)
- 蓄光反射(1)
基材
- その他(1)
- アルミ箔(2)
- ポリエステル(3)
テープ長さ(m)
- 0.07(1)
- 0.125(1)
- 5(4)
0.07・0.125・5
テープ厚さ(mm)
- 0.5(2)
- 0.65(1)
- 0.75(1)
- 0.8(2)
0.5・0.65・0.75・0.8
用途
滑り止め用(5)
滑り止め用
粘着剤
- アクリル系(6)
アクリル系
ブランド
- 日東エルマテリアル
- モノタロウ(1)
- エスコ(44)
- TRUSCO(33)
- 日本緑十字社(17)
- 3M(スリーエム)(14)
- MYST(11)
- NCA(旧:ノリタケコーテッドアブレーシブ)(9)
- tesa(テサ/テサテープ)(7)
- ユニット(6)
- カーボーイ(6)
- 四国化成(5)
- UNIT(ユニット)(5)
- 日東電工(旧:Permacel)(4)
- FIRST PRO(ファーストプロ/水上)(4)
- レモン(4)
- 古河電工パワーシステムズ(3)
- ニトムズ(2)
- 日本レヂボン(2)
- 光(2)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
「テープ幅(mm)」から絞り込む
50(4)
70(1)
75(1)
100(3)
125(1)

素足用ノンスリップテープ
日東エルマテリアル(1件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1巻ほか当日出荷から4日以内出荷屋内平滑面の様々な箇所ですべり止め効果を発揮します。 柔軟性が高いため曲面にも使用できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途素足で歩行する通路・階段 学校・病院などの施設 浴室・浴槽内・プールサイドなど 手すりなど 倉庫内のラックの荷すべり防止として その他、水や油ですべりやすい所など引張強度(N/25mm)34
高輝度蓄光ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥3,598税込¥3,9581巻当日出荷すべり止め層と蓄光層が一体化しているため昼夜問わず転倒リスクを抑えます。 太陽光・蛍光灯・白色LEDなどの光を吸収し、暗所で約6~8時間光ります。 JCクラスの基準をはるかに上回ります。(JIS Z 9107) 特殊な工具もいらず、乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい屋外平滑面の様々な箇所トラスコ品番207-2307材質基材:ポリエチレンテレフタレート(PET)幅(mm)50厚さ(mm)0.75色ブラック/イエローグリーン質量(g)270長さ(m)5粘着剤アクリル系主な用途すべり止め粘着力(N/25mm)20使用場所屋内・屋外RoHS指令(10物質対応)対応特性蓄光、防滑
透明ノンスリップテープ
日東エルマテリアル¥2,598~税込¥2,858~1巻ほか当日出荷から10日以内出荷透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。
透明ノンスリップテープカットタイプ
日東エルマテリアル¥1,390~税込¥1,529~1セット(10枚)ほか当日出荷から翌々日出荷透明タイプのため意匠性が損なわれづらいです。 屋外平滑面の様々な下地に施工できます。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段など。 意匠性を損ないたくない箇所。 ラインテープなどの保護用途。 その他、水や油ですべりやすい所など。長さ(mm)70幅(mm)70厚さ(mm)0.5質量(g)28
ノンスリップテープカットタイプ
日東エルマテリアル¥1,098~税込¥1,208~1セット(5枚)ほか当日出荷から4日以内出荷基材にアルミホイルを使用しているため、屋内外の凹凸面にもしっかりフィットします。 水や油がかかってもすべり止め効果が変わりづらいです。 抗菌・防カビ加工がされているため水まわりにも最適です。 すぐれた耐久性により、すべり止め効果が長く持続します。 乾燥時間が不要なため施工後すぐ効果を発揮します。用途ビル・工場屋内外の階段 ビルの出入口、工作機械まわりの床面 バス・フォークリフト・航空機などのステップ 建設現場など高所作業の足場 その他、水や油ですべりやすい所など 関連製品長さ(mm)125幅(mm)125厚さ(mm)0.8質量(g)93