カテゴリ
絞り込み
呼び径
長さ(mm)
種類
材質
- その他(4)
- ばね鋼(10)
- ステンレスすべて(102)
- SUS303(19)
- SUS304(46)
- SUS310S(6)
- SUS316(4)
- SUS316L(2)
- SUS420(4)
- SUS420J2(4)
- 鉄すべて(181)
- S45C(97)
- SWCH(1)
- SWRH(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
ブランド
- 大阪魂(251)
- エスコ(196)
- TRUSCO(20)
- 大陽ステンレススプリング(20)
- 姫野精工所(14)
- オチアイ(12)
- 八幡ねじ(10)
- 平和発條(7)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 大喜多(5)
- コノエ(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・オチアイ・八幡ねじ・平和発條・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・コノエ・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]
5ページ目: ピン

3カ-W ヌケドメスナップピン(オチ
大阪魂¥667税込¥7341セット(14個)4日以内出荷材質鉄サイズNo.SSP-5012種類スナップピン寸法H(mm)1.2長さL(mm)17.9寸法a(mm)9.5寸法S(mm)0.5寸法D(mm)5表面処理三価ホワイト寸法l(mm)6.5寸法b(mm)1寸法d1(mm)1寸法d2(mm)3寸法d3(mm)2.2寸法h(mm)1.5寸法R(mm)2.5
3カ-B スナップピン(オチアイ
大阪魂¥667税込¥7341セット(23個)翌々日出荷サイズNo.SSP-10寸法L(mm)32.6寸法H(mm)2.2寸法S(mm)0.9寸法D(mm)10寸法l(mm)12.2寸法d1(mm)1.8寸法d2(mm)5.4寸法h(mm)3.2寸法R(mm)5
S45C -QソトネジテーパーP(ヒメノ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷材質S45C長さ(mm)50ピッチ(mm)0.7呼び径4寸法d(mm)4寸法L1(mm)10寸法d1(mm)M4寸法d2(mm)2.5
ステンテーパーピン 少量パック
八幡ねじ¥370~税込¥407~1パック(8個)ほか当日出荷から4日以内出荷テーパは1/50です。テーパ部によって確実な位置決めが得られます。貫通穴にしないと抜取ることができません。ピン穴はテーパリーマ加工が必要です。ステンレス鋼(SUS303系)で耐食性、耐熱性に優れています。用途軸にハンドルなどの部品を固定する場合の位置決めなど、部品の分解点検をあまり必要としない場合に使用します。耐食性に優れていますので湿気の多い場所、屋外にある物に使用します。種類ステンテーパーピンRoHS指令(10物質対応)対応表面粗さRz3.2
スナップピン(ダブルリング)
エスコ¥1,000税込¥1,1001袋(5個)当日出荷エスコ品番EA949PJ-40材質ばね鋼(亜鉛メッキ)寸法d1(mm)7寸法d2(mm)30寸法d3(mm)8寸法l1(mm)130寸法d4(mm)24~40寸法l2(mm)72適合径(Φmm)24~40























































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)