カテゴリ
絞り込み
呼び径
長さ(mm)
種類
材質
- その他(4)
- ばね鋼(10)
- ステンレスすべて(102)
- SUS303(19)
- SUS304(46)
- SUS310S(6)
- SUS316(4)
- SUS316L(2)
- SUS420(4)
- SUS420J2(4)
- 鉄すべて(181)
- S45C(97)
- SWCH(1)
- SWRH(1)
- SWRM(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(4)
表面処理
ブランド
- 大阪魂(251)
- エスコ(196)
- TRUSCO(20)
- 大陽ステンレススプリング(20)
- 姫野精工所(14)
- オチアイ(12)
- 八幡ねじ(10)
- 平和発條(7)
- OHSATO(大里)(6)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(5)
- 大喜多(5)
- コノエ(3)
- コクサイ[ねじ・ボルト・釘](2)
- REX(レックス)[自動車用品](1)
大阪魂・エスコ・TRUSCO・大陽ステンレススプリング・姫野精工所・オチアイ・八幡ねじ・平和発條・OHSATO(大里)・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・大喜多・コノエ・コクサイ[ねじ・ボルト・釘]・REX(レックス)[自動車用品]
9ページ目: ピン

ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥999税込¥1,0991セット(4個×5パック)ほか翌々日出荷から3日以内出荷工具なしで着脱が速い(差し込むだけ)。バネ性で保持するため、繰り返し使いやすい用途連結部の抜け止め材質ステンレス(SUS304)
ユニクロ六角ナット
ダイドーハント(旧:大同製鋲所)¥1,698税込¥1,8681セット(2個×5パック)3日以内出荷ボルトの穴に通して、両脚を曲げて使用します。用途ナットの戻り止め(緩み止め)トラスコ品番117-6198材質ステンレス(SUS304)呼び径(mm)5長さL(mm)30通し穴径(Φmm)5入数(本)2
内ねじ付平行ピン S45C
TRUSCO¥21,980~税込¥24,178~1パック(130本)ほか3日以内出荷から5日以内出荷内ねじが付いていますので、取り外しが容易です。用途金型部品・機械部品などの位置決めに。ピンの位置を決めにくい場所や、設計変更の可能性がある場所に。材質スチール(S45C)、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボール呼径d(mm)5
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥2,598~税込¥2,858~1缶(200本)ほか3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン
TRUSCO¥1,598~税込¥1,758~1缶(100本)ほか3日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。ヘキサゴンパック入りです。用途部品の連結、位置決め、ねじの回り止めなど。材質スチール、表面処理:ACP処理、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
ロールピン ステンレス
TRUSCO¥2,998~税込¥3,298~1パック(540本)ほか当日出荷から9日以内出荷バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。外に向かって働くばねの力によって内側から固定します。ヘキサゴンパック入りです。用途バネ性のあるピンで、位置決めや簡易締結などに使用されます。材質ステンレス(SUS304相当材)、容器材質:ダンボールRoHS指令(10物質対応)対応
スナップピン ステンレス
TRUSCO¥4,998~税込¥5,498~1パック(1300本)ほか当日出荷から翌々日出荷着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトなどの抜け止めに。材質ステンレス、表面処理:なし(生地)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3
スナップピン 三価クロメート白
TRUSCO¥3,998~税込¥4,398~1パック(1300本)ほか翌々日出荷着脱が簡単です。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトなどの抜け止めに。材質スチール、表面処理:三価クロメート仕上げ(白)、容器材質:ダンボールピン径(Φmm)d:3呼び径D(mm)4
平行ピン S45C 少量パック
TRUSCO¥289~税込¥318~1袋(10本)当日出荷脱着が容易に行えます。はめ込む軸径が呼び寸法になります。穴をあけたボルトや軸に差し込むことで抜け止め効果があります。用途ボルトや軸などの回転・抜け・脱落防止に。材質スチール(S45C)
MIC 平行ピンA種m6 (45C-A)
コノエ¥1,198税込¥1,3181パック(21個)3日以内出荷断面が円形で側面が円筒になっている頭無しのピンです。ピン径の公差がプラス目のm6になっています。穴に差し込んで継手、位置決め、廻り止めなどに。材質S45C-AタイプA種種類平行ピン
MIC スプリングロールピン
コノエ(2件のレビュー)¥989税込¥1,0881パック(28個)ほか3日以内出荷弾性のある板を円筒状に丸め、ピンの半径方向にばね作用が生じるピンです。溝がストレートになっています。あまり精度を必要としない穴に差し込んでピンの持つばね作用により、継手、位置決め、廻り止めなどに。材質ばね用鋼(S60CM~S65CM)種類スプリングロールピン
割ピン(ステンレス/生地)
大阪魂¥58,980税込¥64,8781箱(200本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)長さ(mm)100種類割ピン呼び径M4.5表面処理生地(または標準)
スプリングピン(波形・大陽(ステンレス/生地)
大阪魂¥459税込¥5051パック(154本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類スプリングピン 波形呼びM2表面処理生地(または標準)
スプリングピン(ストレート・大陽(ステンレス/生地)
大阪魂¥779税込¥8571パック(97本)翌々日出荷材質ステンレス(303、304、XM7等)種類スプリングピン ストレート呼びM2.5表面処理生地(または標準)
S45CQ内ねじ平行ピンM6大喜(鉄/生地)
大阪魂¥1,498税込¥1,6481パック(1本)翌々日出荷材質鉄(または標準)長さ(mm)120タイプ内ねじ付き種類内ねじ付き平行ピンm6表面処理生地(または標準)ねじの呼びM10




















































![コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品] コッターピンセット REX(レックス)[自動車用品]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono_image_na.jpg)