絞り込み
長さ(mm)
- 18
- 6(10)
- 8(10)
- 9(1)
- 10(15)
- 12(9)
- 15(14)
- 20(12)
- 25(12)
- 30(13)
- 35(7)
- 40(11)
- 45(15)
- 50(12)
- 55(12)
- 60(9)
- 70(2)
- 80(2)
- 100(1)
材質
- ステンレスすべて(2)
- SUS304(2)
- 鉄(2)
ねじの呼び
- M3(4)
- M4(3)
- M5(2)
- M6(1)
ブランド
- 大阪魂(4)
溶接用アンカーとは、取り付け物を、溶接で固定するためのアンカーです。主にサッシやシャッター枠などの取り付けに使われていて、コンクリートへの固定は、芯棒打込式アンカーと同じ工程で行います。ただ、芯棒を打つのではなく、本体をハンマーで打つことによって下部が開脚させて固定したあと、取り付け物をナットで締めるのではなく、頭を溶接して止めるのが特徴。基礎などに使われるアンカーボルトよりも全体的に小型で、施工時の打ち込みも比較的容易です。
商品豆知識
「長さ(mm)」から絞り込む
8(10)
10(15)
15(14)
20(12)
25(12)
30(13)
40(11)
45(15)
50(12)
55(12)
『コンクリート用アンカー』には他にこんなカテゴリがあります
コンクリート用アンカー の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら