絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- M3(54)
- M4(109)
- M5(150)
- M6(232)
- M8(320)
- M10(361)
- M12(333)
- M14(118)
- M16(246)
- M18(75)
- M20(187)
- M22(95)
- M24(149)
- M27(53)
- M30(74)
- M33(30)
- M36(47)
- M39(24)
- M42(24)
- M48(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄(8)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(3)
- 1.95(13山)(7)
- 2.11(12山)(3)
表面処理
- ユニクロ(5)
- 生地/未処理(2)
ねじ山種類
- ウィット(3)
- ユニファイ並目(UNC)(5)
- ユニファイ細目(UNF)(5)
ブランド
- ロックファスナー(3)
- 冨士精密(9)
- 大阪魂(2)
ロックファスナー・冨士精密・大阪魂
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(109)
M5(150)
M6(232)
M8(320)
M10(361)
M12(333)
M14(118)
M16(246)
M20(187)
M24(149)
ねじの呼びをもっと見る

3カユニクロ Uナット(ウスガタ
大阪魂¥1,216税込¥1,3381個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。呼び径d1/2