絞り込み
ねじの呼び
- 1/2
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(208)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(24)
- SUS304(22)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(47)
- S45C(2)
- SNB7(1)
- SWRM(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.27(20山)(19)
- 1.95(13山)(22)
- 2.11(12山)(20)
- 20(1)
ねじ山種類
- ウィット(18)
- ユニファイ並目(UNC)(21)
- ユニファイ細目(UNF)(22)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(3)
- 3価ホワイト(3)
- クロメート(9)
- クローム(2)
- ドブメッキ(1)
- ニッケル(3)
- パーカー(2)
- ユニクロ(12)
- 溶融亜鉛メッキ(1)
- 生地/未処理(10)
- 茶ブロンズ(2)
- 黒亜鉛(3)
- 黒染め(2)
規格
- 1種(12)
1種
二面幅(mm)
- 19(27)
- 19.05(1)
19・19.05
ブランド
- 大阪魂(78)
- 冨士精密(9)
- TRUSCO(4)
- ロックファスナー(3)
- ボサード(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・ロックファスナー・ボサード・エスコ・コノエ・池田金属工業
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(9個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
ボルトンパック 六角ナット1種(ユニクローム)
TRUSCO¥699税込¥7691パック(29個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上鉄(SWRM)/ユニクローム規格1種強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パック(14個)当日出荷から9日以内出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(29個)当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥399~税込¥439~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C
六角ナット ユニファイねじ細目(UNF)(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(1件のレビュー)¥549税込¥6041パック(3個)3日以内出荷ねじの呼び寸法1/2材質鉄山数20寸法m(mm)11.3厚さ(mm)11.3ねじの種類ナット寸法S(mm)19表面処理三価ホワイト二面幅S(mm)19適合スパナ3/4ねじ山種類UNF