絞り込み
ねじの呼び
- 5/8
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(4)
- SUS304(4)
- 鉄すべて(9)
- S45C(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(1)
- 2.3(11山)(12)
表面処理
- クロメート(2)
- ユニクロ(3)
- 生地/未処理(3)
ねじ山種類
- ウィット(3)
- ユニファイ並目(UNC)(6)
- ユニファイ細目(UNF)(4)
ブランド
- 冨士精密(10)
- 大阪魂(3)
冨士精密・大阪魂
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

Uナット ウィット(S45C(H)/クロメート)
冨士精密¥2,198税込¥2,4181個翌々日出荷材質S45C(H)山数11寸法S(mm)26表面処理クロメート寸法h(mm)14.5ねじの呼び5/8ねじ山種類ウィット