絞り込み
ねじの呼び
- 5/8
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(17)
- SUS304(15)
- SUS310S(1)
- 鉄すべて(24)
- S45C(3)
- SNB7(1)
- SWCH(1)
- SWRM(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1.41(18山)(4)
- 2.3(11山)(28)
- 11(1)
ねじ山種類
- ウィット(15)
- ユニファイ並目(UNC)(12)
- ユニファイ細目(UNF)(7)
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ブラック(1)
- 3価ホワイト(1)
- クロメート(5)
- ニッケル(1)
- ユニクロ(6)
- 生地/未処理(9)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(1)
- 黒染め(1)
規格
- 1種(12)
1種
二面幅(mm)
- 23.8(4)
- 23.83(2)
- 26(1)
23.8・23.83・26
ブランド
- 大阪魂(32)
- 冨士精密(10)
- TRUSCO(3)
- ボサード(2)
- エスコ(1)
- コノエ(1)
- 池田金属工業(1)
大阪魂・冨士精密・TRUSCO・ボサード・エスコ・コノエ・池田金属工業
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

ボルトンパック 六角ナット1種(ステンレス)
TRUSCO(7件のレビュー)¥749税込¥8241パック(4個)当日出荷ナット1種。片面取りでナットの高さはネジ径の8割の数値。材質/仕上ステンレス(SUS304)強度A2-70相当規格1種
六角ナット(1種・スチール) ユニクロムメッキ仕上げ
TRUSCO¥599税込¥6591パック(11個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質軟鋼線材(SWCH10R相当)規格1種ナット表面処理ユニクロメッキ仕上げ強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
六角ナット(1種・スチール)
TRUSCO¥579税込¥6371パック(7個)当日出荷片面面取りの一般的な六角ナットです。材質/仕上軟鋼線材(SWRM)規格ナット1種(高さねじ径の80% 片面面取り)強度区分4T(適合ボルト強度区分:3.6・4.6・4.8)
MIC 六角ナット1種 (鉄/ユニクロ)
コノエ¥649税込¥7141パック(11個)当日出荷から10日以内出荷片側のみ面取りをした一般的な六角ナットです。呼び径の約8割が高さ(厚み)になります。材質スチール規格1種表面処理ユニクロメッキ
SNB7 アロイ寸切 UNC (ナット付)
池田金属工業¥499~税込¥549~1個5日以内出荷両平先の寸切に10割ナットが2つ付いている製品です。用途材質 ・寸切:SNB7 ・ナット:S45C材質(本体)SNB7材質(ナット)S45C