絞り込み
ねじの呼び
- M25
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(244)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
ブランド
- 大阪魂(1)
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(244)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

3カ-W ベアリングナット
大阪魂¥869税込¥9561個翌々日出荷寸法S(mm)5寸法T(mm)2寸法g(mm)34寸法D3(mm)38寸法D4(mm)32寸法D6(mm)25.8ねじの呼びM25×1.5呼び番号AN 05寸法Bn(mm)7適合座金AW 05