絞り込み
ねじの呼び
- M25
- M3(587)
- M4(914)
- M5(1,033)
- M6(1,374)
- M8(1,606)
- M10(1,694)
- M12(1,577)
- M14(614)
- M16(1,046)
- M18(419)
- M20(831)
- M22(424)
- M24(545)
- M27(213)
- M30(349)
- M33(135)
- M36(196)
- W3/8(281)
- W1/2(209)
- W5/8(141)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- 鉄(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 1(1)
- 1.5(6)
- 2(1)
ねじ山種類
- その他(1)
表面処理
- 生地/未処理(2)
ブランド
- 大阪魂(9)
大阪魂
ナットは、ボルトやビスとワンセットで使うねじの一種です。丸い棒状の形をしたボルトやビスに対し、ナットは正六角形の筒状です。筒の内部にねじ山が彫り込まれており、めねじに分類されます。ナットは通常筒状で、ボルトやビスが突き抜けるようにできています。中には「袋ナット」のように、美観や安全性に配慮し、ボルトやビスが飛び出さないよう、片方がドーム状に覆われたナットもあります。蝶ナットやフランジナットのように、より取り付けがしやすいよう、筒にツマミや取手をつけた形状のナットもあります。
商品豆知識

3カ-W ベアリングナット
大阪魂¥869税込¥9561個翌々日出荷寸法S(mm)5寸法T(mm)2寸法g(mm)34寸法D3(mm)38寸法D4(mm)32寸法D6(mm)25.8ねじの呼びM25×1.5呼び番号AN 05寸法Bn(mm)7適合座金AW 05