絞り込み
ねじの呼び
- W5/8
- M3(52)
- M4(110)
- M5(149)
- M6(233)
- M8(325)
- M10(358)
- M12(334)
- M14(116)
- M16(245)
- M18(73)
- M20(185)
- M22(93)
- M24(148)
- M27(54)
- M30(71)
- M33(29)
- M36(44)
- M39(21)
- M42(21)
- W3/8(19)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(5)
- SUS304(5)
- 鉄すべて(5)
- S45C(2)
ねじピッチ(mm)/山数
- 2.3(11山)(10)
表面処理
- 3価ホワイト(1)
- ドブメッキ(2)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(1)
- 生地/未処理(1)
ねじ山種類
- ウィット(9)
規格
- 2種(1)
2種
ブランド
- 冨士精密(4)
- 大阪魂(4)
- ハードロック工業(3)
冨士精密・大阪魂・ハードロック工業
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
特価
本日9月8日(火)は、ねじ・ボルト・釘/素材カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10%引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません「ねじの呼び」から絞り込む
M4(110)
M5(149)
M6(233)
M8(325)
M10(358)
M12(334)
M14(116)
M16(245)
M20(185)
M24(148)
ねじの呼びをもっと見る

ステンHL-スプリング
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットをセットした後のボルトのねじのピッチ部分にかみ込ませ、ナットの弛みや脱落を防ぎます。 特徴 非常に簡単に、しかも手締めが可能です。 既に設置済みのボルトにも締付けが可能です。材質ステンレス表面処理ヘアライン