絞り込み
ねじの呼び
- M3(38)
- M4(61)
- M5(84)
- M6(143)
- M8(187)
- M10(209)
- M12(198)
- M14(62)
- M16(138)
- M18(35)
- M20(98)
- M22(48)
- M24(94)
- M27(27)
- M30(39)
- M33(11)
- M36(22)
- M48(6)
- W3/8(12)
- W1/2(6)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(57)
- SUS304(37)
- SUS316(1)
- SUS316L(1)
- チタン(3)
- 鉄すべて(218)
- S35C(1)
- S45C(14)
- SCM435(1)
- SS400(1)
- 炭素鋼(1)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.4(5)
- 0.5(34)
- 0.7(36山)(57)
- 0.8(71)
- 1(123)
- 1.25(203)
- 1.5(197)
- 1.58(16山)(7)
- 1.75(108)
- 2(127)
- 2.11(12山)(7)
- 2.3(11山)(6)
- 2.5(70)
- 2.54(10山)(7)
- 2.82(9山)(4)
- 3(58)
- 3.17(8山)(7)
- 3.5(27)
- 4(12)
- 4.5(4)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(1)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(13)
- 3価ホワイト(64)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(44)
- クローム(2)
- サテン仕上(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(5)
- ニッケル(3)
- パーカー(2)
- ヘアーライン(1)
- ユニクロ(43)
- 生地/未処理(77)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
ねじ山種類
- ウィット(7)
- メートル並目(145)
- メートル細目(23)
- ユニファイ並目(UNC)(3)
- ユニファイ細目(UNF)(1)
規格
- 1種(78)
- 2種(66)
- 3種(2)
1種・2種・3種
ブランド
- 大阪魂
- 冨士精密(159)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(38)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
特価
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(61)
M5(84)
M6(143)
M8(187)
M10(209)
M12(198)
M14(62)
M16(138)
M20(98)
M24(94)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699~税込¥769~1パック(25個)ほか当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥1,798~税込¥1,978~1パック(50個)ほか当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
ナイロンナット 1種 小形 細目(鉄/三価ホワイト)(パック品)
大阪魂(4件のレビュー)¥529税込¥5821パック(5個)ほか当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25規格1種表面処理三価ホワイトねじ山種類メートル細目
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)ほか当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
ユニクロ ナイロンN (UNF
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341個ほか当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
ユニクロ FRLナット
大阪魂¥667~税込¥734~1個ほか当日出荷から翌々日出荷フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(44個)ほか翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。
SUS304T-スプリング
大阪魂¥667~税込¥734~1袋(2個)ほか翌々日出荷<材質> SUS304-WPB(スプリング材質:JIS G 4314のSUS304-WPB) <特長> ボルトの余長につけることでゆるみ脱落を防止できるゆるみ防止金具です。 性能面では、ナット緩みの発生原因の多くを占める振動外力に対し、 強力なゆるみ止め性能を有しており、取付けたT-スプリングにより、 振動外力によるナットのゆるみは発生しません。 施工面では、一般的な12角ソケットによる取付けを可能にしておりますが、 専用工具をご使用頂くことで、より簡単に取付け取外しを可能にしております。 T-スプリング専用ソケット ナット共回り防止機能付き ※T-スプリング専用ソケットは別売りです。
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)当日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
...