絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(147)
- SUS304(108)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- チタン(4)
- 鉄すべて(536)
- S35C(1)
- S45C(92)
- SCM435(22)
- SS400(6)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(98)
- 0.8(128)
- 1(211)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(373)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(323)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(184)
- 2(230)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(154)
- 2.54(10山)(21)
- 3(114)
- 3.5(52)
- 4(39)
- 4.5(17)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(139)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(98)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(650)
- 冨士精密(160)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(39)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
4ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ハードロックナット 細目(S45C(H)/三価ホワイト)
ハードロック工業¥519税込¥5711個当日出荷材質S45Cねじピッチ1.25寸法H(mm)10表面処理三価ホワイト寸法B(mm)19寸法C(mm)約21.9寸法l(mm)17寸法H1(mm)10寸法h(mm)約7熱処理Hねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目
Uナット 小形(鉄/三価ホワイト)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(4個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.25寸法S(mm)12表面処理三価ホワイト寸法h(mm)7.3寸法m(mm)約6.2ねじの呼びM8ねじ山種類メートル並目
SUSナイロンN(DIN985
大阪魂¥667税込¥7341袋(50個)当日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。寸法s(mm)5.5寸法m(mm)4ねじの呼びM3
ステンUナット(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)0.5呼び径M3寸法s(mm)5.5寸法h(mm)3.2寸法m(mm)2.7
サラバネNM3M3
大阪魂¥667税込¥7341袋(61個)当日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。ピッチ(mm)0.5全高(mm)3.6寸法S(mm)5.5寸法D(mm)7寸法T(mm)0.5寸法h(mm)2.4呼び径dM3
3カ-W Eロックナット(フランジB14
大阪魂¥667税込¥7341袋(11個)翌々日出荷寸法L(mm)8.8寸法H(mm)10寸法t(mm)1.7寸法D(Φmm)19寸法B(mm)14寸法C(mm)16.2呼び径dM10ピッチP(mm)1.5
3カ-W Uナット(ウスガタ(ホソ1.5
大阪魂¥772~税込¥849~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチP(mm)1.5
ステンUナット(ウスガタ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP1.5
大阪魂¥1,020~税込¥1,122~1個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5
3カ-W ウィズナット(ツ-ロック
大阪魂¥667税込¥7341袋(21個)ほか翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。
ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667~税込¥734~1個翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
くさびナット三価クロメート
TRUSCO¥949~税込¥1,044~1セット(55個)ほか当日出荷非対称ねじ山を利用した強力なゆるみ止め効果を発揮します。傾斜面(クサビ面)を備えた特殊な谷底形状がクサビ効果を生みボルトをがっちりロックします。材質スチール(SWRCH10R相当)、表面処理:三価クロメート2018年トラスコ掲載ページ2 0433
ナイロンナット 1種 細目(鉄/3価ホワイト)(小箱)
大阪魂¥7,898~税込¥8,688~1箱(60個)ほか翌々日出荷材質鉄/S35C規格1種ねじの種類ナット表面処理3価ホワイトねじ山種類メートル細目
イダリング ウィット(鉄/クロメート)(パック品)
大阪魂¥539税込¥5931パック(8個)当日出荷材質鉄寸法H(mm)3寸法t(mm)0.8表面処理クロメート寸法B(mm)17寸法d(Φmm)8.5ねじの呼びW3/8ねじ山種類ウィット
Uナット 薄型 その他細目(鉄/クロメート)(パック品)
冨士精密(1件のレビュー)¥529税込¥5821パック(2個)当日出荷材質鉄ねじピッチ1.5表面処理クロメートねじの呼びM12ねじ山種類メートル細目