絞り込み
ねじの呼び
材質
- ステンレスすべて(147)
- SUS304(108)
- SUS316(6)
- SUS316L(10)
- チタン(4)
- 鉄すべて(533)
- S35C(1)
- S45C(90)
- SCM435(22)
- SS400(6)
- SWCH10R(5)
- 炭素鋼(2)
- 黄銅(真鍮)(3)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.5(46)
- 0.7(36山)(95)
- 0.8(127)
- 1(208)
- 1.05(24山)(11)
- 1.25(369)
- 1.27(20山)(13)
- 1.5(323)
- 1.58(16山)(27)
- 1.75(182)
- 2(227)
- 2.11(12山)(15)
- 2.3(11山)(23)
- 2.5(154)
- 2.54(10山)(21)
- 3(112)
- 3.5(51)
- 4(38)
- 4.5(17)
- その他(12)
- ねじピッチ(mm)/山数をもっと見る
表面処理
- 3価クロメート(12)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(20)
- 3価ホワイト(138)
- 3価ユニクロ(1)
- クロメート(102)
- クローム(3)
- サテン仕上(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ドブメッキ(24)
- ニッケル(4)
- パーカー(12)
- ユニクロ(96)
- 溶融亜鉛メッキ(7)
- 生地/未処理(123)
- 電気亜鉛メッキ(11)
- 黒亜鉛(6)
- 黒染め(2)
- 黒色酸化皮膜(黒染め)(2)
- 表面処理をもっと見る
ブランド
- 大阪魂(648)
- 冨士精密(159)
- ハードロック工業(70)
- エスコ(56)
- 紀州ファスナー(38)
- イチヤナギ(15)
- 双和製作所(13)
- 由良産商(13)
- TRUSCO(9)
- KHI(9)
- サトーラシ(7)
- ロックファスナー(6)
- BIGMAN(ビッグマン)(4)
- サンワ・アイ(4)
- OHSATO(大里)(4)
- 東京衡機(4)
- KITO(キトー)(3)
- コノエ(3)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ブランドをもっと見る
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
11ページ目: ゆるみ止めナット
「ねじの呼び」から絞り込む

ユニクロ S45Cス-パ-スリットN
大阪魂¥1,794税込¥1,9731個翌々日出荷形状 ナット上部に対象形状で二つあるスリットがスプリング機能を具備。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。 特徴 100万回の振動試験にも耐える抜群の緩み止め能力。 繰り返し使用が可能。 万一、締め付けが不十分でも脱落知らず。 ナット1個で緩み止めが可能で、作業省力化に貢献。 相手ボルトに対するダメージが少なく軸力も安定(バラつきが少ない)。 シンプルな構造のため低コスト。 締め込み時同部が弾性変形してスリット部近傍の相手ネジ山をスプリング力でグリップ。サイズM24寸法H(mm)19寸法T(mm)41.6寸法M(mm)36
3カ-B S45C(A)スカ-トナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷呼び径M16×2.0寸法H(mm)16寸法d(mm)16.5寸法D(mm)31寸法B(mm)24寸法C(mm)27.7寸法h(mm)9.8
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメP2.0
大阪魂¥5,240税込¥5,7641個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)2呼び径M24寸法S(mm)36寸法m(mm)24
ユニクロ 45CナイロンN(ホソメ1.25
大阪魂¥712税込¥7831個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.25呼び径M12寸法S(mm)19寸法m(mm)14
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(2シュ
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。ピッチ(mm)1.5寸法s(mm)17寸法m(mm)10ねじの呼びM10
ユニクロ S45C(H)ナイロンN(1シュ
大阪魂¥2,423税込¥2,6651個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)3寸法H(mm)27寸法S(mm)41ねじの呼びdM27
ユニクロ S45CナイロンN(1シュB32
大阪魂¥1,187税込¥1,3061個翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)23.4寸法S(mm)32ねじの呼びdM22
3カ-W S45CナイロンN(1シュB19
大阪魂¥667税込¥7341個9日以内出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。ピッチ(mm)1.75寸法H(mm)14.4寸法S(mm)19ねじの呼びdM12
3カ-W S20C(H)フランジUナット
大阪魂¥667税込¥7341個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)14寸法h(mm)10寸法c(mm)1.7寸法m(mm)8.8呼び径dM10ピッチP(mm)1.25寸法dc(Φmm)19
3カ-W S20C(H)Uナット(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法s(mm)12寸法h(mm)7.3寸法m(mm)6.2ピッチP(mm)1.25ねじの呼びdM8
3カ-W S45C(H)Uナット(UNF
大阪魂¥18,392税込¥20,2311個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。呼び径(呼び径ねじ山数)3/4-16寸法S(mm)28.57寸法e(mm)32.99寸法h(mm)18.1寸法m(mm)16.3
ユニクロ S45C(H)Uナット(UNC
大阪魂¥5,560税込¥6,1161個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。呼び径(呼び径ねじ山数)5/8-11寸法S(mm)23.81寸法e(mm)27.5寸法h(mm)15.6寸法m(mm)13.9
3カ-W 1018(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3寸法m(mm)7.1
3カユニクロ 1018(H)Uナット(ホソメ
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。長さ(mm)1.25ピッチ(mm)1.25呼び径M10寸法s(mm)17寸法h(mm)8.3寸法m(mm)7.1
3カ-W S45C(H)Uナット(2シュ
大阪魂¥1,216税込¥1,3381個翌々日出荷形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能ですピッチ(mm)2.5呼び径M18寸法s(mm)27寸法h(mm)16寸法m(mm)14
3カ-W テツ クサビナット(6カク
大阪魂¥3,205税込¥3,5261個翌々日出荷長さ(mm)2.5ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)16寸法S(mm)30寸法D(mm)27寸法e(mm)34.6寸法h(mm)12ねじの呼びM20
ユニクロ スリ-ロック
大阪魂¥667税込¥7341袋(3個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。ピッチ(mm)2.5寸法H(mm)15寸法B(mm)27ねじの呼びdM18
3カ-W サラバネN(ツバダイOPG
大阪魂¥667税込¥7341袋(22個)翌々日出荷ピッチ(mm)1寸法H(mm)7.4寸法S(mm)10寸法D(mm)18寸法T(mm)1.4寸法h(mm)5呼び径dM6
3カ-B ミゾツキN(ヒクガタ(1シュ
大阪魂¥667税込¥7341袋(4個)翌々日出荷形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。寸法(mm)(割ピン)3.2×25ピッチ(mm)1.75溝数6寸法S(mm)19寸法m(mm)10寸法n(mm)3.5寸法w(mm)6ねじの呼びdM12
3カ-W ベアリングナット
大阪魂¥869税込¥9561個翌々日出荷寸法S(mm)5寸法T(mm)2寸法g(mm)34寸法D3(mm)38寸法D4(mm)32寸法D6(mm)25.8ねじの呼びM25×1.5呼び番号AN 05寸法Bn(mm)7適合座金AW 05
3カ-W 4Tタフロックフランジ(B10
大阪魂¥667税込¥7341袋(40個)翌々日出荷形状 ワンピース・オールメタルのトルク増大型ロックナットです。 特徴 ナットの6面の内3面を錐状に傾斜させる事により、締付けトルクが増大、ゆるみ止め効果が発生します。 ワックス処理を施していますので、滑らかなトルクで締付けが可能です。 一体物なので、脱落の危険性が有りません。 フランジ付き、細目など用途に応じた様々な形状があります。寸法H(mm)7.4寸法t(mm)1寸法D(mm)13寸法B(mm)10寸法C(mm)11.5寸法D1(mm)6.7寸法D2(mm)7.2寸法h(mm)3.5ねじの呼びdM6×1.0偏心(mm)(ねじ穴偏心a-b)0.3以内
3カ-W ウィズN(ツ-ロック(コガタ
大阪魂¥667税込¥7341袋(20個)翌々日出荷形状 六角ナットにツーロック(波形ばね座金)をカシめて、一体化した物です。 特徴 波形状のツーロック(波形ばね座金)は一般のばね座金に比べての弾性が強いため、ゆるみ止め効果も大でかつばね座金よりガタつきが小さい。 単体構造により作業省力化に貢献。ピッチ(mm)1.25寸法H(mm)6.5寸法t(mm)1.6寸法D(mm)16.4寸法B(mm)12寸法C(mm)13.9寸法H1(mm)9呼び径dM8