絞り込み
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)/山数
表面処理
規格
1種・2種・3種
ブランド
大阪魂・冨士精密・ハードロック工業・エスコ・紀州ファスナー・イチヤナギ・双和製作所・由良産商・TRUSCO・KHI・サトーラシ・ロックファスナー・BIGMAN(ビッグマン)・サンワ・アイ・OHSATO(大里)・東京衡機・KITO(キトー)・コノエ・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
1,085件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ねじの呼びから絞り込む
  • 3カ-W Uナット(1シュ(ホソメ 大阪魂

    3カ-W Uナット(1シュ(ホソメ

    大阪魂
    698税込768
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 3カ-W Uナット Uナット (2シュ 大阪魂

    3カ-W Uナット Uナット (2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(11個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • S45C(H)Uナット(ウスホソ 大阪魂

    S45C(H)Uナット(ウスホソ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • 3カ-W テンロック 大阪魂

    3カ-W テンロック

    大阪魂
    667税込734
    1袋(41個)ほか
    翌々日出荷
  • SUS316ナイロンN(1シュ 大阪魂

    SUS316ナイロンN(1シュ

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
  • 3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ 大阪魂

    3カユニクロ S45C(H)Uナット(ホソメ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。
  • BK SUS FRLナット 大阪魂

    BK SUS FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
    タイプ1種
  • クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂

    クロメ-トミゾツキN(タカガタ(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • 3カ-W テツ クサビナット 大阪魂

    3カ-W テツ クサビナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(8個)ほか
    翌々日出荷
  • イエロ- SUS イダリング 大阪魂

    イエロ- SUS イダリング

    大阪魂
    667税込734
    1袋(4個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
  • 3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ 大阪魂

    3カ-W ミゾツキN(ヒクガタ(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
    溝数6
  • 3カ-W イダリング 大阪魂

    3カ-W イダリング

    大阪魂
    667税込734
    1袋(2個)ほか
    翌々日出荷
    形状 普通ナットとの2個使いとなります。 ナットを締付けた後、イダリングを上向きにしてナットの上まで手で締め、次にレンチで円周の1/4~1/3締めます。 特徴 くさび状にボルトのねじ部に食い込むため、その摩擦でゆるみ止め効果が発生します。 構造が簡単であるため軽量化を計れます。
  • SCM435 Uナット 2シュ 大阪魂

    SCM435 Uナット 2シュ

    大阪魂
    732税込805
    1個
    翌々日出荷
    形状 ナットにバネ効果のあるリング(フリクションリングと言い材質はSUS301)をカシめ、一体化した物です。 特徴 フリクションリングのバネ作用により雄ねじ部に摩擦が生じ、ゆるみ止め効果が発生します。 中間位置で定着する事が出来ます。 オールメタルなので耐熱性に優れています。 ウェルド、フランジ付、CAP付、細目など用途に応じた様々な形状があります。 フリクションリングの材質は本体の材質に関わらずSUS301です (他の材質も試したことがありますが、SUS301がバネ効果の安定性が一番良いため、採用されています) 寸法によって1種・2種に形状が変わるのは、昔にJISで制定されていた「プリベリングトルク形戻り止め鋼製ナット」の規格に準じている名残です。 Uナットはメーカー独自のキャラクター「ググ」の刻印がされていたり、独自の刻印を入れております。 フリクションリングの弾性による力などでの戻り止めナットです。 軸力が低下しても早期の脱落を防止します 専用工具は必要ないです また、Uナット単体で戻り止め効果を発揮致しますので、今の締結内容からの変更点を少なくできます。(例:六角ナットから変更するだけの1点のみ) 材質・寸法(ピッチ・小型など)の種類が豊富で使用状況にあった戻り止めの提案が可能です
  • SUSHLスプリング(バタフライ 大阪魂

    SUSHLスプリング(バタフライ

    大阪魂
    667税込734
    1個ほか
    翌々日出荷
    巻数5
  • 3カ-W FRLナット 大阪魂

    3カ-W FRLナット

    大阪魂
    667税込734
    1袋(3個)ほか
    翌々日出荷
    フリクションリング付き戻り止めナットの輸入品(代替品)として管理している商品です 国産品同様にフリクションリングの材質はSUS301になります
  • 3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ 大阪魂

    3カ-W ミゾツキN(タカガタ(2シュ

    大阪魂
    667税込734
    1個
    翌々日出荷
    形状 割りピンなどのピン類との2個使いとなります。 特徴 相手材のボルトのピン穴とナットの溝部が合うようにピンを挿入する事で、ナットの回りを防ぎます。 既製品では1種、2種とあり(規格は1種~4種)、更に低型、高型に分かれます。 俗称で1種をキクナット、2種をキャッスルナットとも言います。
  • ステンクリップUナットCU 大阪魂

    ステンクリップUナットCU

    大阪魂
    1,172税込1,289
    1個
    翌々日出荷
    "U-ナット"とクリップ金具を一体化した"クリップ U-ナット"。 高速道路の防音壁施工など、手が入らないまたは届かない現場での作業を容易にする特化型"U-ナット"です。 部材に孔をあけるだけで、ナットの溶接は不要。さらに、ガイドリング機能で位置決めも簡単です。 特殊なゆるみ止め力を発揮して、人員、工期などの総合コスト低減に貢献します。 特長 U-ナット付きのクリップナットです。 U-ナットがボルトのゆるみを防止します。 部材に孔をあけるだけでナットの溶接は不要です。 ガイドリングで位置決めが簡単にできます。
    材質SUS304相当品ねじ精度(JIS)JIS6H(旧JIS2級)
  • 座付きUナット ステン 由良産商

    座付きUナット ステン

    由良産商
    579税込637
    1パック(2個)ほか
    4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SUS304RoHS指令(10物質対応)対応
  • 座付きUナット ドブ 由良産商

    座付きUナット ドブ

    由良産商
    549税込604
    1パック(3個)ほか
    当日出荷から4日以内出荷
    ゆるみ止め機能+皿バネ+作業効率UPのゆるみ止めナット。NAS3350振動衝撃試験適合品
    用途・アンカーボルトのゆるみ止め対策。・各種ケーブルの支持金具固定。・トンネル照明の取付け工事。・配管金具の取付け工事材質SS400表面処理溶融亜鉛メッキRoHS指令(10物質対応)対応
  • ロックナットパット用マキタ用 BIGMAN(ビッグマン)

    ロックナットパット用マキタ用

    BIGMAN(ビッグマン)
    499税込549
    1個
    当日出荷
    マキタ用のΦ75mmラバーパット用ロックナットです。
    用途切断砥石の固定に仕様75mmΦラバーパット用寸法(mm)28×28×8質量(g)14タイプマキタ用適合工具ディスクグラインダー
  • M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

    エスコ
    705税込776
    1パック(2個)
    翌日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.5入数2個ねじサイズM10
  • M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(ステンレス/2個)

    エスコ
    485税込534
    1パック(2個)
    当日出荷
    材質ステンレスピッチ(mm)1.25入数2個ねじサイズM8
  • M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個) エスコ

    M12 ゆるみ止めナット(どぶメッキ/6個)

    エスコ
    770税込847
    1パック(6個)
    翌日出荷
    材質鉄(溶融亜鉛メッキ)ピッチ(mm)1.75入数6個ねじサイズM12
  • M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M10 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    705税込776
    1袋
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.5ねじサイズM10
  • M8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(鉄SCM435)

    エスコ
    725税込798
    1袋(1個)
    翌日出荷
    材質鉄(SCM435)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
  • M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個) エスコ

    M8 ゆるみ止めナット(鉄S45C/1個)

    エスコ
    265税込292
    1個
    翌日出荷
    材質S45C(黒色酸化被膜)ピッチ(mm)1.25ねじサイズM8
  • MIC セルフロックナット (鉄/三価クロメート) コノエ

    MIC セルフロックナット (鉄/三価クロメート)

    コノエ
    599税込659
    1パック(10個)
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。
    材質スチール表面処理三価クロメートメッキ
  • Uナット TRUSCO

    Uナット

    TRUSCO
    759税込835
    1パック(6個)ほか
    当日出荷
    金属製フリクションリングがボルトのねじ山に接し、ねじ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。米国宇宙航空規格NAS3350および3354に準じた試験に適合しています。耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。
    用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質/仕上スチール(SS400)、フリクションリング:ステンレス(SUS301)表面処理溶融亜鉛メッキ
  • クサビNT 3MC 八幡ねじ

    クサビNT 3MC

    八幡ねじ
    399税込439
    1袋(22個)ほか
    当日出荷から翌々日出荷
    全てのねじ山に均等に荷重が分布。その為、ゆるみにくく、引張強度も高くなります。ボルトの疲労の低減にもつながります。
    用途緩み止めとして、太陽光発電の架台等に材質鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
  • M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス) エスコ

    M8[A2-100]ゆるみ止めナット(ステンレス)

    エスコ
    595税込655
    1個
    翌日出荷
    ナット上面に特殊バネを一体成型し、ゆるみを防止します。
    仕様並目ねじ材質ステンレスサイズM8ねじの呼びM8
  • 溝付ナット(低形(2種(鉄/生地) 大阪魂

    溝付ナット(低形(2種(鉄/生地)

    大阪魂
    5,498税込6,048
    1箱(1個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
  • 溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め)) 大阪魂

    溝付ナット(低形(2種(鉄/パーカー(黒染め))

    大阪魂
    229税込252
    1箱(1個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
    材質鉄(または標準)規格2種溝数6表面処理パーカー(黒染め)ねじ山種類メートル並目
  • アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト) 大阪魂

    アクティブクロス緩み止め座金(S45C/三価ホワイト)

    大阪魂
    699税込769
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理三価ホワイト
  • ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地) 大阪魂

    ゆるみ止めナット(細目(SCM/生地)

    大阪魂
    829税込912
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質SCM表面処理生地(または標準)
  • ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト) 大阪魂

    ナイロンナット(1種)(S45C/三価ホワイト)

    大阪魂
    779税込857
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質S45C表面処理三価ホワイト
  • HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地) 大阪魂

    HLスプリング(ノーマルフック(ステンレス/生地)

    大阪魂
    479税込527
    1パック(1個)ほか
    翌々日出荷から4日以内出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)表面処理生地(または標準)
  • 溝付N(高形(2種(細目(ステンレス/生地) 大阪魂

    溝付N(高形(2種(細目(ステンレス/生地)

    大阪魂
    459税込505
    1パック(1個)
    翌々日出荷
    材質ステンレス(303、304、XM7等)規格2種表面処理生地(または標準)
  • EーLOCKナット小形細目フラン(鉄/三価ホワイト) 大阪魂

    EーLOCKナット小形細目フラン(鉄/三価ホワイト)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(8個)
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)ねじピッチ1.25表面処理三価ホワイトねじの呼びM10(P=1.25)
  • 溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地) 大阪魂

    溝付N(低形(2種(細目(鉄/生地)

    大阪魂(1件のレビュー)
    439税込483
    1パック(1個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質鉄(または標準)規格2種表面処理生地(または標準)
  • 溝付N(高形(2種(その他細目(鉄/生地) 大阪魂

    溝付N(高形(2種(その他細目(鉄/生地)

    大阪魂
    1,098税込1,208
    1パック(2個)ほか
    翌々日出荷
    材質鉄(または標準)ねじピッチ1.5規格2種表面処理生地(または標準)
ゆるみ止めナット