絞り込み
ねじの呼び
- M6
- M3(54)
- M4(109)
- M5(150)
- M8(321)
- M10(361)
- M12(333)
- M14(118)
- M16(246)
- M18(75)
- M20(187)
- M22(95)
- M24(149)
- M27(53)
- M30(74)
- M33(30)
- M36(47)
- M39(24)
- M42(24)
- M48(21)
- ねじの呼びをもっと見る
材質
- ステンレスすべて(44)
- SUS304(31)
- SUS316(1)
- SUS316L(4)
- SUSXM7(1)
- チタン(1)
- 鉄すべて(122)
- S45C(8)
- SCM435(1)
- SS400(2)
- SWCH10R(3)
- 黄銅(真鍮)(1)
ねじピッチ(mm)/山数
- 0.75(3)
- 0.8(2)
- 1(194)
- その他(5)
表面処理
- 3価クロメート(2)
- 3価ステンコート(1)
- 3価ブラック(9)
- 3価ホワイト(30)
- クロメート(22)
- クローム(1)
- シュウ酸塩被膜(SDC)(1)
- スズコバルト(1)
- ニッケル(4)
- ユニクロ(27)
- 生地/未処理(18)
- 茶ブロンズ(1)
- 黒亜鉛(4)
- 黒染め(1)
ねじ山種類
- メートル並目(121)
規格
- 1種(19)
- 2種(21)
- 3種(2)
1種・2種・3種
ブランド
- BUMAX(1)
- OHSATO(大里)(4)
- TRUSCO(6)
- イチヤナギ(5)
- エスコ(3)
- コノエ(1)
- サトーラシ(2)
- サンワ・アイ(4)
- セイユー(1)
- ダイドーハント(旧:大同製鋲所)(3)
- ハードロック工業(4)
- ロックファスナー(1)
- 冨士精密(31)
- 双和製作所(6)
- 大阪魂(143)
- 東京衡機(1)
- 池田金属工業(3)
- 由良産商(2)
- 紀州ファスナー(11)
BUMAX・OHSATO(大里)・TRUSCO・イチヤナギ・エスコ・コノエ・サトーラシ・サンワ・アイ・セイユー・ダイドーハント(旧:大同製鋲所)・ハードロック工業・ロックファスナー・冨士精密・双和製作所・大阪魂・東京衡機・池田金属工業・由良産商・紀州ファスナー
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(3)
RoHS10物質対応
ゆるみ止めナットとはねじやボルト、ケーブルを設置した際にゆるんで抜け落ちないようにするためにはめられるナット。ケーブルテレビの配線工事やスチール棚などのインテリア用品の組み立て、また建築現場や工事現場などでよく使われており、Uナット(Vロックナット)、フランジ付きUナットなどさまざまなタイプのものがあります。そのほとんどが六角レンチを使用してはめるタイプです。三価ホワイトやユニクロなどの表面処理を施されたものがあり、素材にはステンレスや鉄が使用されてます。
「ねじの呼び」から絞り込む
M4(109)
M5(150)
M6
M8(321)
M10(361)
M12(333)
M14(118)
M16(246)
M20(187)
M24(149)
ねじの呼びをもっと見る

SLナット(鉄/ユニクローム)
大阪魂(71件のレビュー)¥699税込¥7691パック(30個)当日出荷戻り止め効果のあるナットです。フリクションリングのバネ作用による摩擦トルク(プリベリングトルク)の発生が、戻り止めの要素となります。材質鉄表面処理ユニクロームねじ山種類メートル並目
Uナット(ステンレス)
TRUSCO(8件のレビュー)¥739税込¥8131パック(5個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質ステンレス(SUS304)、フリクションリング部(SUS301)パッケージボルトンパック(ブリスター)
ナイロンナット1種(ステンレス)
大阪魂(43件のレビュー)¥2,398税込¥2,6381パック(50個)当日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があります。材質ステンレス規格1種ねじ山種類メートル並目
Uナット(鉄/ユニクロ)
TRUSCO(3件のレビュー)¥759税込¥8351パック(18個)当日出荷金属製フリクションリングがボルトのネジ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。 耐熱性・振動箇所・再使用性の商品です。用途ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に使用します。材質鉄(SS400)、フリクションリング部(SUS301)表面処理ユニクロ
ハードロックナット (ステンレス)
ハードロック工業(36件のレビュー)¥479税込¥5271パック(5セット)当日出荷くり返し使用は何十回でも可能。 ゆるみ止め効果が非常に高い。 おねじの中間位置でも完全ロック。 ゆるみ止め効果は、永久に持続。材質ステンレス表面処理蓚酸塩被膜(SDC)
MIC ナイロンナット (鉄/ユニクロ)
コノエ(7件のレビュー)¥569税込¥6261パック(50個)当日出荷ナイロンリングがボルトのねじ山に接し、ネジ部のトルクが大きくなるような機能を発生させ緩み止め効果を出します。ボルトの締結で緩みが生じやすい箇所に。材質スチール表面処理ユニクロメッキ
リングロックナット(ステンレス)(少量パック)
池田金属工業¥2,498税込¥2,7481袋(50個)当日出荷から4日以内出荷ボルトの中間位置でもフリクションリングがボルトのねじ山をしっかりロックするので、脱落せずに止まります。材質ステンレス(SUS304)
くさびナットA型(ステンレス)(パック品)
サンワ・アイ(8件のレビュー)¥479税込¥5271パック(9個)当日出荷から5日以内出荷ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山に分散して荷重をかけることで強力な緩み止め効果を発揮するナットです。 特殊な工具を使わずに通常の六角ナットと同じ作業で締付可能。高いロック効果を発揮します。材質ステンレス
ナイロンナット ミリねじ (鉄/ユニクロめっき)(パック品)
OHSATO(大里)¥719税込¥7911袋(50個)当日出荷から翌々日出荷ナットの内部にナイロンのリングが組み込まれており、フリクションによる緩み止め効果があるナットです。用途各種締結に。材質/仕上鉄/ユニクロめっきねじ山種類メートル並目
ナイロンN(1シュ)
大阪魂¥667税込¥7341袋(41個)当日出荷から翌々日出荷スパナサイズは六角ナット(附属書規格)の平径と同じです(公差は異なります) JIS規格はございませんので、各寸法管理等はメーカー規格になります サンコー社員の独り言・・・ ナイロンリングの色ですが、各メーカーでの管理になるので、色の指定・ナイロンの量の指定などは難しいです。(材質・類似サイズの見分けのためなどその理由は様々にあるようです) サンコー社員の独り言・・・ 普段、お問合せの商品が無いときに、鍍金付け替え提案をさせて頂くことがよくあるのですが、この「ナイロンナット」はその提案を控えております。 理由は、鍍金剥がしの工程で、使用する酸がナイロンを傷めてしまい、戻り止め効果を低下させる恐れがあるからです。 ただ、鍍金剥がし工程の無い「生地」の商品がある場合は、鍍金対応可能ですので、まさかの時には生地も一緒に問合せされてはいかがでしょうか? ステンレス製品には焼き付き防止コートが処理されております。
SUSフランジナイロンナット
大阪魂¥667税込¥7341袋(2個)当日出荷から翌々日出荷形状 ナットの出口側にナイロン材のリングをカシめた物です。 ナイロンの材質は66ナイロン。 特徴 ナットを締付ける際、ナイロンリングに雄ねじが作られ、その部分の摩擦によりゆるみ止め効果が発生します。 繰り返し使用してもトルク低下が少ないです。 ナイロンのため、ボルトを傷つけません。 ー40℃~120℃までで使用出来ます。
くさびナットF型(鉄/三価クロメート)(パック品)
サンワ・アイ(1件のレビュー)¥479税込¥5271パック(17個)当日出荷から6日以内出荷抜群のゆるみ止め効果を誇り、驚くほど低コストで 誰もが簡単に締付けることが可能なゆるみ止めナットです。 ねじ谷底部を「くさび形」の特殊形状に成型し、ねじ山全体に荷重を分散させることで抜群の締付け効果を発揮します。 締結部まで手で抵抗無く組み付けすることができます。材質/仕上鉄(SWCH10R相当)/三価クロメート
クロ-ムサラバネN
大阪魂¥667税込¥7341袋(27個)翌々日出荷形状 ナットに皿バネ座金をカシめて一体化した物です。 特徴 皿バネ座金の弾性によって、ゆるみ止め効果が発生します。 皿バネ座金は締付け面積が大きいため、締付け荷重が大きくなります。 オールメタルなので耐熱性に優れています。