用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属材質ABS+リチウムイオン電池質量(g)約262定格電圧(V)12定格容量3670mAh入出力【入力】USB-C入力端子:5V、3A max 【出力】DC出力端子: 12V/1.67A関連資料(0.9MB)
用途塗装、清掃、農薬散布作業や撤去作業など付属品充電ケーブル(USB-C to USB-C)、取扱説明書付属セット内容AS-COOL(TM)専用取付ファン(ASF01) x1個、AS-COOL(TM)専用バッテリー(ASB01)x1個材質バッテリー:ABS+リチウムイオン電池、ファン:PC+シリコン (サイズ)本体(シリコンパーツ付き)寸法(mm)ファン:約Φ110×58質量(g)バッテリー:約262、ファン:約160定格電圧(V)バッテリー:12モード【ファン動作】(正転)20S→(逆転)24S→(正転)20S→(逆転)24S→...(繰り返す)バッテリー容量(mAh)3670最大風量(L/sec)(正転)23(逆転)18関連資料(0.38MB)