絞り込み
色
オレンジ(1)
グレー(6)
ブラック(2)
ブルー(4)
ホワイト(7)
レッド(1)
サイズ
- 3L(3)
- L(6)
- LL(8)
- M(7)
- フリー(5)
ブランド
- Delta Plus(デルタプラス)
- モノタロウ(101)
- フェリック(2,861)
- サンエス(2,188)
- ジーベック(1,588)
- 自重堂(1,172)
- アイトス(1,032)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(954)
- カーシーカシマ(873)
- ボンマックス(789)
- クロダルマ(774)
- Asahicho(旭蝶繊維)(677)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- コーコス信岡(595)
- エスコ(584)
- 住商モンブラン(539)
- 桑和(484)
- bigborn(ビッグボーン)(459)
- ボストン商会(434)
- 空調服(409)
- ブランドをもっと見る

作業用使い捨て ボタンダウンシャツ型コート不織布 フード無 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥399税込¥4391着当日出荷通気性に優れたPP不織布(30g/m2)製の使い捨てボタンダウンシャツ型業服です。前面ボタンで簡単着脱、前面にポケット2か所あり便利です。衛生的な個包装使い捨てタイプ。用途清掃など汚れが気になる作業に仕様ボタンダウンシャツタイプ、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト商品番号BLOUSPO機能通気性
ツナギ フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥499税込¥5491着当日出荷通気性に優れた不織布(30g/m2)製の使い捨てツナギ作業服です。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムで保護性UP。着脱しやすいフロントジッパー開閉。フード付き。衛生的な個包装使い捨てタイプです。用途清掃作業や異物混入防止仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ種別つなぎ材質PP不織布色ホワイト規格EN ISO 13688:2013、1935/2004商品番号PO016機能通気性
SUMTAB 溶接牛床革エプロン
Delta Plus(デルタプラス)¥2,598税込¥2,8581着当日出荷溶接作業に便利な牛床革製エプロンです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。用途溶接作業におすすめです。仕様胸付きタイプ、ポケット無し材質牛床革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズ(cm)フリーサイズ(横幅約60、着丈約90規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
MAIMA2 耐熱アームカバー(片手)
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581枚当日出荷溶接作業をしっかり保護するアームカバーです。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。溶接の熱や電気から腕周りを保護します。※注意※内容量は1枚(片手分)となります。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】内容1枚(片手)全長(cm)約40
ECONOCUTDM1GR/耐切創アームカバー
Delta Plus(デルタプラス)¥2,198税込¥2,4181双当日出荷高機能防切創アラミド繊維ECONOCUTを使用。親指ホール付きで、手の甲までカバーでき、ゴム紐締めでずり落ちにくい。用途腕部の保護などに。色グレーサイズフリータイプ2023更新版規格ANSI-ISEA 105 A4 ・ EN388 2 X 4 X D内容1組全長(cm)約55素材アラミド繊維ゲージ13特性耐切創(EUカットレベルD)
TABALPV PVC 防水エプロン
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781枚欠品中100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです。全長120cm(ワンサイズ) でしっかりガード。可調整肩ひも。 ポケット無し。用途水を使用する作業等。材質PVC厚さ(mm)0.3入数(枚)1サイズ(cm)120×90アズワン品番64-6360-34
COLTAN インナーバンプキャップ
Delta Plus(デルタプラス)¥2,498税込¥2,7481個6日以内出荷衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップです。18か所通気孔を持たせたポリエチレン製シェル構造。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。落ち着いたネイビーカラー。用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など材質【繊維部】ポリエステル/ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA色ネイビーサイズフリー機能衝撃緩和・通気性頭囲(cm)55~62
TC008 防水バックパック 55L PVC 反射ライン
Delta Plus(デルタプラス)¥9,798税込¥10,7781個当日出荷PVC製で防水性能に優れたバックパック。大容量約55Lで必要なものを十分に収納できます。サイドハンドルや防水性を高める開口部設計と高機能です。鮮やかなオレンジカラーにブラックロゴとラインでスタイリッシュです。安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納に便利です。アウトドアやサイクリング、旅行や登山だけでなくタウンユースとしてもおススメです。用途安全靴、作業着、ヘルメット、ロープなどの収納。材質PVC色オレンジ高さ(mm)600容量(L)約55規格CE開口寸法(mm)450底径(Φmm)300アズワン品番64-6360-35
SUMMAN 溶接牛革腕カバー
Delta Plus(デルタプラス)¥2,698税込¥2,9681組当日出荷溶接作業に便利な牛革腕カバーです。溶接時の火花や切傷などから腕を保護します。伸縮ゴムタイプで簡単着用。片腕のみの使用も可能です。用途溶接作業におすすめです仕様袖口伸縮性あり材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2幅(cm)約18全長(cm)約41
AIR COLTAN インナーバンプキャップ(PEシェル) 5cm
Delta Plus(デルタプラス)¥2,598税込¥2,8581個6日以内出荷用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業などに種別キャップ材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVA色ネイビー×オレンジサイズフリー質量(g)約176規格EN812:2012長さ(cm)約5頭囲(cm)55~62
ATOLL/GIベルト 全長120cm
Delta Plus(デルタプラス)¥1,198税込¥1,3181本6日以内出荷スタイリッシュでワークウエアとコーディネートしやすいGIベルト。正面のスチール製バックルロゴがスタイリッシュ。ワークウエアとコーディネートしやすい淡いグレーカラー。ベルト穴無し自在調節タイプ。材質【ベルト】ポリエステル、【バックル】スチール色グレー幅(cm)約4全長(cm)約120アズワン品番64-3726-03
MAICA2 耐熱帽子
Delta Plus(デルタプラス)¥2,998税込¥3,2981枚5日以内出荷顔周り調節可能、肩を覆うフラップで頭部全体をしっかり保護します。繰り返し洗濯ができ、清潔さを保てます。用途溶接作業におすすめです材質綿99%+帯電防止繊維1%(質量320g/m2)色ネイビーサイズフリーサイズ規格【EN61482-2】ELIM = 5,4cal/cm2 APC 1、【EN1149-5】、【EN ISO 11611】Class 1-A1+A2、【EN ISO 11612】A1 A2 B1 C1 E3 F1、【EN ISO 13688】
SUMGUE 溶接牛革靴カバー
Delta Plus(デルタプラス)¥3,298税込¥3,6281足当日出荷面ファスナーでしっかり固定し足首周辺と靴を保護します。溶接時の火花や切傷などから靴や脚を保護します。靴底固定用ベルト付きでズレにくく着脱も容易です。靴を履いたまま装着し面ファスナーで固定。用途溶接作業におすすめです仕様面ファスナーとベルト固定タイプ材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズフリーサイズ規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1
Delta Plus(デルタプラス)¥1,598税込¥1,7581着6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
不織布使い捨てギャザーキャップ D0075シリーズ
Delta Plus(デルタプラス)¥2,398税込¥2,6381箱(100枚)6日以内出荷●PP不織布製使い捨てタイプ●毛髪混入対策として●ディスペンサーボックスで使いやすい仕様1箱 100枚入材質PP不織布色ホワイトサイズ直径約53cmアズワン品番69-2991-12
SUMVES 溶接牛革ジャケット
Delta Plus(デルタプラス)¥13,980税込¥15,3781着欠品中溶接作業に便利な牛革製ジャケットです。溶接時の火花や切傷などから作業者を保護します。面ファスナータイプで着脱しやすく作業性向上!。フロントフラップで高防護性。用途溶接作業におすすめです仕様ポケット無し材質牛革厚さ(mm)約1.2~1.3色グレーサイズXL規格【EN ISO 11611】Class 2-A1+A2胸囲(cm)110~118腰囲(cm)90~98
TABALPV 100%PVC 防水エプロン 白 50枚
Delta Plus(デルタプラス)¥79,980税込¥87,9781ケース(50枚)6日以内出荷100%PVC製で防水性に優れた胸付きエプロンです。全長120cm(ワンサイズ)でしっかりガード。可調整肩ひも。ポケット無し仕様●サイズ:120×90cm●材質:PVC●厚さ:0.3mm●色:白●内容量:1枚アズワン品番65-9537-29
PO110 不織布ギャザーキャップ 1000枚入り
Delta Plus(デルタプラス)¥19,980税込¥21,9781ケース(100枚×10箱)6日以内出荷毛髪混入防止などに効果的な使い捨てタイプ不織布キャップ。ディスペンサーボックス入りで取り出しやすく便利です。用途毛髪混入対策として。材質PP不織布色ホワイト寸法(cm)約53
DT117 化学防護服 EN1073-2 Class-1 20着入り
Delta Plus(デルタプラス)¥29,980税込¥32,9781箱(20着)6日以内出荷伸縮フード付きPP不織布製使い捨てタイプ。ファスナーはフラップ下にあり防護性UP。手首部ニット、足首ゴムでしっかりフィット。帯電防止性・個包装。EN13034 タイプ6B(ミスト防護用密封服)。EN13982-1 タイプ5B(微粒子防護用密封服)。EN14126(感染性物質からの防護)。N1149-5(静電気からの防護)。EN1073-2 Class-1(放射性粉塵からの防護)用途化学製造業、石油化学産業、タンククリーニング及び検査・メンテナンス、警備等色白EN規格EN13034、EN13982-1、EN14126、EN1149-5、EN1073-2
ISOLA2 5in1防寒ベストジャケット
Delta Plus(デルタプラス)¥15,780税込¥17,3581着6日以内出荷1着で5通りの着用が可能です【(1)パーカーのみ (2)ライナーのみ(長袖) (3)パーカー+ライナー (4)ライナーの袖を外しベストとして (5)パーカー+ベスト】 パーカーのフードも取り外し可能です。 キルティングライナーは内側ネル素材で暖かく、襟コーデュロイで上品なイメージ。 手首部は冷気の流入を防ぐニット加工。用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別防寒ジャケット色ブラック規格EN ISO13688:2013 / EN343:2019 31X混率(%)パーカー:ポリエステル+PVCコーティング、ライナー:ポリエステル100、取り外しライナー:ポリエステル100ポケット数(パーカー)5 (ライナー)3機能防寒
防護服 SMS不織布フード付き 使い捨てタイプ 個包装
Delta Plus(デルタプラス)¥779~税込¥857~1着6日以内出荷EN 1149-1適合品 EN 1149-5適合品。SMS不織布3層構造(50g/m2) 使い捨てタイプの防護服です。着脱が容易なフロントジッパー開閉です。ジッパーはフラップカバーで防護性能UP。腕と足首部分、ウエスト部、およびフード顔回りに伸縮ゴムでしっかり保護。用途異物混入防止や感染対策などに。仕様フード付き、ポケット無し、フロントジッパー、使い捨てタイプ材質PP不織布色ホワイト規格【ENISO13982-1】タイプ5、【EN13034】タイプ6商品番号DT215
ALASKA2 防寒ジャケット
Delta Plus(デルタプラス)¥10,900税込¥11,9901着6日以内出荷外側はポリエステル(PVCコート)素材です。内側に3M【Thinsulate】素材の取り外し可能なライナー。2重構造で高い防寒性を発揮します。マイナス20度環境下でも暖かくお過ごしいただけます。袖口はリブ素材で袖口からの外気流入を防ぎ、温かさをしっかりKEEPします。反射ライン付きで高い視認性を確保、思わぬ事故防止に効果を発揮します。冬季や寒冷地での防寒はもとより、冷蔵庫内作業、登山、アウトドアなどにおすすめです。用途野外作業、工場、倉庫、農園、林業、運送業、道路関係、建築現場など。種別ジャケット材質【外側】ポリエステル(PVCコート)、【内側】Thinsulate色赤/黒規格CE、EN14058(4 3 0.215m2K/W X)機能防寒
AIR COLTAN/インナーバンプキャップ(PEシェル)
Delta Plus(デルタプラス)(1件のレビュー)¥2,698税込¥2,9681個6日以内出荷ポリエチレン製シェル内蔵、衝撃緩和機能付きベースボールキャップ型バンプキャップ。18カ所の通気孔をもたせたポリエチレン製シェル。上部メッシュで通気性を確保し、汗対策、長時間の着用時も快適性持続。ツバ長さ7cmで眩しさを避け、日焼け対策にも。明るい蛍光カラーで高い視認性。用途飛来、落下物、墜落がない工場内での軽作業など材質【繊維部】ポリエステル、ポリエチレン、【インナーシェル】ポリエチレン、【衝撃緩和モールド】EVAサイズフリーサイズ(55~62cm)質量(g)約176アズワン品番64-3725-66