MICRO GARD 使い捨て防護服 アスベスト作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)当日出荷から翌々日出荷
アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等に。帯電しにくい生地を使用し、通気性が高いです。3本糸でのステッチ(袋縫い)で、縫合部が強く、粒子が侵入しにくいです。JIS規格「化学防護服」タイプ5,6適合品です。EN規格「放射性汚染物質からの防護」、「静電気からの防護」適合品です。
用途アスベスト(石綿)取扱い作業、紛体取扱い作業、ダイオキシン類対策(レベル1)、樹脂/木材/金属加工作業等にJIS規格化学防護服タイプ5,6(T 8115:2010)適合品規格EN規格仕様粒子の侵入を防ぐ3本糸袋縫形状フード形状EN規格放射性汚染物質からの防護(EN1073-2)/静電気からの防護(EN1149-5)
MICRO GARD 使い捨てシューズカバー 油・グリス作業向けアークランドサカモト当日出荷
サイズはフリーサイズです。耐水圧は、1,000mm以上です。JIS規格ミスト防護用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品です。
用途靴用部分化学防護服JIS規格ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上
シューズカバーアークランドサカモト翌々日出荷
用途靴用部分化学防護服材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン全長(mm)約400色ホワイトサイズフリー(ロング)規格JIS規格:ミスト防護服用部分化学防護服タイプPB(6)準拠品耐水圧(mm)1000以上特性耐水ひもタイプ太い
MICRO GARD 使い捨て防護服 メンテナンス・塗料作業用アークランドサカモト(1件のレビュー)翌々日出荷
メンテナンスや塗装作業時の際に。二重縫いで強い力がかかっても、ほつれにくい仕様です。フィンガーループ付で、袖がめくれにくいです。EN規格「静電気からの防護」適合品。サイズは、S、M、L、XLの4種類です。
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂/木材/金属加工作業、スプレー/紛体/ローラー塗装作業等に仕様ほつれにくい縫合方法形状フード形状生地薄い/動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
防護服アークランドサカモト翌々日出荷
ほつれにくい縫合方法
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に材質【本体】ポリプロピレン、ポリエチレン形状フード形状色ホワイトサイズS胸囲(cm)84~92身長(cm)164~170生地薄い、動きやすい伸縮素材EN規格静電気防護(EN1149-1)適合品
作業服アークランドサカモト翌々日出荷
用途メンテナンス作業(油、グリス等)、樹脂、木材、金属加工作業、スプレー、紛体、ローラー塗装作業等に仕様縫合:ほつれにくい縫合方法種別長袖ツナギ材質本体:ポリプロピレン、ポリエチレン、生地:薄い、動きやすい伸縮素材形状フード形状色ホワイトサイズM規格EN規格:静電気防護(EN1149-1)適合品胸囲(cm)92~100身長(cm)170~176機能伸縮性、静電気防止
『安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります
キャリーケースビット・トレード・ワン税込¥1,538¥1,398