絞り込み
色
シルバー(1)
ブルー(1)
ホワイト(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(1)
- LL(1)
- M(1)
ブランド
- LINKS OF JAPAN
- モノタロウ(67)
- フェリック(2,861)
- サンエス(2,003)
- 自重堂(1,071)
- サーヴォ(旧:サンペックスイスト)(913)
- ジーベック(728)
- セブンユニフォーム(662)
- アルベ(チトセ)(662)
- クロダルマ(633)
- ボンマックス(615)
- コーコス信岡(592)
- 住商モンブラン(532)
- ボストン商会(434)
- bigborn(ビッグボーン)(424)
- 桑和(412)
- TS DESIGN/Top Shaleton Sports(藤和)(408)
- アイトス(333)
- KAZEN(308)
- リミット(303)
- Asahicho(旭蝶繊維)(295)
- ブランドをもっと見る

冷暖BODY サーモベスト
LINKS OF JAPAN(1件のレビュー)¥17,980税込¥19,7781着4日以内出荷【まるで着る冷蔵庫】約60秒で10℃に冷却! ボタンを押すだけで冷却スタート。冷却プレートが脊髄動脈を効率的に冷やし、身体の内側から体感温度を下げます。 さらに腰の両サイドに設置されたファンの強力な風力で冷却ベスト内部で空気の循環を生み出し、人体から発散する熱を素早く吹き飛ばすことができます。屋外作業や通勤・通学、アウトドアなど、暑さの厳しい環境で体感温度を下げることが可能です。【注意事項】冷却モードをご使用の際は、排熱がこもらない様、通気性の高いウエアの着用を推奨いたします。 ベストの下に何枚も重ねて衣服を着用すると、製品の効果が十分に得られない場合があります。 【季節で買い換えない新発想ベスト!】夏は冷却(10℃、15℃)、冬は温熱(37℃、43℃)としてオールシーズンご使用頂けます。夏は熱中症対策、冬は防寒対策に。この1着でオールシーズン対応!※環境により多少温度が変化します。 冷えすぎや、低温やけど防止として揺らぎモード搭載(5分稼働・1分停止を繰り返す) 【20000mAh大容量バッテリー付き&4段階風量調節】大容量バッテリー付きで冷却モード最大8時間、温熱モード最大22時間稼働可能。 【お手入れについて】洗濯の際は、ペルチェデバイス、送風ファン、ケーブル、バッテリーなどすべての電子機器を必ず取り外してください。 洗濯ネットを使用してください。漂白剤や乾燥機は使用しないでください。アイロンがけやドライクリーニングはしないでください。用途熱中症対策に最適。屋外作業 屋内作業 アウトドア ツーリング ウォーキング レジャーなどに連続使用時間(時間)約7~約22(使用モードによって異なる)風量調整4段階(冷却モード時のみ)調整機能冷却/温熱調整:各2段階
冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー LOJ-MB200
LINKS OF JAPAN¥5,298税込¥5,8281個4日以内出荷冷暖BODY サーモベスト用 スペアバッテリー単品です。付属品USB Type A to Type C 充電用ケーブル付属質量(g)約315バッテリー71.5×108.5×28.2mm / 315gバッテリー容量(mAh)20000
冷暖ボディコンディショニングペルチェベスト
LINKS OF JAPAN¥15,980税込¥17,5781個当日出荷用途防水規格 IPX4相当。セット内容手元コントロールスイッチ本体、フリーサイズベスト、取扱説明書質量(g)【ペルチェデバイス】約220温度(℃)【ペルチェデバイス温冷部】冷却モード:最大約10 温熱モード:最大約43胸囲(cm)ベスト/フリー:胸約82~105寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)【ペルチェデバイス】98x128x31防水性【ペルチェデバイス】IPX4相当稼働時間(時間)【ペルチェデバイス】冷却モード:約15℃ 6、約10℃ 4.5/ 温熱モード:約43℃ 8、約37℃ 9