カテゴリ
絞り込み
材質
- その他(1)
- ケブラー・アラミド(2)
- ナイロン(1)
- ポリウレタン(2)
- ポリエステル(1)
- ポリエチレン(5)
- 合成皮革(1)
- 牛革(1)
機能
タッチパネル対応(2)
伸縮性・柔軟性(2)
低発塵性(6)
吸汗速乾(1)
耐久性(2)
耐切創・耐突刺(6)
耐摩耗性(4)
耐油(1)
耐熱(2)
軽量(3)
通気性・透湿性(4)
防水・撥水(3)
静電気防止(1)
サイズ
- 3L(1)
- L(6)
- LL(5)
- M(3)
- S(7)
- SS(1)
色
イエロー(1)
グレー(1)
パープル(1)
ブラック(7)
ブルー(3)
ホワイト(5)
迷彩色(1)
入数
- 1(13)
- 5(1)
- 12(1)
全長(cm)
- 22.7
- 20(188)
- 20.5(175)
- 21(538)
- 21.5(400)
- 22(1,026)
- 22.5(625)
- 23(1,372)
- 23.5(619)
- 24(1,260)
- 24.5(352)
- 25(674)
- 25.5(166)
- 26(400)
- 27(258)
- 27.5(102)
- 28(227)
- 29(162)
- 30(304)
- 33(123)
- 35(121)
- 全長(cm)をもっと見る
ブランド
- モノタロウ(1)
- アトム(7)
- エスコ(4)
- 富士グローブ(2)
- ミドリ安全(2)
- コーコス信岡(1)
- シモン(1)
- アンセル(1)
- UVEX(ウベックス)(1)
- プロワーク(1)
- 宇都宮製作[手袋](1)
- ユニワールド(1)
モノタロウ・アトム・エスコ・富士グローブ・ミドリ安全・コーコス信岡・シモン・アンセル・UVEX(ウベックス)・プロワーク・宇都宮製作[手袋]・ユニワールド
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(2)
RoHS10物質対応
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。

タフレッドスリム
アトム(20件のレビュー)¥1,798税込¥1,9781袋(5双)当日出荷運搬時の手袋ズレを予防するスリムな設計となっています。 伸縮性に優れ、手にピッタリフィットするやわらかい手袋です。 耐久性に優れた天然ゴムをコーティングしています。 手の平に強力なすべり止め加工を施しており、優れたグリップ力を発揮します。 背抜きのタイプですので、通気性に優れています。用途荷物の運搬、取り扱い、土木、建設、農業、園芸等
作業手袋 精密作業用 ナイロン コーティングなし 個包装
(12件のレビュー)¥999税込¥1,0991袋(12双)当日出荷伸縮性が高いので指先までフィットし着脱もスムーズな、精密作業に適した手袋です。 長繊維のナイロン糸を使用した低発塵性のため、手袋自体からホコリがほとんど発生しません。 通気性に優れているのでべたつきやムレも軽減されるためインナーとしても使用可能です。 衛生面に配慮した個包装仕様。用途精密、弱電、一般機械の組立作業・検査工程など色白入数(双)12機能通気性・伸縮性・低発塵性コーティングなし材質(繊維部)ナイロン100%ゲージ数15販売区分業務用
薄手ニトリルコーティング背抜き手袋
ミドリ安全(1件のレビュー)¥439税込¥4831双当日出荷薄手タイプなので素手感覚で作業ができます。 手にぴったりフィットし、指先を使う細かな作業に適しています。 手の甲が背抜きになっており、通気性がよく快適です。![シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31281216-181012-04.jpg)
シンガー耐切創グローブ
宇都宮製作[手袋]¥1,498税込¥1,6481枚当日出荷から7日以内出荷異物混入対応のブルーのカラー。強靭な超高強度ポリエチレン糸とツヌーガ繊維・青色特殊染色加工他を編み込んだ、耐切創性・耐摩耗性に優れた手袋です。刃物を扱う食品加工時のインナー手袋として、また、薄鋼板の加工時や、細かい作業にお使いいただけます。左右兼用で1枚単位で包装されており経済的です用途食肉・魚肉等の加工に 果物・野菜等の加工に 刃物・スライサーの清掃等に入数(枚)1
耐切創手袋 ハイフレックス724
アンセル¥1,398税込¥1,5381双当日出荷JIS T 8116適合品です。加工繊維、合成繊維、天然繊維を混紡した、快適性と耐切創性を実現するINTERCEPT耐切創性技術を採用しています。掌部のポリウレタン浸漬コーティングにより、軽度のオイルが付着する環境においてもグリップ性能を発揮します。汚れが付着する環境でも汚れを目立たせないコーティングカラーです。EN規格レベル4(ANSIレベル6)の耐摩耗性が、手袋の寿命を延ばします。用途金属部品の組立、軽金属のプレス加工、マシンメンテナンス、プラスチック射出成型厚さ(mm)約1.34規格EN388 2016:4342B、ANSI/ISEA 105-2024:A2、CE、カテゴリー II、EN ISO 21420:2020、ecovadis、REACH準拠、OEKO-TEX(R)、dermatest-guarantee.de機能耐切創、タッチパネル対応、耐久性、耐摩耗性、耐突刺、耐引裂、軽量材質(すべり止め)ポリウレタンコーティング掌部材質(繊維部)HPPE、スパンデックス
ニトリル背抜き手袋フィノミック エアライト A ESD
UVEX(ウベックス)¥589税込¥6481双当日出荷クラス最軽量の帯電防止機能付き一般作業用手袋です。 タッチスクリーン機能付きです。用途精密組立作業、仕分け、品質管理機能軽量、帯電防止、タッチスクリーン材質(すべり止め)airLiteアクアポリマーコーティングコーティングairLiteアクアポリマーコーティング
羊革手袋セイバーNo.75
シモン¥4,298税込¥4,7281双当日出荷羊革補強で耐久性アップしています。指の屈曲を容易にしフィット感あるガンカットタイプです。用途機械・荷役・運送・農林業・土木・組み立て作業・造園・園芸など。材質羊革厚さ(mm)0.6±0.1色白入数(双)1機能耐久性メーカー商品コード4132140アテ有無補強当て革付袖口仕様パイルゴムマジック止め式
10GツヌーガNBR
アトム¥1,298税込¥1,4281双翌々日出荷原手は食品加工業に多く採用されるブルー。 すべり止めは油に強いニトリルゴムをコーティング。用途畜産、水産、農産物の食品加工など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン、ポリエステルゲージ10![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)
耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ
アトム¥1,198税込¥1,3181双当日出荷から翌々日出荷適度にグリップ力のあるイザナス糸製手袋です。用途精密機器取扱い。自動車関連。電気器具組立。鈑金塗装。食品加工。厚さ(mm)1材質(繊維部)イザナス(R)、ポリウレタン
13GツヌーガNBR
アトム(2件のレビュー)¥1,190税込¥1,3091双当日出荷から翌々日出荷耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 最高クラスのカットレベルで切創事故から手をガード。用途金属加工や自動車整備、電気配線、組立作業など。仕様低発塵性材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ツヌーガ(R)、ガラス繊維、ナイロン
ケブラーSD シリコンすべり止め
アトム¥1,398税込¥1,5381双当日出荷すべり止め跡が残りにくいシリコン樹脂を使用しています。用途自動車・機械加工・電気・金属加工など材質(すべり止め)シリコン樹脂コーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ポリウレタン
制電フィット ノンコート 10双組
アトム¥1,498税込¥1,6481組(10双)4日以内出荷静電気拡散性能を持った19G超薄手フィット手袋です。用途精密機器取扱い、検査、果樹収穫、農作業、園芸作業など材質【手袋】ポリエステル、カーボン繊維全長(mm)227色グレーサイズM中指長(cm)7.5手の平幅(cm)8.4表面漏洩抵抗値(Ω)106Ω-108Ωゲージ数18RoHS指令(10物質対応)対応
SCB-01
富士グローブ¥3,998税込¥4,3981双4日以内出荷本格的シューティング・射撃手袋。人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。お客様により様々なお使い方をお試し下さい。用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛本革厚さ(mm)0.6~0.7色ブラック袖口仕様マジック
SCC-01
富士グローブ¥4,298税込¥4,7281双4日以内出荷本格的シューティング・射撃手袋。人差し指腹側の縫い目をずらしトリガーを引いた際あたりがない。甲側はシャーリング形状で握りが自然と楽にできる形状。人間工学的立体縫製を取り入れシューティングにストレスなく集中。本体は国産の牛本革を使用、一部スウェードを使用しデザインもスタイリッシュ。甲ナックル部分はにはPROHANDSの文字がジャガード織されており高級感もあり。お客様により様々なお使い方をお試し下さい。用途射撃用手袋仕様当て付き材質国産牛革・一部スエード厚さ(mm)0.6~0.7色カモフラ袖口仕様マジック
合皮手袋PUウイングローブK(防寒タイプ)
ミドリ安全¥1,298税込¥1,4281双当日出荷裏フリースタイプなので防寒用として最適です。伸縮性に優れ、ソフトなグリップ感で長時間の作業でも手が疲れにくいです。通気性・透湿性に優れています。すべり止め効果もあり、細かな作業にも最適です。締め具合を自由に調整できる面ファスナー付きです。用途建築、土木、運送、配線工事作業などに。材質手のひら部:ポリウレタン(樹脂部)、ポリエステル(基布)、手の甲部・裏地:ポリエステル厚さ(mm)1.5色ブラック滑り止め効果あり袖口仕様マジック
PUグリップブライト
コーコス信岡¥2,198税込¥2,4181双3日以内出荷従来のPUに比べ断トツのグリップ力と耐摩耗性能 甲部に日本製のストレッチ性に優れたナイロンを使用用途合成皮革、グリップ、建築、設備、スポーツ、野球、サイクリング入数(双)1機能耐摩擦、フィット感、グリップ力材質(甲)合成皮革・ナイロン・ポリウレタン交編材質(掌側)合成皮革袖口仕様マジック
メカニクスグローブ(ナイロン)
エスコ¥5,000税込¥5,5001双翌日出荷マジックテープ止 通気性が良く、快適に作業ができます ナイロン製の引掛け用ループ付 手の平部分は大きな衝撃を吸収して、分散させます。 0.8mm のタッチスクリーン対応の合成皮革素材により、機能性と保護力を両立させています。 指先の内側を強化して、最も必要な箇所の強度と耐久性をさらに向上しています。 通気性の高い TrekDryR 素材により、手を涼しく快適に保ちます。 手首部分もしっかりフィットします。 サーマル・プラスチック・ラバー (TPR) の衝撃保護は EN 13594 の衝撃基準を満たしています。材質合成皮革厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT
13G ケブラーSD ニトリルコート
アトム¥1,598税込¥1,7581双33日以内出荷低発塵性のケブラーSD手袋に、耐油性・耐摩耗性に優れたニトリルゴムをコーティング。 クリーンな環境が求められる組立・精密作業(自動車・機械組立・電気・金属加工など)規格ISO13997-TDM、EN388-2003機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐油性、耐摩耗性、耐引裂材質(すべり止め)ニトリルゴムコーティング手のひらコート材質(繊維部)ケブラー長繊維、ウーリーナイロン、ポリウレタンゲージ数13
牛革クレスト L寸
ユニワールド¥1,098税込¥1,2081双4日以内出荷革手工房 牛本格厳選 PRO向。最高級牛革厳選 環境にやさしい天然皮革用途配管・塗装・電気配線工事 運送・荷役・重機運転 土木・建築・鉄筋・仮枠・農業・林業 日曜大工・ガーデニング・レジャー・野外キャンプトラスコ品番819-0523質量(g)75








![シンガー耐切創グローブ 宇都宮製作[手袋]](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono31281216-181012-04.jpg)






![耐切創手袋 13ゲージイザナス[[R下]] ちょいグリ アトム](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono62642598-210906-02.jpg)