絞り込み
材質
- ポリエステル(1)
機能
耐切創・耐突刺(1)
耐熱(1)
サイズ
- XL
- 3L(182)
- 3S(15)
- 4L(1)
- 4S(3)
- 7号(10)
- 8号(1)
- 9号(3)
- 10号(2)
- 11号(2)
- 21号(1)
- L(4,282)
- LL(2,469)
- M(4,123)
- S(2,550)
- SS(549)
- その他(59)
- フリー(1,167)
- 女性用(100)
- 子供用(74)
色
グリーン(1)
ブルー(1)
ブランド
- ウィード(Wonder Grip)(1)
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。

厚手 強力天然ゴム耐切創手袋 ZIZAI ZI-733
ウィード(Wonder Grip)¥14,980税込¥16,4781袋(10双)10日以内出荷特殊配合の天然ゴムコーティングを施し、通常よりも耐摩耗性・耐久性がアップした厚手手袋です。天然ゴムの表面にシワ加工を施しているので、水に濡れた環境でも強いグリップ力があります。繊維にはグラスファイバーや金属繊維を使用し、EN388:2016でレベルD、ANSIでA4レベルの耐切創レベルを取得。耐接触熱性(250℃以下・15秒以内)もあるので、熱い物質に触れる環境でも活躍します。用途自動車関連業、ガラス加工業、機械加工業、建材製造、土木建築業など切創事故の危険性がある作業、液体・油に触れる作業、産業廃棄物の回収・仕分け作業色グリーン/濃紺規格EN407:2004/X2XXXX、EN511:2006/X1X機能耐接触熱・耐切性材質(手袋)ポリエステル / 綿 / 金属繊維 / ガラス繊維 / ポリウレタンコーティング天然ゴムゲージ数10耐切創性(耐接触熱・耐切性)EN388:2016/3X43D、ANSI:A4