絞り込み
材質
  • 合成皮革(1)
  • 天然ゴム(1)
機能
  • 機能タッチパネル対応(4)
  • 機能伸縮性・柔軟性(2)
  • 機能絶縁(4)
  • 機能耐久性(3)
  • 機能耐摩耗性(1)
  • 機能通気性・透湿性(2)
  • 機能防寒・保温(2)
  • 機能防水・撥水(2)
サイズ
  • L(15)
  • LL(13)
  • M(12)
  • S(14)
  • その他(1)
  • 色その他
  • 色アソート(9)
  • 色イエロー(451)
  • 色オレンジ(237)
  • 色クリア(273)
  • 色グリーン(518)
  • 色グレー(768)
  • 色ゴールド(3)
  • 色シルバー(22)
  • 色パープル(112)
  • 色ピンク(186)
  • 色ブラウン(287)
  • 色ブラック(1,094)
  • 色ブルー(1,058)
  • 色ブロンズ(1)
  • 色ベージュ(223)
  • 色ホワイト(1,436)
  • 色レッド(272)
  • 色柄物(11)
  • 色迷彩色(51)
入数
  • 1(13)
全長(cm)
  • 17.5(1)
  • 19(1)
  • 20.5(2)
  • 21(4)
  • 21.2(1)
  • 21.5(5)
  • 22(8)
  • 22.5(3)
  • 23(4)
  • 23.5(4)
  • 24(3)
  • 24.5(2)
  • 25(1)
  • 26(3)
  • 27(2)
  • 27.5(1)
  • 28(1)
  • 28.5(1)
  • 29(1)
  • 30(2)
17.5・19・20.5・21・21.2・21.5・22・22.5・23・23.5・24・24.5・25・26・27・27.5・28・28.5・29・30・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • エスコ(6)
  • ヨツギ(5)
  • MECHANIX WEAR(4)
  • メカニクス(2)
  • ユニワールド(2)
  • Ansell(1)
エスコ・ヨツギ・MECHANIX WEAR・メカニクス・ユニワールド・Ansell
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
手袋とは、防寒や作業時に手の保護をするためのものです。数量の単位は双(ソウ)で数えます。材質や形状は多種多様で、それぞれの作業・目的に合うように作られています。綿、ウール、ポリエステル、ナイロン、アクリル、毛糸、フェルト、牛革や豚革などの天然皮革、人工・合成皮革、ゴム、ラテックス、金属、耐熱手袋としてはアラミド繊維やシリコン樹脂などが使われます。手袋には、5本の指がそれぞれ分かれた「グラブ」、親指のみが分かれ他の4本が一つになった「ミトン」と2種類あります。
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
低圧用ゴム手袋 ヨツギ低圧用ゴム手袋ヨツギ(13件のレビュー)
3,798税込4,178
1双
翌日出荷から翌々日出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。
用途低圧用使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000仕様定期自主点検必要種別一般型材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
低圧ゴム手袋ネオフィット ヨツギ低圧ゴム手袋ネオフィットヨツギ(14件のレビュー)
4,498税込4,948
1双
当日出荷から8日以内出荷
低圧電気回路での活線作業で、作業者を感電などの危険から守るために使用する電気絶縁用ゴム手袋です。 【フィット性】現行品に比べて指先のフィット性に優れており、機器類(太陽光発電・電気自動車・計器類等)のメンテナンス作業に最適な手袋です。 【作業性】指先でネジ等の細かい部分を掴む作業に適しています。
全長(cm)27±1.5材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
高圧用ゴム手袋 ヨツギ高圧用ゴム手袋ヨツギ(4件のレビュー)
29,980税込32,978
1双
当日出荷から5日以内出荷
7000V以下の電気回路の活線作業および活線近接作業等に使用するものです。
用途高圧用使用電圧(V)7000以下試験電圧(V/1分)20000全長(cm)40.5仕様袖口が斜めカット種別一般用材質天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁手のひらまわり(cm)-
保護皮手袋 ヨツギ保護皮手袋ヨツギ(10件のレビュー)
9,898税込10,888
1双
当日出荷
高圧用ゴム手袋をつけたその上に着用し、ゴム手袋を保護するために使用するものです。
用途高圧手袋の保護材質合成皮革厚さ(mm)--入数(双)1使用電圧(V)-中指長(cm)8手のひらまわり(cm)-試験電圧(V/1分)-
ザ・オリジナル タクティカル MECHANIX WEARザ・オリジナル タクティカルMECHANIX WEAR(4件のレビュー)
2,898税込3,188特価
1双
当日出荷
手のひらには縫い目がなく、細かい作業も可能です。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)100規格EN388入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
ファストフィット タクティカル MECHANIX WEARファストフィット タクティカルMECHANIX WEAR
2,498税込2,748
1双
当日出荷
袖口に伸縮する素材を採用しており、着脱が容易です。 手のひら部が2つのパーツからなっておりしわが生まれにくく、高いフィット性を実現しています。 手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry[[R上]]素材を使用しており、快適な着け心地です。 親指と人差し指は補強してあり耐久性が高められています。 ナイロンループ付です。 洗濯機で洗うことができます。 タッチスクリーン技術を備えており装着したままタブレット、スマートフォンなどのスクリーンにタッチして作業ができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)70規格EN388(2016)入数(双)1機能タッチスクリーン機能、スマホ対応、タブレット対応耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2EN388規格耐摩耗レベル2、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
M-Pact タクティカル MECHANIX WEARM-Pact タクティカルMECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1双
当日出荷
特許を取得した手の甲のImpact Guard(TM)とサーモプラスチックラバー(TPR)のナックルガードが衝撃や摩擦から手を守ります。親指と人差し指の指先にエンボス加工が施されており、高いグリップ力を実現しています。手の甲に通気性が高く手にフィットするTrekDry(R)素材を使用しており、快適な着け心地です。手のひらパッド部分のXRD(R)素材が、電動工具からの衝撃や振動を緩和します。手首のクロージャー部分に柔軟性の高いサーモプラスチックラバー(TPR)を採用しており、手首にしっかりフィットします。ナイロンループ付です。洗濯機で洗うことができます。
用途タクティカル、警察、消防など。材質人工皮革厚さ(mm)0.8質量(g)140規格EN388(2016)、EN13594(衝撃基準適応)入数(双)1袖口囲(cm)マジック式耐摩耗性3耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性22018年トラスコ掲載ページ6 0766袖口仕様マジック式EN388規格耐摩耗レベル3、耐切創レベル1、耐引裂レベル2、耐突刺レベル1
低圧二層手袋 (600V以下) ヨツギ低圧二層手袋 (600V以下)ヨツギ(2件のレビュー)
8,498税込9,348
1双
翌日出荷から9日以内出荷
600V以下の電気回路の活線作業等に使用するものです。中間部に合成繊維の層をはさんでいますので、作業時に破れにくく、しかも作業性の良い手袋です。
使用電圧(V)600以下試験電圧(V/1分)3000全長(cm)27仕様定期自主点検必要材質合成繊維・天然ゴム厚さ(mm)--入数(双)1機能絶縁
CR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入) AnsellCR用滅菌手袋 アキュテック 91-225A(25双入)Ansell
5,498税込6,048
1袋(25双)
39日以内出荷
快適さと器用さに優れた滅菌手袋です。Class100(ISO5)/GradeAのクリーンルーム環境に対応します。タンパク質含有量が少ないため、アレルギーのリスクが低い手袋です。手の器用さと快適さを考慮して特別に設計された、厚く清潔な滅菌天然ラテックスゴム手袋です。
用途手袋の二重装着の推奨外手袋またはアンダーグローブとして。無菌充填およびラベル貼付。固体および液体の調合、配合。サンプルの追跡および処理。仕様滅菌済適合AQL(合格品質水準):0.65、ISO Class:5材質天然ゴム厚さ(mm)0.23天然タイプすべり止め:付、クリーンパック有無:あり規格EN ISO 374-5 VIRUS規格(抗ウイルス性能):規格品、クリーンルームクラスクラス100/ISO5/グレードA加工手袋外面:指部粗面加工対応ASTM F 739(JIS T 8116):試験データあり全長(cm)30形態梱包:スマートパック仕様粉有無なし
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
7,200税込7,920
1双
6日以内出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。指の表面全体にあるTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指を守ります。蛇腹状のEVAパディングで親指と人差し指部分への衝撃を軽減します。指先の内部補強により、耐摩耗性に優れています。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革厚さ(mm)0.8コバート
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
6,000税込6,600
1双(1双)
翌日出荷
テーパード加工のTPR(熱可塑性ゴム)で衝撃から指先を守ります。通気性があり、手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。親指には、汗を拭く為にポリエステル製素材になっています。トリガーフィンガーの縫い目は取り外し可能で、素材のほつれを防止します。マジックテープ止。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。手首下部にナイロンループ付き。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質合成皮革厚さ(mm)0.5コバートシリーズM-PACT入数(双)1機能通気性、タッチパネル対応、耐衝撃
メカニクスグローブ (防水防寒) エスコメカニクスグローブ (防水防寒)エスコ
3,200税込3,520
1双(1双)
翌日出荷
伸縮性のある袖口が手首にしっかりフィットします。手の甲にある耐水性のSoftShellは、冷気の侵入を防ぎます。360°防水加工で手袋全体をカバーします。手袋の内側はフリース素材で暖かさと快適さを保ちます。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズFASTFIT入数(双)1機能伸縮性、耐水性、防寒、タッチパネル対応
指先の極プロ オイル牛本革 背縫い 黒当付 ユニワールド指先の極プロ オイル牛本革 背縫い 黒当付ユニワールド
719税込791
1双(1双)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業オイル全長(cm)21中指長(cm)8手のひらまわり(cm)26素材牛革、パイピング:合成皮革
防寒手袋ファストフィット メカニクス防寒手袋ファストフィットメカニクス
28,980税込31,878
1箱(10双)
9日以内出荷
ColdWork FastFitは厳寒の中でも優れた性能を発揮します。360°の撥水加工でグローブ全体をしっかり保護し、フリースの断熱材が快適さと暖かさを提供します。手のひら側には、タッチスクリーン対応の合成皮革を使用し、手袋をつけたままスマートフォンやデバイスを操作できます。
厚さ(mm)1
レザーニードルスティック LE メカニクスレザーニードルスティック LEメカニクス
129,800税込142,780
1箱(10双)
9日以内出荷
その他【ANSI】A7、【ASTM】F2878 Level2厚さ(mm)2.5コバートEN388規格(2016規格)4X44FEN407規格22222X
防寒手袋”ザ・オリジナル” MECHANIX WEAR防寒手袋”ザ・オリジナル”MECHANIX WEAR
4,998税込5,498
1箱(10双)
当日出荷から翌日出荷
TPR製のクローザーで手首にしっかりとフィットします。60グラムの3M Thinsulate Eco断熱材が、温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。頑丈なArmortex 素材の親指部分の強化パッドを採用しています。タッチスクリーン対応の合成皮革が、操作性と耐久性の理想的なバランスを実現します。収納用のナイロン製キャリアループ付きです。
材質合成皮革、ナイロン、ポリウレタン厚さ(mm)1コバート
メカニクスグローブ (合成革) エスコメカニクスグローブ (合成革)エスコ
4,400税込4,840
1双(1双)
翌日出荷
手の平に採用されたPadlockシリコングリップテクノロジーは、火器システムを握る際の制御性を効果的に向上させています。指のパターンが砂時計型になっており、関節周りのたるみを減らし、フィット感と操作性を向上させています。指先のロールオーバー構造により耐久性が高まり、指先の縫い目がなくなることで、より頑丈な仕上がりとなっています。指の関節部分のアイレットによる拡張領域により、指の柔軟性が向上します。親指の裏部分には、汗を拭きとる専用の素材を採用。タッチスクリーンに対応した二つの生地から構成される手のひら部分は、手の器用さと全体のフィット感を最大限に引き出します。タッチスクリーン対応。洗濯機洗い可。耐摩耗性に優れています。
材質樹脂部:シリコン 繊維部・手の平:合成皮革 手の甲:合成皮革、ナイロン、スパンデックス厚さ(mm)0.6シリーズSPECIALTY入数(双)1機能耐久性、柔軟性、耐摩耗性
メカニクスグローブ (合成革・指出し) エスコメカニクスグローブ (合成革・指出し)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。フィンガーレスデザインで機能性も抜群です。手の平のパッドが衝撃や振動を吸収します。通気性があり手にフィットする素材で涼しく快適に保ちます。手首下部にナイロンループ付き。洗濯機洗い可。EN 13594耐衝撃規格適合。
材質手の平:合成皮革 手の甲:TrekDry厚さ(mm)0.8シリーズM-PACT入数(双)1機能耐久性、通気性、耐衝撃
メカニクスグローブ (耐水防寒・合成革) エスコメカニクスグローブ (耐水防寒・合成革)エスコ
4,100税込4,510
1双(1双)
翌日出荷
手の平には耐久性に優れた合成皮革を使用しています。マジックテープ止。手袋全体に防水加工が施され、SoftShellが冷気の侵入を防ぎます。Thinsulate(TM)Eco断熱材が温かい空気を保持し、体温を快適に調節します。手袋をしたままタッチパネルを操作できます。手首下部にナイロンループ付き。
材質合成皮革厚さ(mm)1シリーズORIGINAL入数(双)1機能耐久性、防水性、耐寒
指先の極プロ オイル牛本革 手首ベルト 黒当付 ユニワールド指先の極プロ オイル牛本革 手首ベルト 黒当付ユニワールド
739税込813
1双(1双)
4日以内出荷
用途建築・土木作業・建設機械・重機運転・機械整備作業オイル全長(cm)22中指長(cm)8.5手のひらまわり(cm)23素材牛革、パイピング:合成皮革

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋