すべり止め付き軽作業用手袋
伸縮性がよく手にぴったりフィットし、指先を使う細やかな作業に適しています。
(軍手よりも薄手の生地です)
すべり止め付でしっかり掴める。
- 用途
- ◎物流・倉庫作業・組み立て作業・軽作業などに
◎野菜や果物などの収穫、選別などに
◎アウトドアやレジャーでも活躍!
- 材質(本体)
- 綿・Lycra糸・その他
- 材質(すべり止め)
- PVC
- 内容量
- 1双
注意
※【使用上のご注意】※体質によっては、かゆみ・かぶれ・発疹等をおこすことがあります。異常を感じましたらご使用をおやめください。
※熱いものには触れないでください。火傷するおそれがあります。
※感電のおそれがありますので、電気作業には使用しないでください。
※高濃度の薬品や溶剤(ガソリン・ベンジン類)には長時間使用しないでください。
※回転体を伴う作業には使用しないでください。手が巻き込まれるおそれがあります。
※油膜等が付着すると滑りやすくなりますのでご注意ください。
※刃物やとがったもの等で傷をつけないようにご注意ください。
※ご使用後は、汚れをよく洗い落とし、陰干ししてくだい。洗濯で色落ちする場合もありますのでご注意ください。
※摩擦により、衣類などに色がつく場合があります。こすらないよう、十分注意してください。
※直射日光を避けて保管してください。
手袋 の新着商品
[ウィード/Wonder Grip] 洗浄・清掃作業 作業用手袋 防水 グリップ 天然ゴム オールコート手袋 WG-318L AQUA GUARD (1双入り)WONDER GRIP税込¥736¥669カテゴリ

















![「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下] 「ベストワン」純綿軍手730g ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838811-261026-02.jpg)
![「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下] 「鷲キンク゛DELUXE」強力厚地本紡軍手ゴム1Kg ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838820-261026-02.jpg)
![純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下] 純綿軍手680g 手首短 ハヤシ[靴下]](https://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/middle/mono06838802-261026-02.jpg)







