絞り込み
材質
  • その他(11)
  • ナイロン(1)
  • 人工皮革(3)
  • 合成繊維(1)
  • 牛革(3)
機能
  • 機能耐久性(1)
サイズ
  • L(10)
  • LL(1)
  • M(16)
  • S(9)
  • 色グリーン(1)
  • 色グレー(4)
  • 色ブラウン(1)
  • 色ブラック(11)
  • 色ブルー(2)
  • 色ホワイト(2)
  • 色レッド(2)
入数
  • 1(17)
全長(cm)
  • 18.3(1)
  • 19.2(1)
  • 19.3(1)
  • 19.6(1)
  • 19.9(1)
  • 20(1)
  • 20.2(1)
  • 20.4(1)
  • 20.6(1)
  • 21.5(1)
  • 22.5(1)
  • 23.5(2)
  • 24(2)
  • 24.4(1)
  • 24.5(1)
  • 24.6(1)
  • 25(3)
  • 25.9(1)
  • 27.1(2)
  • 208(1)
18.3・19.2・19.3・19.6・19.9・20・20.2・20.4・20.6・21.5・22.5・23.5・24・24.4・24.5・24.6・25・25.9・27.1・208・全長(cm)をもっと見る
ブランド
  • HEXARMOR(ヘックスアーマー)
  • モノタロウ(121)
  • エスコ(648)
  • TRUSCO(325)
  • おたふく手袋(257)
  • SHOWA(ショーワグローブ)(249)
  • アトム(228)
  • 富士グローブ(205)
  • TOWA(東和コーポレーション)(202)
  • ミドリ安全(187)
  • アズワン(180)
  • グローブマニア(川西工業)(172)
  • FUKUTOKU(福徳産業)(168)
  • アンセル(165)
  • 丸和ケミカル(154)
  • ユニワールド(150)
  • ACE GLOVE(エースグローブ)(141)
  • 勝星産業(140)
  • RS PRO(140)
  • コーコス信岡(130)
  • ダンロップ ホームプロダクツ(128)
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内
20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創・耐針手袋 ThornArmor 3092

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    手袋手のひらに採用した3層構造のSuperfabric[[R上]]素材は、鋭いトゲ、針からの突刺し事故を抑制します。
    袖口仕様マジックEN388規格4X33F
  • レベル6シリーズ 9011 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9011

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    6,998税込7,698
    1双
    当日出荷
    表面には快適な綿混紡布、手のひら部分にはゴムの縮緬コーティングを施して、操作性と使い心地を実現します。 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分)
    用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5
  • スチールレザー9 5039 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー9 5039

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)(1件のレビュー)
    16,980税込18,678
    1双
    当日出荷
    なめし加工された上質な牛革を使用しています。 カフ付で手袋着脱が楽で、さらに手首部を保護します。 インナーに軍手や綿手袋などをすると更にフィット感や作業性がアップします。 インナー全体にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、あらゆる角度からの切創、突刺しに対して手を守ります。
    用途有刺鉄線の取扱い、建造物の解体作業、廃棄物の取扱い、ワイヤー、ケーブル・金属・木材の取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー RIG LIZARD 2021

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    9,698税込10,668
    1双
    4日以内出荷
    伸縮性があり使い心地が良い。 蛍光色を使用し高い視認性。 洗濯機で洗えて清潔。 高い耐衝撃性とグリップ力であらゆる現場での安全確保。 伸縮性が高く通気性の良いメッシュ素材 耐油性を備え高いグリップ力 多くの「ひだ」が指への衝撃を吸収する。
    用途建設業・土木工事・レスキュー・モータースポーツ・山岳レジャー・サイクリング等
  • シャープスマスター2 9014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    シャープスマスター2 9014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    14,980税込16,478
    1双
    当日出荷
    3層に重ねられたSuperFabric[[(R)]]素材を採用し、耐針性と耐切創性で手のひらを保護しています。 手のひら部分のゴムコートには、アクティフレッシュ抗菌処理を施しています。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業や、病院の清掃業務や医療系廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 10.2N
  • スチールレザー3 5033 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    スチールレザー3 5033

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    15,980税込17,578
    1双
    当日出荷
    クレスト革手袋をベースに手のひらインナーと甲部表面にSuperFabric[[(R)]]素材を使用し、最も危険性の高いエリアを保護します。 切創に対してはもちろんのこと、突刺しに対しても驚異的な防御力で、 思わぬ危険性から手を守ります。
    用途機械整備、研磨作業、組立て作業、配管作業、内装作業、ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラスの取扱いに仕様(ISEA CUT)5
  • ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ARMOR 耐切創手袋 EXT Rescue 4014

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    12,980税込14,278
    1双
    当日出荷
    手の平インナーにSuperFabric[[R上]]素材を使用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。防水H2X[[TM上]]バリアライニングはASTM F1670/F1671の要件を満たし、OSHA Bloodborne Pathogen Standards (29CFR 1910.1030)に適合しています。手の平のTP-X[[R上]]素材は、耐摩耗性に優れ、強いグリップ力を発揮します。人差し指と親指の指又も補強しています。手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、粉砕による怪我を防ぎ、ANSI/ISEA 138レベル1の衝撃保護を提供します。マジックテープ式のSlipFit[[R上]]カフにより、フィット感が高く、着脱が容易です。洗濯可能です。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなどに。消防防災用。材質SuperFabric(R)、Airprene(TM)、Velcro(R)、TP-X(R)ブラック/レッド/蛍光黄緑耐切創性ANSI/ISEA CUT A8/CE FEN規格EN388 2003規格:4542、EN388 2016規格:4X42FP滑り止め加工の有無あり:TP-X
  • 耐切創手袋 4027 Chrome Series HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    耐切創手袋 4027 Chrome Series

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    13,980税込15,378
    1双
    当日出荷
    ●SuperFabric素材を手の平インナー部に採用し、ANSI/ISEAレベルA8の耐切創性を実現しています。●手の甲にデザインされた優れた衝撃吸収材は、強力な打撃を広範囲に分散させる高度な設計で、ANSI/ISEA 138レベル2の衝撃保護を提供します。●耐油グリップ性と最高レベルの耐摩耗性を持つTP-Xを手の平に採用しています。●Hi-Visカラーと手の甲の反射テープで視認性を高めています。●袖口は伸縮性があり、マジックテープでしっかり固定できます。●洗濯可能です。
    用途●機械整備、警備業務、金属の取扱い、ガラスの取扱い、建設業、内装作業に。
  • ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー BIG JAKE PREMIUM 5040

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    9,698税込10,668
    1双
    3日以内出荷
    耐突刺性に富み、鉄くず・ワイヤーなどの細かく鋭利な物から手を守る。摩擦に強く、耐久性に優れています。
    用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業等
  • ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘックスアーマー TENX THREESIXTY 7090

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    7,198税込7,918
    1双
    3日以内出荷
    特殊生地を手全体に使用 ニトリルコーティングにより、グリップ強化と耐油。耐薬品性を付与 摩擦に強く、耐久性に優れています。 食品加工から金属・木材加工。漁業まで幅広く使いやすい。
    用途鉄鋼製造業・金属加工業・食品加工業・ガラス製造業・木材加工業・紙製造業・漁業・動物の取り扱い等
  • レベル6シリーズ 9013 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9013

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    8,598税込9,458
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    黒色の発泡二トリルコーティングがグリップ性や耐摩耗性を向上させ、油膜状況でも卓越したグリップ性を提供します。 外生地手の甲は、レベル4の耐切創性で保護し、トップレベルの柔軟性と快適さを提供します。 高性能ポリエチレンとガラス繊維のブレンドで構成されています。 SuperFabric[[(R)]]を採用した手の平インナー部分は、ISEAレベル5の耐切創性を提供し、業界で最高レベルの保護(内部層)を維持しています。
    用途ワイヤー・ケーブル・金属・木材・ガラス・紙製品・廃棄物の取扱い、組立て作業、建設業、建造物の解体作業など仕様(ISEA CUT)5質量(g)115
  • レベル6シリーズ 9010 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    レベル6シリーズ 9010

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    8,698税込9,568
    1双
    当日出荷から9日以内出荷
    表面は耐切創性を実現する高性能ポリエチレン、手のひら部分にはニトリルコーティングを施し、グリップ性を提供します。 インナーにSuperFabric[[(R)]]素材を使用して、市場最高の耐切創性を実現しました。―ISEA/CEレベル5を超越(保護強化部分) 強化部分の革新的な耐突刺性がワイヤー、金属、木、ガラスの侵入を防ぎます。
    用途細かな部品加工、組立て作業、ワイヤー・ケーブル・廃棄物の取扱い、機械整備、プラスチック加工業、建造物の解体作業、造形物の作成・加工作業、警備業務に仕様(ISEA CUT)5
  • ポイントガードX6044 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ポイントガードX6044

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    25,980税込28,578
    1双
    当日出荷から翌々日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 単体での使用も可能ですが、インナーグローブとしても最適です。
    用途医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 8.6N
  • ヘラクレスNSR 3041 HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレスNSR 3041

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    59,980税込65,978
    1双
    翌々日出荷
    手のひら、手の甲部を3層構造のSuperFabric[[(R)]]を使用し、最大限に耐針性を高め、指の側面(マチ)部分を2層構造にする事により柔軟性を持たせています。
    用途廃棄物の取り扱いや、薔薇、栗等棘のある物の取り扱い、小動物の牙、爪対策など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.5N質量(g)370
  • ヘラクレス400R6E HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    ヘラクレス400R6E

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    63,980税込70,378
    1双
    翌々日出荷から9日以内出荷
    耐切創性、耐摩耗性の非常に高いSuperFabric[[(R)]]素材を表面全体に使用し、手全体から腕にかけて最高の防護力を確保しています。 手のひら部分には特殊シリコンの滑り止め加工を施しています。 操作性と快適さを追求したデザインとフォルムです。
    用途ワイヤー・ケーブル・有刺鉄線・金属・木材・ガラス・廃棄物・動物の取扱いに仕様(ISEA CUT)5質量(g)540
  • EXT Rescue 4011 S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    翌々日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9751質量(g)315
  • EXT Rescue 4011 M HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 M

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9760質量(g)345
  • EXT Rescue 4011 L HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    EXT Rescue 4011 L

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    19,980税込21,978
    1双
    当日出荷
    SuperFabric[[(R)]]素材を手のひらインナーに採用し、ISEAレベル5の耐切創性を持たせています。 手の甲側は、優れた衝撃保護機能を持たせています。
    用途金属、ガラス、木材、廃棄物の取り扱いなど仕様(ISEA CUT)5トラスコ品番780-9778質量(g)370
  • 4041NSR S HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR S

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    24,980税込27,478
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9662質量(g)175
  • 4041NSR M HEXARMOR(ヘックスアーマー)

    4041NSR M

    HEXARMOR(ヘックスアーマー)
    25,980税込28,578
    1双
    当日出荷
    3層構造のSuperFabric[[(R)]]を手のひらに使用し、耐針性を最大限に高めています。 手の甲側は伸縮性の高いスパンデックス生地を使用しフィット感を高めています。 手首部にベルクロを配し手袋のズレを抑えます。
    用途警備業務、医療、介護、研究、実験施設等で針を扱う作業など仕様(ISEA CUT)5、耐針テストASTM F2878 11.9Nトラスコ品番780-9671質量(g)200

安全保護具・作業服・安全靴』には他にこんなカテゴリがあります

手袋